カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.27510」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロベルトサンダー PROXXON(プロクソン)

    マイクロベルトサンダー

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    欠品中
    木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
    用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800ベルト幅(mm)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)角度調整範囲0~70ベルト寸法(mm)10×330定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-03
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(176件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • 専用ベルトペーパー PROXXON(プロクソン)

    専用ベルトペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    用途木材、金属の研磨、仕上げなど適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)サイズ(mm)10×330
  • 専用ベルトペーパー PROXXON(プロクソン)

    専用ベルトペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(5本)
    当日出荷
    適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)種別80番目の粗さ荒目サイズ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応