カテゴリ
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「no.338」の検索結果

NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート
山本光学(29件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
NO.338 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね<眼鏡併用可>
山本光学¥1,198税込¥1,3181個当日出荷121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用トラスコ品番470-3758材質クッションバー/シリコン形状一眼質量(g)43種類保護めがねレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色クリアレンズポリカーボネート(ノンコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番1-8130-01紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
船用防水ベル 200Φ表示灯付き
ゼロワンオカダ¥23,980~税込¥26,378~1台39日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格寿命(時間)20絶縁抵抗(MΩ)100以上音量(dB)95耐電圧(V/min)1500
MAILBOX MX-2
田島メタルワーク¥25,980税込¥28,5781台欠品中引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:myナンバー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38
MAILBOX MX-2
田島メタルワーク¥25,980税込¥28,5781台11日以内出荷引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:シリンダー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38
MAILBOX MX-2
田島メタルワーク¥24,980税込¥27,4781台11日以内出荷引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:ラッチロック錠。投入口:338mm×38mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前ラッチロック錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38