カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-302」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一眼型保護メガネ 山本光学

    一眼型保護メガネ

    山本光学
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業形状一眼種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3362P-1-302LF BOURNS

    3362P-1-302LF

    BOURNS
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
  • リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B定格電圧(V)200/220角度α(°)(板ばね取付)0~20角度β(°)(板ばね取付)10~30振動数50~90Hz
  • ケーブルクランプ 椿本チエイン

    ケーブルクランプ

    椿本チエイン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    6日以内出荷
    すっきり&やわらかな印象の上から操作できる樹脂ガード扇風機。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 左右約60度、入切タイマー 1~9時間
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)840奥行(mm)350電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)20機能風量調節:9段階左右首振約60(自動)上下首振上:約20(手動) 下:約14(手動)
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    6日以内出荷
    涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100(50/60Hz共用)電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節タイマー1・2・4・6時間左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    7日以内出荷
    涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。切タイマー最大約180分
    幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)27/32コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:3段階調節左右首振約70(自動)上下首振上:約30(手動) 下:約10(手動)
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    6日以内出荷
    わかりやすい&押しやすいデカボタン搭載。DCモーター搭載。電源オフ前の状態を記憶、メモリー機能。風量調節8段階。左右自動首振り70度。上下手動首振り(上30度、下10度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン付属
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)2.6高さ(mm)810奥行(mm)360電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:8段階左右首振約70(自動)上下首振上:30、下:10(手動)
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    DCモーター搭載。ピタッと首振り、首振りスピード2段階。記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)340質量(kg)3.2高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:12段階調節モードおまかせ、リズム左右首振約60/90/120(自動)上下首振上:90(手動) 下:10(手動)
  • Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LF

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
    RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
  • Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76383-302LF AMPHENOL

    Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76383-302LF

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ2.54mm極数4シリーズDubox行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF

    AMPHENOL
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
    ピッチ2.54mm極数4シリーズDubox定格電圧1.0kV行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号76385シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions ジャンパ 68786-302LF, メス, ストレート, 白, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ジャンパ 68786-302LF, メス, ストレート, 白, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

    AMPHENOL
    ¥699税込¥769
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ミニジャンプシャント.このミニジャンプシャント製品には、金又はスズめっきを施したソケットが付いています。ジャンパソケットは、ピッチ間隔2.54mmの0.64mm角型ポストにかん合する設計になっています。.65474-xxxLF:ピン長は3.68mm以上68786-xxxLF:ピン長は4.06mm以上
    長さ(mm)5.03幅(mm)5.08色白タイプ上部開口ピッチ2.54mm極数2シリーズMini-Jump深さ(mm)2.49方向ストレート行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)錫
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 3kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-302LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 3kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-302LF

    BOURNS
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
    仕様最大抵抗 = 3kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8693件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • オイルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    オイルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAA

    ツインパワーマグネットオイルフィルター

    PIAA(35件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • ISO インサート CPMT-LF ケナメタル

    ISO インサート CPMT-LF

    ケナメタル
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)11
  • チップ 2QP-CCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-CCM/GW

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    CBNチップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNチップ 2QP-CCM/GW タンガロイ

    CBNチップ 2QP-CCM/GW

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
  • CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    CBNチップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
  • ISO インサート DCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート DCMT-LF

    ケナメタル
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(5個)
    8日以内出荷から76日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)7
  • ISO インサート CCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート CCMT-LF

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7
  • ISO インサート DPMT-LF ケナメタル

    ISO インサート DPMT-LF

    ケナメタル
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート TCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート TCMT-LF

    ケナメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CPGT-LF ケナメタル

    ISO インサート CPGT-LF

    ケナメタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート TCGT-LF ケナメタル

    ISO インサート TCGT-LF

    ケナメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート DPGT-LF ケナメタル

    ISO インサート DPGT-LF

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CCGT-LF ケナメタル

    ISO インサート CCGT-LF

    ケナメタル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用