カテゴリ

  • 農業機械(140)
  • 梱包用品(11)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 手袋(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)

「no.380」の検索結果

208件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップNo.380R

    SHOWA(ショーワグローブ)(64件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1双
    当日出荷
    指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
    用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
  • No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー エステー

    No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー

    エステー(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手の感覚を活かした作業に最適!
    袖口仕様腕カバー付
  • セキュノーム 380 NO.380001 martor

    セキュノーム 380 NO.380001

    martor
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱
    欠品中
    【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが73mmとマーター製安全カッターの中でも刃が長いタイプで、発泡スチロールや厚みのある資材のカットに最適です。刃をしならせて、湾曲した表面をカットすることができます。左手で使用する場合は刃を180°回転させて取り付けます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 380(380001)。
    用途発泡スチロール、厚みのあるフォーム、段ボール、ロール状のシートなど使用方法刃の出し方:スライド材質(本体)グラスファイバー入り強化プラスチック質量(g)78寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)170.5×34×20替刃仕様1枚で1ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.79:替刃 セキュノーム 380用(10枚入)(INDUSTRIAL BLADE NO. 79/発泡スチロール用ブレード 番号 79)
  • 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃

    ムサシ(51件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
    トラスコ品番387-8121全長(mm)4000質量(kg)1.2刃長(mm)54切断能力(mm)15材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
  • ブレスグリップ Type-R 3双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップ Type-R 3双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥899税込¥989
    1袋(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途建設業。塗装業。ガーデニング。登山。作業全般。スポーツ全般材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他色ネイビー
  • ひさし透明ヘルメット 通気孔付き(穴あき)タイプ (衝撃吸収ライナー付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ひさし透明ヘルメット 通気孔付き(穴あき)タイプ (衝撃吸収ライナー付き)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ほこりが付きにくい、帯電防止処理(帽体) キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工(ひさし)。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途飛来・落下物用材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂質量(g)約406種類アメリカンサイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×220×175衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約50名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ リーブル

    ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ

    リーブル
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1.ポリマー加工で着脱容易。2.フィット感がよく作業性抜群。3.グリップ力のあるラテックス手袋です。
    材質天然ゴム色ナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続コード 東日製作所

    接続コード

    東日製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ

    高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃

    ムサシ(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    NO380用のこぎり替刃です。
    用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。トラスコ品番858-5888材質高炭素刃物鋼質量(kg)0.11刃長(mm)225アズワン品番64-8965-81
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    ¥29,700税込¥32,670
    1枚(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • オールキルトヤッケズボン KITA(喜多)

    オールキルトヤッケズボン

    KITA(喜多)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    保温性抜群のオールキルトヤッケパンツです ウエストゴムでゆったり履きやすい! 後ろ右部分にホコリを防ぐフラップ付のポケット 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
    機能撥水加工
  • PC柄スクレーパー SUGICO(スギコ)

    PC柄スクレーパー

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    板厚(mm)1.2材質(柄部)グレードポリプロピレン材質(刃)ステンレス420J2
  • EAGLEスチールバー No.38 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.38

    EAGLE
    ¥859~税込¥945~
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品形状テーパー質量(g)10適合材宝飾品
  • リビー エンバシー ビアグラス(6ヶ入) TKG

    リビー エンバシー ビアグラス(6ヶ入)

    TKG
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(6個)
    翌々日出荷
    よりおいしく飲むためのグラス
    TGK品番1-2238-2001容量(mL)473直径×口径×高さ(mm)79×70×192
  • ゴム砥石高剛性タイプ サンフレックス

    ゴム砥石高剛性タイプ

    サンフレックス
    ¥349~税込¥384~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
    用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3
  • プラスチックグローブ ミリオン(共和)

    プラスチックグローブ

    ミリオン(共和)
    ¥6,298税込¥6,928
    1ケース(10箱×100枚)
    7日以内出荷
    左右兼用。ピッタリフィットする超薄手仕上げのパウダーフリータイプです。
    厚さ(mm)指先:0.08以上全長(mm)240以上タイプ粉なしRoHS指令(10物質対応)対応主原料PVC
  • パッキン SPNO型 NOK

    パッキン SPNO型

    NOK
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリエステルPET幅(cm)115
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    材質ナイロン66PA
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(60巻)ほか
    14日以内出荷
    ポリエステルフィルムを基材に使用した仮止め用のテープです。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しているため、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。
    用途電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに。厚さ(mm)0.08基材ポリエステルテープ長さ(m)50伸び(%)100引張強度(N/25mm)215粘着力(N/25mm)9、重ね貼り:6.5巻戻し力(N/25mm)2.7保持力(mm/60分)0.2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥970~税込¥1,067~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ニューポリ袋 厚み0.03mm 福助工業

    ニューポリ袋 厚み0.03mm

    福助工業(12件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(100枚×10袋)ほか
    当日出荷
    外装袋には取り出し口がついています。
    色透明
  • ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業

    ナイロンポリ 新Lタイプ

    福助工業(88件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    -40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
    用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
  • ニューポリ規格袋03(紐付き) 福助工業

    ニューポリ規格袋03(紐付き)

    福助工業(5件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    コーナーに切り込みが付いていますので切り取りやすいです。
    色透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • フクレックス 新規格袋(紐付) 福助工業

    フクレックス 新規格袋(紐付)

    福助工業(7件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(200枚)
    当日出荷
    外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 。薄くても開口性に優れています。
    色半透明種類ポリ袋入数(枚)200
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430~税込¥473~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フクレックス 新規格袋 紐なし 福助工業

    フクレックス 新規格袋 紐なし

    福助工業(16件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1袋(200枚)
    当日出荷
    フクレックスは、極薄袋のパイオニアで、豊富な品ぞろえと品質の良さで、経済的なポリ袋です。薄くても開口性に優れています。外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 。薄くても開口性に優れています。
    色半透明種類ポリ袋入数(枚)200
  • タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)

    タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)

    タイヨーマーク(中川製袋化工)(6件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
    用途食品用、保存用
  • デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ニューポリ規格袋0.02 福助工業

    ニューポリ規格袋0.02

    福助工業(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷
    強度、透明度、開口性に優れています。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
    色透明種類ポリ袋
  • ニューポリ規格袋0.02 福助工業

    ニューポリ規格袋0.02

    福助工業
    ¥499税込¥549
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質LDPE厚さ(mm)0.02色透明種類ポリ袋入数(枚)100適合規格食品衛生法適合
  • ヘルメットOT内装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメットOT内装

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    適合No.110~170、300~380FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンポリSタイプ 福助工業

    ナイロンポリSタイプ

    福助工業(15件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1パック(100枚)
    当日出荷
    マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
    用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボードンレックス 0.02 4穴 福助工業

    ボードンレックス 0.02 4穴

    福助工業(11件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1パック(100枚×10袋)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
  • バリアOP Yタイプ 福助工業

    バリアOP Yタイプ

    福助工業(17件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100枚)
    当日出荷
    バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
    種類三方袋入数(枚)100
  • ヘルメット取り付け部品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取り付け部品

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1組
    当日出荷
    材質ポリアセタール色黒RoHS指令(10物質対応)対応