ホールディングテープ

ホールディングテープ - 日東電工(旧:Permacel)

ポリエステルフィルムを基材に使用した仮止め用のテープです。
被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しているため、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。

用途
電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに。
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.08
伸び(%)
100
主な用途
仮止め用
引張強度(N/25mm)
215
粘着力(N/25mm)
9、重ね貼り:6.5
巻戻し力(N/25mm)
2.7
特性
はがせる
保持力(mm/60分)
0.2
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
色
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086987NO.3800B1箱(60巻)ライトブルー40
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
03086996NO.3800B1箱(100巻)オレンジ25
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
03087012NO.3800B1箱(50巻)オレンジ50
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
03087021NO.3800B1箱(100巻)ライトブルー25
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
03087030NO.3800B1箱(130巻)オレンジ19
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
03087039NO.3800B1箱(60巻)オレンジ40
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
03087048NO.3800B1箱(130巻)ライトブルー19
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
03087057NO.3800B1箱(50巻)ライトブルー50
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする