カテゴリ
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「no.418」の検索結果

気密・防水用アクリル片面テープ NO.418
寺岡製作所(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から29日以内出荷耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。
テーブルマット 尺3寸 No.418 扇面 カミイソ産商
カミイソ産商¥2,098税込¥2,3081袋(100点)5日以内出荷オールシーズン。大豆インキ使用。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。寸法(mm)380×260
ポリエチレン袋0.04mm
HEIKO(45件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。用途小分け包装・梱包資材に。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
気密・防水用アクリル片面テープ”No.418
寺岡製作所¥28,980税込¥31,8781箱(60巻)15日以内出荷気密・防水性に優れます。手切れ性がよく、扱いやすいです。耐久性に優れます。凹凸部になじみやすく、重ね貼りができます。用途透湿・防水シート、気密シートの繋目シール用途。サッシ周り等の防水シール用途。2×4パネル、断熱ボードの継目シール用途材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系タイプ片面テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応管サイズ(mm)76
ソリッドステートリレー, 1a1b接点
Dold¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804接点構成1a1bRoHS指令(10物質対応)対応
ナットASSY(カクドチョウセツ)
BIGM(丸山製作所)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷備考5~7フクム 前輪部ヲ角度調節式ニスルFig.No.G418参照部品名称ナツトASSY(カクドチヨウセツ)図解NoMGC602 オプション部品_No.4、MGC602R オプション部品_No.4