気密・防水用アクリル片面テープ”No.418
気密・防水性に優れます。
手切れ性がよく、扱いやすいです。
耐久性に優れます。
凹凸部になじみやすく、重ね貼りができます。
- 用途
- 透湿・防水シート、気密シートの繋目シール用途
サッシ周り等の防水シール用途
2×4パネル、断熱ボードの継目シール用途
- 材質
- 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
- タイプ
- 片面
- テープ幅(mm)
- 20
- テープ長さ(m)
- 20
- テープ厚さ(mm)
- 0.2
- 粘着力(N/10mm)
- 12.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 管サイズ(mm)
- 76
- 内容量
- 1箱(60巻)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
テープ の新着商品
カテゴリ























