カテゴリ
- 農業機械(309)
- 物流用品(30)
- メカニカル部品(12)
- 建築金物(12)
- 卓上消耗品(8)
- 切削工具(6)
- 厨房用品(5)
- 溶接用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 研磨材(5)
- テープ(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(3)
- 手袋(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(309)
- ハンマーキャスター(30)
- 椿本チエイン(12)
- ニシムラ(8)
- 日研工作所(6)
- カミイソ産商(6)
- ケミカル山本(5)
- サンフレックス(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- 三商(3)
- オカモト(2)
- ニチバン(2)
- 日本洗浄機(2)
- MILAN(2)
- サンコウ電子研究所(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 高田商事(1)
- 東日製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.430」の検索結果

バッグシーリングテープNo.430
ニチバン(18件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。用途袋類のバッグシール用耐熱温度(℃)常温RoHS指令(10物質対応)対応
エステライトテープ No.430カラー
オカモト¥29,980税込¥32,9781ケース(30巻)翌々日出荷から10日以内出荷粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです。巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。耐水性に優れたポリエステル基材。用途重梱包用。各種色分用。粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)54.9展開力(N/10mm)0.98テープタイプ手で切れる
セロテープ 着色タイプ
ニチバン(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10巻)当日出荷一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。厚さ(mm)0.051長さ(m)35基材セロハン粘着剤ゴム系伸び(%)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)42.5
No.430 保冷・保温 バッグ
MILAN¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷保冷・保温バッグ。スペインの文具メーカー MILAN の「1918 No.430」シリーズで、裂けや摩耗に強いリップストップ生地と断熱素材を使用した、持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッグです。サイズは横215×縦210×厚み20mm、容量300ml、質量60gでちょっとしたお弁当やスナックなどの鮮度を保ちます。厚さ(mm)20質量(g)60縦(mm)210横(mm)215
テーブルマット 尺3寸 No.430 沢がに カミイソ産商
カミイソ産商¥2,098税込¥2,3081袋(100点)5日以内出荷オールシーズン。大豆インキ使用。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。寸法(mm)380×260
抗菌ポリエチレン 外エンボス
リーブル¥599税込¥6591袋(100枚)当日出荷1.グリップ性に優れた外側エンボス加工。2.抗菌防臭加工を施しています。3.トレーパック包装で油や水を使う作業現場でも衛生的に保管できます。材質ポリエチレン色クリア全長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
標準比重計 大型 19本組
三商¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付最小目盛0.001
Power Leather Glove 吟当付グローブ
高田商事¥1,898税込¥2,0881組(3双)5日以内出荷から9日以内出荷手のひら補強当て付きのオイル背縫い加工なのでハードな作業にもご使用頂けます。洗えるオイル革手・特殊加工で柔らかく、洗濯しても硬くなりにくい。用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
No.4300 ステンフラッシュ丁番 ヘヤーライン
ニシムラ¥2,898~税込¥3,188~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理HL(ヘアーライン研磨)
リビー エスペラント スピリッツ
リビー¥5,998税込¥6,5981個(6個)翌々日出荷リビー ロイヤルレーダムリビーオランダ工場で作られる製品は電球を製造する技術で用いた薄手のグラスです。繊細な飲み口が、味を引き立て風味をお楽しみ頂けます。材質ガラス容量(mL)150品名・タイプショットグラスアズワン品番64-4205-78TKG品番9-2237-0801直径×口径×高さ(mm)61×48×100
羊毛ボンネットセット
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷広い場所を研削・研磨するのに使うせって品です。セット内容羊毛ボンネット、ラバーパット、6Φ軸アーバー付、サンディングペーパー(粒度#60、#100、#150)各1枚軸径(Φmm)6直径(Φmm)125
酒精計 10本組
三商¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から10日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 黒艶消し
ニシムラ¥4,298~税込¥4,728~1箱(10枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BL(ブラック)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 銅ブロンズ
ニシムラ¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)ほか4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AE(銅ブロンズ塗装)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 金メッキ
ニシムラ¥7,798~税込¥8,578~1箱(10枚)ほか4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理GP(金メッキ)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 アンバー
ニシムラ¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)ほか4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AN(アンバー塗装)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 仙徳
ニシムラ¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AB(仙徳塗装)板厚(mm)1.5
No.4300 ステンフラッシュ丁番 サテンゴールド
ニシムラ¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)ほか4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理SG(サテンゴールド塗装)![427N カバー付坪受 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
427N カバー付坪受
BEST(ベスト)[金物]¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷材質 本体:黄銅、ケース:PA樹脂。対応 フランス落:No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439用途フランス落・丸落の受長さ(mm)21.1幅(mm)21.1高さ(mm)26.8![441 ノイズレス舟型受 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
441 ノイズレス舟型受
BEST(ベスト)[金物]¥899税込¥9891個10日以内出荷材質:ステンレス綱SUS304。対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439用途フランス落・丸落の受(先付型)長さ(mm)18幅(mm)50高さ(mm)20仕上ヘアライン![442 ノイズレス舟型受ビス止用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
442 ノイズレス舟型受ビス止用
BEST(ベスト)[金物]¥999税込¥1,0991個10日以内出荷材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ:皿タッピンネジ3×15mm。対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439用途フランス落・丸落の受長さ(mm)19幅(mm)70高さ(mm)20仕上ヘアライン![432 調整坪受 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
432 調整坪受
BEST(ベスト)[金物]¥369税込¥4061個10日以内出荷材質:POM樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm。対応 フランス落No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439用途フランス落・丸落の受長さ(mm)21幅(mm)38色茶高さ(mm)20仕上茶
4045×3個、430×2個 ブリスターセット
MILAN¥409税込¥4501個欠品中スペインの文房具メーカー MILAN(ミラン)の『消しゴム NO.4045&NO.430 5個セット』です。4045、430 どちらもMILANの定番ロングセラー消しゴム。柔らかな消しゴム。シンプルでありながら、計算されたロゴバランスがとてもおしゃれです。あらゆる紙面の鉛筆ストロークを消してくれます。おしゃれな個別ブリスターパッケージ。文房具好きのお子さま、お友達へのプレゼントに最適です。消しゴムのカラーは指定できません。何卒ご理解ください。用途学校や職場などでお使いいただけます。プレゼントに最適です。色アソート質量(g)70(パッケージ込み)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(4045)34×39×9、(430)28×28×13(消しゴム1個)入数5
No.4310 ステンフラッシュ丁番 SD(義星付)SUS430
ニシムラ¥8,498~税込¥9,348~1箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷摩耗が極めて少ないナイロンリング(GF-20型)入。堀込み不要で取付が簡単。「義星」付高級タイプ。ARCH印の丁番です!用途間仕切り扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)82
ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪































![427N カバー付坪受 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)