No.430 保冷・保温 バッグ

No.430 保冷・保温 バッグ - MILANNo.430 保冷・保温 バッグ - MILANNo.430 保冷・保温 バッグ - MILANNo.430 保冷・保温 バッグ - MILANNo.430 保冷・保温 バッグ - MILANNo.430 保冷・保温 バッグ - MILANNo.430 保冷・保温 バッグ - MILANNo.430 保冷・保温 バッグ - MILAN

保冷・保温バッグ。スペインの文具メーカー MILAN の「1918 No.430」シリーズで、裂けや摩耗に強いリップストップ生地と断熱素材を使用した、持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッグです。サイズは横215×縦210×厚み20mm、容量300ml、質量60gでちょっとしたお弁当やスナックなどの鮮度を保ちます。

厚さ(mm)
20
質量(g)
60
縦(mm)
210
横(mm)
215
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MLN641025SNCP 7983114579831145MLN641025SNCPピンク
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
MLN641025SNCBG 7983118879831188MLN641025SNCBGベージュ
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
MLN641025SNCGR 7983120679831206MLN641025SNCGRグリーン
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
MLN641025SNCB 7983121579831215MLN641025SNCBネイビーブルー
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする