カテゴリ
- 農業機械(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- テープ(5)
- 自動車補修部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- 武蔵ホルト(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SOFT99(2)
- トーヨーマテラン(2)
- カトレア本舗(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- サクラクレパス(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ニトムズ(1)
- 日本ワグナー(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- サンフレックス(1)
- HEIKO(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- 友渕製作所(1)
- ミソノ刃物(1)
- 大黒工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.512」の検索結果

低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥249~税込¥274~1巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ
大黒工業(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(100枚)当日出荷上質紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。材質上質紙 70kg寸法(mm)260×380シリーズ魚
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥24,980~税込¥27,478~1箱(12巻)ほか24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥32,980~税込¥36,278~1箱(90巻)ほか24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥469税込¥5161袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド色灰容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間
MATERAN S抗菌タイル目地材
トーヨーマテラン(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋当日出荷水を加えるだけで作業できます。 防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。トラスコ品番309-5533材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤色白質量(g)500可使時間(分)15硬化時間(時間)(20℃)4危険物の類別非危険物
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)¥439税込¥4831パック(50枚)当日出荷から3日以内出荷厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質LDPE厚さ(mm)0.05種類平袋入数(枚)50枚
ミソノ モリブデン鋼 牛刀
ミソノ刃物¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質ステンレスモリブデン鋼
スリットホイル 50Φ
サンフレックス¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)25砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000
曲がりチップ P型 12Φ 全長80L
三木精機¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ寸法H(mm)20全長L(mm)80外径(Φmm)12テーパー1/10
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)質量(g)約670タイプ胴ベルト型ロープ仕様(mm)1100(補助)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式(小型・着脱可能)
低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥59,980~税込¥65,978~1箱(48巻)ほか24日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。フォーム材や金属、プラスチックなどの被着体に良く接着します。被着体への馴染み・追従性が良好です。RoHS指令10物質を使用しておりません。用途フォーム材の接着、固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着長さ(m)50基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス14.8
ボデーペン(ソリッド)
SOFT99(126件のレビュー)¥879税込¥9671本(300mL)当日出荷から6日以内出荷焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)
友渕製作所¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス
カトレア本舗¥5,298税込¥5,8281枚3日以内出荷エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットするのでお客様に着用させやすく、水や薬剤の浸入を防止します。高級感のある輝くパールコーティングのパーマ&シャンプークロス。強化防水加工が水やパーマ液の浸透を防ぎます。首回りゴム入り。エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。用途◎パーマ、ヘアダイ(クロのみ)、シャンプー材質ナイロン100%色クロ質量(g)152幅(cm)125長さ(cm)145加工強化防水首廻り(cm)56(実用サイズ34~52)前丈(cm)95
No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス
カトレア本舗¥5,298税込¥5,8281枚3日以内出荷エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットするのでお客様に着用させやすく、水や薬剤の浸入を防止します。高級感のある輝くパールコーティングのパーマ&シャンプークロス。強化防水加工が水やパーマ液の浸透を防ぎます。首回りゴム入り。エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。用途◎パーマ、シャンプー材質ナイロン100%質量(g)152幅(cm)125長さ(cm)145加工強化防水首廻り(cm)56(実用サイズ34~52)前丈(cm)95
リチウムイオン電池専用DC12V充電器
大橋産業(BAL)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。自動車のアクセサリーソケット(DC12V)から充電できます。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)130定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)DC12出力電流(A)2.3電源コード(m)0.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×36入力電力(W)60
フンムホース(アオ)10M (1S0)
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷規格SP7.5X2SYM図解NoGS512EMR BIGM ホンタイ部品 フンムホース(アオ)10M (1S0)_No.22、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 フンムホース(アオ)10M (1S0)_No.8
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoGS512EMR BIGM ホンタイ部品 スロットルワイヤ_No.39、GS51EMR-20 ホンタイ部品 スロットルワイヤ_No.16、GS51TR-20 ホンタイ部品 スロットルワイヤ_No.16、GS51ET-20 ホンタイ部品 スロットルワイヤ_No.18、GS51EMR-50L ホンタイ部品 スロットルワイヤ_No.26、GS51TR-50 ホンタイ部品 スロットルワイヤ_No.16
ホースマトメ (アオ7.5X190L)
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷規格16~20フクム図解NoGS51TR-20 ホンタイ部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.27、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.15、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.21、GS60MR 本体部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.14
ホース (アオ7.5X190L)
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷仕様アオ7.5X190L規格アオ7.5X400L図解NoGS60MR 本体部品 ホース (アオ7.5X190L)_No.15、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ホース (アオ7.5X190L)_No.22、GS51TR-20 ホンタイ部品 ホース (アオ7.5X190L)_No.28、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ホース (アオ7.5X190L)_No.16
ホース(アオ) 7.5X10M
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷規格7.5X10Mアオ図解NoMS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホース(アオ) 7.5X10M_No.30、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ホース(アオ) 7.5X10M_No.23、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホース(アオ) 7.5X10M_No.10、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホース(アオ) 7.5X10M_No.10
レバーボール
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格30X28XM8図解NoMS208MR-A 本体、モータ部品 レバーボール_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.23、JH301F フレーム部品_No.12、GS30MR 本体・モータ部品 レバーボール_No.15、MS029MR 本体、モータ部品 レバーボール_No.4、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 レバーボール_No.11、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.13
ネンリヨウタンクマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷図解NoGS512EMR BIGM ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.31、MS048SP-20 本体部品_No.7、SD048SP-20 本体部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.7、JAS048R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.11、GS51TR-20 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.5、GS51ET-20 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.7、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.12、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、SD048-20 本体部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.8、MK048SP-20 本体部品_No.7、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.48、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.5、GS51TR-50 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.5、MS048-20 本体部品_No.8、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.7、MK048-20 本体部品_No.8
ホースオネジ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格G1/4図解NoSD057E 付属品部品_No.14、MS058SPE-A 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MS057E 付属品部品 ホースオネジ_No.14、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ホースオネジ_No.27、GS51E 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MS055M-A 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MS071EH 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MK057E 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MS072EH-A 付属品部品 ホースオネジ_No.14、MS058E 付属品部品 ホースオネジ_No.14、GS51EMR-50L ホンタイ部品 ホースオネジ_No.28
トラスコネジ(+) M8X12
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(5個)8日以内出荷規格M8X12図解NoMS029MR 本体、モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.5、MS330CA-2M ヤクエキハイカン部品_No.7、MS413CA-M 薬液配管部品_No.7、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.40、JH205F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.40、MS208MR-A 本体、モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.8、MS313CA-K ヤクエキハイカン部品_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.24、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.12、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.7、GS30MR 本体・モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.16、MS330CA-K 薬液配管部品_No.7、MS413CA-K 薬液配管部品_No.7