低VOC両面接着テープNO.512

低VOC両面接着テープNO.512 - 日東電工(旧:Permacel)

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
低臭、低VOCです。
粗面接着性に優れます。

用途
自動車内装部品の接着。
住宅室内部材の接着。
家電・OA機器の部品固定。
材質
基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.15
色
白
粘着力(N/10mm)
7.4
全51種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
内容量
51種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02521028512-51箱(240巻)594-1438520
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521308512-140X501箱(8巻)594-145514050
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522121512-5001箱(2巻)594-145750020
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522200512-240X501箱(4巻)594-143424050
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522261512-500X501箱(2巻)594-146750050
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522778512-110X501箱(8巻)594-149711050
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523408512-190X501箱(4巻)594-148119050
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523697512-12X501箱(100巻)594-14781250
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524422512-14X501箱(84巻)594-14621450
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524747512-80X501箱(12巻)594-14548050
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525420512-290X501箱(4巻)594-144229050
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525517512-421箱(24巻)594-14464220
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525919512-161箱(72巻)594-14321620
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526199512-270X501箱(4巻)594-146827050
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526942512-55X501箱(20巻)594-14655550
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527380512-8X501箱(148巻)594-1501850
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527642512-3001箱(4巻)594-148030020
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528676512-60X501箱(20巻)594-14716050
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528771512-220X501箱(4巻)594-149522050
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528841512-130X501箱(8巻)594-150313050
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528911512-2001箱(6巻)594-146920020
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528920512-310X501箱(3巻)594-144731050
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529550512-71箱(168巻)594-1451720
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530767512-250X501箱(4巻)594-147925050
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530950512-600X501箱(2巻)594-147260050
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531781512-751箱(12巻)594-14377520
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02532298512-5X501箱(240巻)594-1502550
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533296512-800X501巻594-149880050
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533531512-9X501箱(132巻)594-1439950
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533786512-1001箱(12巻)594-146410020
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533856512-90X501箱(12巻)594-14739050
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533996512-340X501箱(3巻)594-145634050
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02534337512-331箱(36巻)594-14993320
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02534371512-351箱(30巻)594-14503520
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02534407512-801箱(12巻)594-14908020
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02534651512-550X501箱(2巻)594-149255050
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02534739512-260X501箱(4巻)594-145926050
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02534992512-75X501箱(16巻)594-14967550
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535421512-11X501箱(108巻)594-14531150
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535728512-450X501箱(2巻)594-148745050
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536331512-900X501巻594-146090050
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536516512-210X501箱(4巻)594-148421050
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536787512-70X501箱(16巻)594-14457050
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537356512-7X501箱(168巻)594-1486750
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537697512-81箱(150巻)594-1475820
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537828512-10X501箱(120巻)594-14361050
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02538038512-6X501箱(200巻)594-1443650
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02538221512-280X501箱(4巻)594-142928050
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02539088512-330X501箱(3巻)594-144433050
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02539140512-320X501箱(3巻)594-146132050
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする