曜日別特売

低VOC両面接着テープNO.512

低VOC両面接着テープNO.512 - 日東電工(旧:Permacel)

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
低臭、低VOCです。
粗面接着性に優れます。

用途
自動車内装部品の接着。
住宅室内部材の接着。
家電・OA機器の部品固定。
材質
基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.15
色
白
粘着力(N/10mm)
7.4
全6種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02565101512-230X501箱(4巻)594-145223050
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565146512-65X501箱(16巻)594-14306550
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565372512-120X501箱(8巻)594-149312050
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565670512-400X501箱(3巻)594-150040050
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566887512-131箱(90巻)594-14831320
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566930512-13X501箱(92巻)594-14701350
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする