カテゴリ

  • 店舗什器・備品(5,555)
  • 農業機械(5,362)
  • 制御機器(110)
  • 電気材料(62)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 測定用品(15)
  • バイク部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • テープ(12)
  • 作業工具(11)
  • マスク(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 梱包用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 安全標識(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 手袋(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「no.600」の検索結果

関連キーワード
11,310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モデルローブ ニトリルモデル No.600 エステーモデルローブ ニトリルモデル No.600エステー(86件のレビュー)
569税込626
1双
当日出荷
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(109件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
布テープ No.600 セキスイ布テープ No.600セキスイ(24件のレビュー)
299税込329特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
布テープ No.600Vカラー セキスイ布テープ No.600Vカラーセキスイ(47件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
ジャストモード No.600 内外ゴムジャストモード No.600内外ゴム(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
当日出荷から5日以内出荷
超軽量で長時間の使用でも疲れにくい。 天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群。 EVAの一体成型で、弾力があり快適な履き心地。 アウトソールは耐摩耗性に優れ滑りにくい。 カカトにも名前が書ける。
材質(ソール)EVA機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性靴タイプサンダル
ガンヂーミスノン NO.600-450 カズキ高分子ガンヂーミスノン NO.600-450カズキ高分子(3件のレビュー)
349税込384
1個(18mL)
当日出荷
水性インキにも油性インキにも対応した万能修正液です。
対応インク油性・水性共用タイプハケぬりタイプ繰り返し・詰め替え対応
布テープ No.600S セキスイ布テープ No.600Sセキスイ(19件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用伸度(%)7引張強度(kg/10mm)439基材厚さ(mm)0.19粘着力(g/10mm)293タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)245保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)4.40引張強度(N/10mm)43.0展開力(N/10mm)2.40テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ガンヂーミスノン NO.600 カズキ高分子ガンヂーミスノン NO.600カズキ高分子
449税込494
1個
翌々日出荷
ハミング取手 No.600 シロクマハミング取手 No.600シロクマ
7,298税込8,028
1組(2本)
4日以内出荷
抗菌仕様です。両面用です。
材質自然木+亜鉛合金・樹脂幅(mm)30サイズ【付属ビス】M6×80高さ(mm)70径D(Φmm)30
ハミング取手 No.600S シロクマハミング取手 No.600Sシロクマ
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
抗菌仕様です。片面用です。
幅(mm)30高さ(mm)70径D(Φmm)30
スタンダードカラーNO.600シリーズ オキツモスタンダードカラーNO.600シリーズオキツモ
5,790税込6,369
1缶(1kg)ほか
当日出荷から14日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)600主な用途工場使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
プローラー No.600 好川産業プローラー No.600好川産業
559税込615
1本
翌々日出荷
鉄扉壁面や内部の高級仕上げに適したローラーで、含みもあり、作業性に優れています。
用途万能用・仕上用毛丈(mm)7適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルサイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンジャージ SHOWA(ショーワグローブ)グリーンジャージSHOWA(ショーワグローブ)(23件のレビュー)
459税込505
1双ほか
当日出荷
シームレス裏布加工+手首部分のジャージでしっかり手にフィット。 油や薬品に強い塩化ビニールをコーティングしたオールコートタイプの裏布付き手袋です。
用途園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、運送・物流業、土木建設業、園芸・造園業仕様裏付き材質(樹脂部)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
プロトラクター No.600 2本竿 SK(新潟精機)プロトラクター No.600 2本竿SK(新潟精機)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
竿長(mm)823直径(Φmm)320角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2竿厚さ(mm)2.5精度(分)±15竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)防毒マスク6000シリーズ用吸収缶3M(スリーエム)(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ種別吸収缶
断裁機 No.600用受木 事務用断裁機 LION (ライオン事務器)断裁機 No.600用受木 事務用断裁機LION (ライオン事務器)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シリーズ事務用断裁機アズワン品番64-8261-55メーカー商品コード20852
断裁機 No.600用替刃 事務用断裁機 LION (ライオン事務器)断裁機 No.600用替刃 事務用断裁機LION (ライオン事務器)
34,980税込38,478
1枚
3日以内出荷
シリーズ事務用断裁機アズワン品番64-8261-54メーカー商品コード20851
防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2091-RL33M(スリーエム)(28件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
木柄糊刷毛 マルエー・スワン木柄糊刷毛マルエー・スワン(7件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
毛の含みがあるので広い面積にも良い。
用途フスマ・障子・カベ紙貼用。形状刷毛幅(mm)130毛丈(mm)30毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)白山羊毛主な用途のり用
防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)防毒マスク No.60003M(スリーエム)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN165種別防毒マスク形状直結式小型グレー頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
コンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
提札 ミニパック HEIKO提札 ミニパックHEIKO(6件のレビュー)
319税込351
1パック(100枚)
当日出荷
お求めやすい100枚入のミニパックです。無地のコンパクトサイズで、糸も同系色でコーディネートしました。
精密ドライバーセット SK11精密ドライバーセットSK11(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(6本)
当日出荷
すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。
用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。商品構成セット品
ロイヤルオーブンウェアー 正角型グラタン皿 No.600 25cm ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]ロイヤルオーブンウェアー 正角型グラタン皿 No.600 25cmROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
イタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧に繰り返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることができます。その製品には最高の強度が保証されています。ロイヤル耐熱磁器製品はオーブン専用です。直火でのご使用は避けて下さい。熱い器を急激に冷やしたり、タイルやステンレス台等の冷たい所に置かれますと破損の原因になりますのでご注意ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
首かけデニムエプロン 高田商事首かけデニムエプロン高田商事(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
事務作業から現場作業まで幅広くお使い頂けます。 厚手タイプで、丈夫。 汚れが目立ちにくい濃紺色です。 ペン、カッター、ハサミの収納に便利なポケット付。 胸に1つ、腹部に2つポケットが付いております。
生地デニム種別エプロン
Schneider Electric コンタクトブロック 1NO 600V ネジターミナル ZENL1111 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック 1NO 600V ネジターミナル ZENL1111シュナイダーエレクトリック
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XAL●接点構成: 1NO●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: なし●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
ストレートストロー 包装なし シバセ工業ストレートストロー 包装なしシバセ工業(2件のレビュー)
979税込1,077
1箱(200本)
当日出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
手洗ブラシ アズワン手洗ブラシアズワン(2件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷
アズワン品番2-8924-01
ソレイド HAKKO(白光)ソレイドHAKKO(白光)(8件のレビュー)
719税込791
1セット(3本)
当日出荷
用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。セット内容ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)195質量(g)約40先端サイズ(mm)ニードル/5、フック/4
チェーン連結ロック WAKAEI(若栄商事)チェーン連結ロックWAKAEI(若栄商事)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
上下のアームが開くので便利!
用途鎖などの連結に!駐車場・工場現場などの入口の管理に!ロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)32×80つる径(Φmm)6材質(ツル)鉄線
溶接手持面(ガラス無し) H&H溶接手持面(ガラス無し)H&H
1,898税込2,088
1個
当日出荷
正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類溶接手持面(ガラス無し)
布粘着テープNO.6000N カモ井加工紙布粘着テープNO.6000Nカモ井加工紙
549税込604
1個
当日出荷
丈夫で使いやすい包装用テープ
主な用途包装用
ニュークロステープ Denka(デンカ)ニュークロステープDenka(デンカ)
38,980税込42,878
1ケース(36巻)ほか
3日以内出荷
カッター不要で真っ直ぐ切れます。 重ね貼りができ文字も書ける。 耐水性にも優れます。
用途ダンボール梱包用伸び(%)27巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)44保持力(mm/60分)0.0
極上仕上げ砥石 台付 EBM(江部松商事)極上仕上げ砥石 台付EBM(江部松商事)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
キングデラックス キング砥石キングデラックスキング砥石
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#6000寸法(mm)207×66×20
集中加熱器用火口 プロパン用 千代田精機集中加熱器用火口 プロパン用千代田精機
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
安全ベスト(7cm幅) 6000 KITA(喜多)安全ベスト(7cm幅) 6000KITA(喜多)
1,298税込1,428
1着
3日以内出荷
反射テープ幅は7cmで、光を強力反射! 名前・会社名・血液型を記入できるタグ付 夜間・暗い場所での作業に最適 腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用 メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
サイズフリー材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール着丈(cm)55胴回り(cm)130
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 K” ミエローブミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 K”ミエローブ
559税込615
1双
当日出荷
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 袖口ジャージ付です。 手がムレにくく、丈夫な背抜き手袋です。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番114-9561材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1ブラウンサイズLL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23.5滑り止め効果あり
マイティーパック 密閉栓付 三商マイティーパック 密閉栓付三商
3,798税込4,178
1セット(20枚)
7日以内出荷
材質内面:PE、外面:PA
...