カテゴリ

  • テープ(20)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「no.631s #50」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所
    259税込285
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    259税込285
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50

    寺岡製作所
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
  • ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ No.31B #25

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。
  • 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670 寺岡製作所

    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670

    寺岡製作所
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。
    用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672 寺岡製作所

    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672

    寺岡製作所
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
    用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(568件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • スプライシングテープ NO.642 #25 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642 #25

    寺岡製作所(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。
    用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン

    クリアーラインテープ (曲線用) No.536

    ニチバン(67件のレビュー)
    769税込846
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
    用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
  • ラボ保護テープ SP scienceware

    ラボ保護テープ

    SP scienceware(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.043温度範囲(℃)-196~+125
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
  • フィルムマスキングテープ NO.644 寺岡製作所

    フィルムマスキングテープ NO.644

    寺岡製作所(7件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
    用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットテープ NO.647 寺岡製作所

    サーキットテープ NO.647

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
    用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
  • ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン粘着テープ NO.653F #25 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.653F #25

    寺岡製作所
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S” 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S”

    寺岡製作所
    7,598税込8,358
    1箱(8巻)
    11日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。
    用途トランスの内層・外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番703-6410材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)50適合規格UL温度定格130℃テープ長さ(m)30芯径(mm)35テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.24粘着力(N/25mm)12.26絶縁破壊強度(kV/mm)6