カテゴリ

  • 農業機械(3,199)
  • 自動車純正部品(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 作業工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • テープ(9)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.650」の検索結果

3,315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • プラスケットNo.650 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスケットNo.650

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
    材質PP形状角型有効内寸(mm)580×380内寸法(mm)618×418×270外寸法(mm)662×462×280取手なし圧縮荷重(N[kgf])3430[350]
  • カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープNo.650S

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20基材カプトン(R)フィルム粘着剤シリコーン系主な用途絶縁、固定、マスキング、スプライシング粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
  • 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)

    耐油ビニローブ

    SHOWA(ショーワグローブ)(99件のレビュー)
    429税込472
    1双ほか
    当日出荷
    ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
    用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ウレタンゴム材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスケットNo.650 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスケットNo.650 金具付

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,298税込8,028
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
    材質PP有効内寸(mm)580×380外寸(mm)693×493×289内寸(mm)618×418×270フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])3430[350]コンテナ種類メッシュ
  • カプトン粘着テープNO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープNO.650S

    寺岡製作所
    2,398税込2,638
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要トラスコ品番568-2019材質基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:シリコーン系茶褐色使用温度範囲(℃)200テープ幅(mm)7テープ長さ(m)20紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.05伸び(%)50粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)122.6引張強度(N/10mm)49.04粘着力(N/25mm)5.39RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン粘着テープ NO.650R 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650R

    寺岡製作所
    31,980税込35,178
    1巻
    15日以内出荷
    セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
  • タックラベル 丸 HEIKO

    タックラベル 丸

    HEIKO(2件のレビュー)
    289税込318
    1パック(280片)
    当日出荷
    多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
    タイプミラーコート紙
  • カプトン粘着テープNO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープNO.650S

    寺岡製作所
    3,798税込4,178
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要トラスコ品番522-6855材質基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:シリコーン系茶褐色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05伸び(%)50粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)122.6引張強度(N/10mm)49.04粘着力(N/25mm)5.39RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)7最大テープ外径(Φmm)155管サイズ(mm)プラ芯76
  • 塩化ビニール手袋 ソフトビニスター TOWA(東和コーポレーション)

    塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    469税込516
    1双
    当日出荷
    ビニル手袋は天然ゴムに比べ油や酸・アルカリ系の薬品に強い手袋です。 柔らか素材と湾曲成型で、疲れにくい手袋です。 グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。 使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。 手になじむソフトなフィーリングです。
    用途建設、土木、機械製造、組立作業、農業、林業、漁業、一般廃棄処理場など
  • 新案型腕章 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    新案型腕章

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    材質軟質塩化ビニール寸法(mm)幅85×長さ400質量(g)約45タイプ長さ調節具付きバンド式
  • レザーパンチ SK11

    レザーパンチ

    SK11(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    6段階の穴開け調節が可能です。手で回転させて穴の大きさを選択できます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ(厚さ4mmまで)。仕様ストッパー付パンチ径(Φmm)2、2.5、3、3.5、4、4.5
  • ワンタッチバックル付きクイックベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ワンタッチバックル付きクイックベルト

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ調整は65cmから119cmまで自在にできます。ワンタッチバックルで脱着簡単。50mm(ナイロン製)
    質量(g)約160
  • 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)

    塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(5双)
    当日出荷
    3重コーティングで耐久性に優れています ガソリン、切削油などを使用する作業ですぐれた耐油性を発揮します 独自の特殊すべり止め加工を施し、濡れた状態でも高いすべり止め効果を発揮します 手によくなじみ、耐油性に優れています 裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭さを防ぎます シームレス裏布加工により柔らかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています 特殊配合の樹脂を全面コートし、優れた耐油性能を発揮します 粒子状のスベリ止め加工を施しているので濡れた作業にも最適です
    用途自動車、機械の組み立て作業。建設、補修作業。石油精製業。運輸業。機械工業。化学工業。
  • 円筒型防災面 かぶり用 H&H

    円筒型防災面 かぶり用

    H&H
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に
    種類かぶり用
  • カプトン粘着テープ 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ

    寺岡製作所
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
  • LED検電ドライバー SK11

    LED検電ドライバー

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    欠品中
    LED発光管の発生により、通電チェックと直流・交流が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発生により一目でわかります。直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。電子機器の修理点検、電器開閉器や制御機器、自動車の電気系・電装品テストなどに最適です。
    用途一般家庭や工場における通電チェック。仕様9V~240V用種類検電ドライバー商品構成単品
  • カプトン粘着テープ 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ

    寺岡製作所
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
  • LED検電ドライバー SK11

    LED検電ドライバー

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    極性識別や動作電圧が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発光により一目でわかります。 直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。
    用途自動車の電気系統の通電チェック。仕様2.8V~24V用種類検電ドライバー商品構成単品
  • ダモFRPドレン タテ型 No.6 山装

    ダモFRPドレン タテ型 No.6

    山装
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)
    3日以内出荷
    戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。塩ビ管(カラーパイプ)が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
    用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水適合【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール寸法(mm)【設置孔】約80タイプタテ型適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
  • スクラップブック LION (ライオン事務器)

    スクラップブック

    LION (ライオン事務器)
    449税込494
    1冊(32枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • カプトン(R)粘着テープ ケニス

    カプトン(R)粘着テープ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に厚さ(mm)0.05基材カプトンフィルム(0.025)引張強度122.6N(幅25)粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)約200粘着力5.39N(幅25)
  • 酒精計 10本組 三商

    酒精計 10本組

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
    全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
  • カプトン粘着テープ#25 コクゴ

    カプトン粘着テープ#25

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。クリーンルームでもご使用いただけます。
  • ポリイミドテープ No.6500 マクセル

    ポリイミドテープ No.6500

    マクセル
    24,980税込27,478
    1ケース(12巻)ほか
    30日以内出荷
    高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。
    用途耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用 端末コイルの仮止め用表面処理剥離処理伸度(%)40タック(ボールNo.)25主な用途電気絶縁用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2]引張強度(N/25mm)150保持力(ズレmm)40℃/0.1特性耐熱性、難燃性再生材使用使用
  • 茶筒 内樺(100g) 茶味付 大館工芸社

    茶筒 内樺(100g) 茶味付

    大館工芸社
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    「長く愛用できる道具、曲げわっぱ」 普遍的な美しさ、合理的な暮らしの道具として長く支持されてきた曲げわっぱ。柾目の秋田杉は手に馴染む滑らかな質感で、赤みがかった美しい色が料理を引き立てます。そして、そのシンプルで端正なフォルムは使い道をさらに広げます。大切なものを入れ、飾る道具としても様になる。使い方は自由です。曲げわっぱは誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず丁寧に作られています。伝統的な技術に裏打ちされた精巧なつくり。そんな曲げわっぱを「使い続ける道具」として様々な生活シーンの中で提案します。あなただけの使い方をぜひ見つけてください。
    用途「飲む道具、曲げわっぱ」 杉は熱伝導率が低いため熱いものは冷めにくく、冷たいものはひんやりが続きます。大館工芸社のカップはウレタンでコーティングされているので、コーヒーや紅茶、赤ワイン等にもお使いいただけます。 酒器・徳利・ぐい呑みは秋田杉の香りとともに日本酒をいただきましょう。使用方法【初めてお使いになるとき】製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。【正しい使い方とお手入れ方法】おひつを除くすべての製品はウレタンでコーティングされているので、油ものや色素のあるものにもお使いいただけます。 使用後は中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、すすいだ後はしっかりふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。材質秋田杉・桜皮・ウレタン塗装外形寸法(mm)Φ80×95使用上の注意※直火、電子レンジ、オーブン、食器洗い洗浄機・乾燥機、洗浄時のクレンザー、漂白剤、タワシ等の硬いスポンジ類は使用不可。※水やお湯の中に長時間浸けたままにしないでください。※変形や変色の原因となるので、直射日光や火のそばに置かないでください。※金属カトラリーや木製箸などで表面を突くと仕上塗膜に傷がつき、黒ずみの原因となるので、ご注意ください。
  • PLATE,NO.BASE  84702KCY650 ホンダ

    PLATE,NO.BASE 84702KCY650

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT.,NO.PLATE  84701MBN650 ホンダ

    BRKT.,NO.PLATE 84701MBN650

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,NO.BASE  84702KBR650 ホンダ

    PLATE,NO.BASE 84702KBR650

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT.,NO.PLATE  84701KCY650 ホンダ

    BRKT.,NO.PLATE 84701KCY650

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • スプリング NO.2 リーフ (W650) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (W650)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • 2B型標準型スタンドNO.6 2B-No.6シリーズ マキテック

    2B型標準型スタンドNO.6 2B-No.6シリーズ

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    30日以内出荷
    アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(230件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ウインドシールド(No99MINI W650専用) af(旭風防)

    ウインドシールド(No99MINI W650専用)

    af(旭風防)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
    適合車種:カワサキ/W650。サイズ:H335×W560×D1mm。材質:硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)
    材質硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)寸法(mm)H335×W560×D1適合車種カワサキ(W650)主な適合車種W650(BC-EJ650A)
  • (MK650)ブラケット、ブレーキ ライン、NO.6 三菱ふそう

    (MK650)ブラケット、ブレーキ ライン、NO.6

    三菱ふそう
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • (MK650)ブラケット、フューエル ライン、NO.2 三菱ふそう

    (MK650)ブラケット、フューエル ライン、NO.2

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • (MK650)ブラケット、ブレーキ ライン、NO.1 三菱ふそう

    (MK650)ブラケット、ブレーキ ライン、NO.1

    三菱ふそう
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
  • (MK650)ブラケット、フューエル ライン、NO.1 三菱ふそう

    (MK650)ブラケット、フューエル ライン、NO.1

    三菱ふそう
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
...