カテゴリ
- 厨房用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「no.881」の検索結果

防じんマスク No.8812J-DS1
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。用途一般粉塵作業、研磨作業国家検定合格番号TM353使用限度時間(h)12
ニトリスト・ニューフィット 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(枚)100機能耐油性・伸縮性・薄手全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なし
仁作 オシバサミ
富田刃物¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/エラストマ樹脂全長(mm)190
トルクレンチ用カラーフロントキャップ
東日製作所¥139税込¥1531個3日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
ミソノ440 三徳
ミソノ刃物¥20,980税込¥23,0781丁4日以内出荷プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、 ミソノ440シリーズ。 ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからよりさびにくく粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させた事にあります。従来製品に比べ、より鋭い切れ味とサビにくさ、研ぎやすさが向上。材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼全長(mm)310質量(g)165刃渡り(mm)180
仁作 オシバサミ
富田刃物¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。材質刃部:ステンレス刃物鋼/ハンドル部:エラストマ樹脂全長(mm)190
のぼり旗 倉敷のお土産 No.GNB-881 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 岩手県産のひとめぼれ No.SNB-881 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
ピクチャーレール RAILSUN
福井金属工芸(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から10日以内出荷RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5