129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。 厚さ(mm)0.06 使用温度(℃)-60~200 寸法(幅Wmm×長さLm)19×10 引張強度44(N/19mm) 構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム 伸び(%)180 絶縁破壊電圧(kV)6.4 難燃性UL510 Flame Retardant (E34833) 引きはがし粘着力(N/19mm)(対SUS板)4.3 巻戻し力3.8(N/19mm) 動摩擦係数0.1
1箱(28巻)
79,980 税込87,978
21日以内出荷

ステンレス配管の硬化促進剤。
用途903用専用プライマー 仕様キャップの内側刷毛付 トラスコ品番122-6959 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200g 危険物の性状非水溶性
1本(200g)
1,498 税込1,648
当日出荷

PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 仕様UL規格品 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 主な用途耐熱結束 特性耐熱性
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 グレー 長さ(m)10
1巻ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニング トラスコ品番816-0206 材質基材:PTFE 幅(mm)15 厚さ(mm)0.13 質量(g)41 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)3.74 引張強度(N/10mm)48.9
1セット(20個)
49,980 税込54,978
当日出荷

タイプ油性 適合塗料15・405・10シリーズ・300シリーズ 仕様ツヤ消 グレー 耐熱温度(℃)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐摩擦性・離型性に優れ、滑り止めに適しています。剥離が容易で、貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。高い透明性を有してます。加熱後でも粘着力が上昇しづらく容易に剥がせます。第1粘着面(内側)は第2粘着面(外側)より粘着力が低いので工程中のワーク貼り付け面に適しています。フィルムからの剥離力が安定しています。第2粘着面(外側)はガラス面になじみやすい設計で、空気の抜けが早いのか特徴です。
用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。加工工程の搬送・キャリア。有機EL製造工程の搬送。 透明 基材シリコンゴム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途滑り止め 特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
1巻
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。 バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。 耐熱温度(℃)-200~+150 使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。 材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)200 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスパージョンも含まない、100%PTFE繊維を編組をたケミカル用パッキンです。 バルブ用・回転機器用、双方使用出来ます。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しております。
用途化学プラント、半導体関連施設など 材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等 特性耐熱、半ツヤ、耐候 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)300 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 銀
エコ商品
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等 特性耐熱、半ツヤ、耐候 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)300 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(800g)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 黒
エコ商品
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等 特性耐熱、半ツヤ、耐候 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)300 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーBMW 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~260
1本
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
1巻
5,198 税込5,718
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカールノー 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (431種類の商品があります)

部品名称ニードルベンツマミ アカ5R4/14 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoSSA-M500DX 分水器部品_No.19、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.25、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.13、SSA-α1001ST 分水器部品_No.11、MK31EC-2 希望付属品部品_No.63、SD413 付属品,希望付属品部品_No.32、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.40、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.13、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.11、MS515EA-1 ハリマーク 付属品 オプション部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.9、MK65 付属品,希望付属品部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.12、MK10-3 調圧装置部品_No.14、GS23E 付属品、希望付属品部品 ニードルベンツマミ アカ5R4/14_No.35、SSA-α600 分水器部品_No.10、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 配線など
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベンボウ
部品名称ベンボウ 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.9、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.12、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.34、SD90-6 調圧装置部品_No.24、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.12、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.25、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.26、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.42、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.27、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.12、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.25、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.40、MS903 -A 調圧装置部品_No.24、SSA-F600I 調圧弁部品_No.16、CSD-600NR 調圧弁部品_No.39、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.12など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

部品名称チヨウアツベン ベンダマ 1 1/4 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.04MB) 図解NoBSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.26、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.11、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.45、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.25、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.24、KBM-55DX 電動調圧弁部品_No.13、SSA-V1000C 電動調圧弁(2)部品_No.8、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.21、SSA-α1000 調圧弁部品_No.11、CBM-520BA 調圧弁部品_No.48、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.24、KBM-410D 調圧弁部品_No.13、CGA-6 調圧弁部品_No.33、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.26、MS903 -A 調圧装置部品_No.23、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.16、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.24など
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

備考5フクム 規格W35.85 部品名称チユウユコウフタマトメ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoSSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.6、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.7、CBM-300BD-K 動力噴霧機本体部品_No.5、MS703 本体部品_No.5、MS410RCA-K 動力噴霧機部品_No.3、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.6、MS403 本体部品_No.5、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.6、SD44 本体部品_No.3、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.5、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.7、MS410ESL-2M 動力噴霧機部品_No.3、MS253 本体部品_No.4、MS651 本体部品_No.6、MK30-3 本体部品_No.6、MK65-1 本体部品_No.6、SD35-6 本体部品_No.5、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.5、CSH-94-2 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS153 本体部品_No.4、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.7、MS450EC-3M 動力噴霧機部品_No.3など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

規格5.1X11X1.5T 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.14、MS410EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.29、CGA-6 ノズル部品_No.10、MS057ST 希望付属品部品_No.12、BSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.43、MK31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.47、MS310EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.29、MS415 フゾクヒン,オプション部品_No.16、MS403 調圧装置部品_No.14、CBM-520B 調圧弁部品_No.6、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.10、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.8、SSA-α1001ST 分水器部品_No.8、MK057 希望付属品部品_No.12、SD65 付属品,希望付属品部品_No.22、SD45 付属品,希望付属品部品_No.19、PCT-140 ノズル部品_No.9、SD613 付属品,希望付属品部品_No.23など
1セット(5個)
529 税込582
7日以内出荷

部品名称チヨウアツベンボデイパツキン 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBSM-1030L 2002ネン 調圧弁部品_No.16、KBM-410D 調圧弁部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.14、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.24、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.21、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.22、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.36、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.13、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.30、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.15、SD90-6 調圧装置部品_No.21、SSA-F1010 調圧弁部品_No.30、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.13、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.31、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.29など
1個
285 税込314
7日以内出荷

部品名称チヨウアツベンバネシタ 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.5、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.23、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.21、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.23、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.5、BSM-1230L 調圧弁部品_No.8、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.26、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.21、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.23、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.23、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.80、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.9、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.80、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.33、CBM-520SLT-B オプション5 (キャビン用操作装置 調圧弁)部品_No.9、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.28など
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE 使用温度範囲(℃)-40~260 定尺(m)1
1巻(1m)
689 税込758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部品名称ピストンパツキンクミタテ 関連資料(0.54MB) 図解NoMS903 -A -A専用部品_No.2
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

規格PF1 部品名称ホースセツゾクカナグ PF1 関連資料(0.9MB) 図解NoMS903 -A 付属品部品_No.19
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リヨウネジボルト
規格M8X164X15X6 部品名称リヨウネジボルト 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB) 図解NoMS903 -A 付属品部品_No.13、MK30-3 付属品部品_No.13、SD90-6 付属品部品_No.13、MS703 付属品部品_No.13
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースオネジ PF1 1/4
規格PF11/4 部品名称ホースオネジ PF1 1/4 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB) 図解NoMS903 -A 付属品部品_No.5、MS703 付属品部品_No.5、SD90-6 付属品部品_No.5、MK30-3 付属品部品_No.5
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷