140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

軽いつけ心地でみずみずしいツヤをキープするジェル状ファンデーション。「テンションネットタイプ」
用途付属のパフでやさしくクッションをタッチし、肌にトントンとタッチするようになじませます。
1個(13g)
2,390 税込2,629
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
収納枚数180 背幅(mm)18 タイプ縦型 種類フラットファイル エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 039
1冊ほか
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 操作部形状鍵操作形 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン 種類フラットファイル 規格A4-S 背幅(mm)18 穴数2 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 収納枚数(枚)180
1パック(10冊)
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]フラットファイル
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン 背幅(mm)18 穴数2穴 穴間隔(mm)80
1パック(10冊)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)600 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
トラスコ品番196-6024 材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン イエロー 外形寸法(mm)縦307x横230x背幅18 規格A4-S 背幅(mm)18 穴数2穴 縦(mm)307 横(mm)230 穴間隔(mm)80 収納枚数(枚)180
1パック(10冊)
799 税込879
当日出荷

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

規格12~15フクム 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(1.19MB) 図解NoMSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.21、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.12、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.17、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.44、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.26、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.21、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.23、GSW10 フゾクヒン部品 N2バリアブルノズル1.3(ランスツキ)_No.15、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 N2バリアブルノズル1.3(ランスツキ)_No.10など
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)リレー
備考ACA3233 規格マツシタACA3233C06 部品名称リレー 関連資料展開図3(1.32MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.32MB) 図解NoBSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.45、BSM-1310L オプション11 電動調圧キット部品_No.21、BSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.21、BSM-1510L オプション9 速度連動散布装置部品_No.45、SSA-N550 計器パネル部品_No.26、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.21、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.69、BSM-1110L オプション11 (電動調圧キット)部品_No.21、BSM-1310L オプション10 自動調圧キット部品_No.21、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.21、SSA-N550DX 計器パネル部品_No.26、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.45、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.69
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途治具に組み込んでの使用。 測定範囲(mm)12.7 測定力(N)2.5以下 仕様測定データ出力端子あり 質量(g)130 タイプスリム形 シリーズ543 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属] 外枠径(mm)66 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 保護等級IP66 データ出力デジマチック 電池寿命(時間)約7000(連続使用) 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 裏ぶた仕様耳金付き 取付径(Φmm)(軸径)8 電池寿命(年)約1(通常使用) 適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格レイキヤクスイドレン 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.65MB) 展開図6(1.66MB) 展開図7(1.67MB) 展開図8(1.54MB) 展開図9(1.68MB) 展開図10(1.72MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.57MB) 展開図18(1.45MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.54MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.36MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.43MB) 図解NoCGA-6 ハリマーク部品_No.8、SSA-α602M ハリマーク部品_No.28、SSA-E602DX ハリマーク部品_No.20、SSA-F616V ハリマーク部品_No.23、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ハリマーク部品_No.21、SSA-Z500-2 ハリマーク部品_No.12、SSA-Z500DX-1 ハリマーク部品_No.12、SSA-F617VT ハリマーク部品_No.19、SSA-S1002(4) ハリマーク部品_No.22、SSA-α1000 ハリマーク部品_No.32、SSA-F616M-DL ハリマーク部品_No.21、SSA-Z500DX ハリマーク部品_No.12、SSA-N550DX ハリマーク部品_No.23、SSA-N550 ハリマーク部品_No.23、SSA-S602DXM-DL ハリマーク部品_No.23、SSA-E500 ハリマーク 警告ラベル部品_No.19、SSA-N550DX(4) ハリマーク部品_No.21、SSA-α1003-1 ハリマーク部品_No.20など
1個
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバーマトメ
備考※2006年2月~ 部品名称カバーマトメ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.28MB) 図解NoSSA-N550 ボンネット部品_No.21、SSA-N550DX ボンネット部品_No.21
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レバーマトメ
部品名称レバーマトメ 関連資料展開図1(1.59MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.57MB) 展開図5(1.57MB) 図解NoSSA-N550DX トランスアクスル分解(2)部品_No.21、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.21、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解2部品_No.21、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.21、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解2部品_No.21
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステーマトメ
部品名称ステーマトメ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 図解NoSSA-N500 エンジン取付・テンション部品_No.17、SSA-N550 エンジン取付・テンション部品_No.21、SSA-N550DX エンジン取付・テンション部品_No.21
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.6MB) 図解NoSSA-S551 エンジン ギヤケース部品_No.21、SSA-N550 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.21、SSA-N550DX エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.21、GR16-M エンジン ギヤケース部品_No.210、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.43
1個
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カクドチヨウセツバン
部品名称カクドチヨウセツバン 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.49MB) 展開図3(1.61MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.97MB) 図解NoSSA-S550 送風機部品_No.17、SSA-S501 送風機部品_No.21、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.25、SSA-S551 送風機部品_No.21、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.26、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.26
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラベル(ヘンソク)
部品名称ラベル(ヘンソク) 関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.47MB) 図解NoKS-5K-M10SN ラベル部品_No.21、KS-5K-M10N ラベル部品_No.21
1個
269 税込296
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロータプーリ
部品名称ロータプーリ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 図解NoKS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.21、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.21
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)シヤフト
備考~M7622039 部品名称シヤフト 関連資料(1.09MB) 図解NoKMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.21
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格TB4(25408) 部品名称オイルシール 関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.57MB) 展開図3(1.57MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 図解NoSSA-S551 主クラッチ部品_No.21、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.88、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.88、SSA-N550DX トランスアクスル分解(2)部品_No.88、SSA-S501 主クラッチ部品_No.21
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

備考M7622040~ 部品名称チユウカンスプロケツト 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoKMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.チユウカンスプロケツト、スマッシャー21 フレーム 右上部品_No.16、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.27
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルクミタテ
備考20~34フクム 部品名称ノズルクミタテ 関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.27MB) 図解NoSSA-N550DX ノズル部品_No.19、SSA-N550DX(4) ノズル部品_No.21
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 トラスコ品番387-1934 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理 ねじ径W1/2 頭部径(Φmm)外径21 有効深さ(mm)20 頭部長(mm)50
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格19X500LVS-C 部品名称ホース 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.11MB) 図解NoKBM-300N 薬液配管部品_No.21、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.25
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘッドプラグ
部品名称ヘツドプラグ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.98MB) 図解NoSSA-S500 エンジン ラジエータ部品_No.9、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.21、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.5、SSA-S500A エンジン ラジエータ部品_No.9、SSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.21、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.21
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
備考M7622040~ 部品名称ベアリング 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.82MB) 図解NoKMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.43、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.63、スマッシャー21 フレーム 右上部品_No.22
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

備考M7622040~ 部品名称チユウカンスプロケツトカラー 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 図解NoKMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.62、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.20、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.30、スマッシャー21 フレーム 右上部品_No.17、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.20
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤクミタテ
備考ヒダリ 22~24フクム 規格ヒダリ 部品名称タイヤクミタテ 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.18MB) 図解NoSSA-S551 フロントアクスル部品_No.19、SSA-N550DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.21、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.11、SSA-G550 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.10、SSA-N550 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.21
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハンマースペーサー(B)
部品名称ハンマースペーサー(B) 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 図解NoKS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.6、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.17、スマッシャー21 フレーム 右上部品_No.10、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.18、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.6
1個
629 税込692
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エンシンクラッチASSY
部品名称エンシンクラツチASSY 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.82MB) 図解Noスマッシャー21 フレーム 右上部品_No.19、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.34
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷