金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など
伸度(%)78
引張強度(N/10mm)41.4
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。
裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭くなりにくくなっています。
運輸・物流業。
土木・建築業。
仕様●色:グリーン●サイズ:M●全長(cm):24.0●手のひら周り(cm):21.5●中指長さ(cm):7.5●厚さ(mm):約1.2●すべり止め:あり●抗菌防臭加工●裏布付●材質/仕上:表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他●原産国:マレーシア●コード番号:103-3412
アズワン品番67-6859-45
1袋(2双)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。
裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭くなりにくくなっています。
運輸・物流業。
土木・建築業。
仕様●色:グリーン●サイズ:L●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):22.5●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):約1.2●すべり止め:あり●抗菌防臭加工●裏布付●材質/仕上:表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他●原産国:マレーシア●コード番号:103-3413
アズワン品番67-6859-44
1袋(2双)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80
適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブル
トラスコ品番469-1938
ベース寸法(mm)W92×D108
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
色透明
サイズB5判
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×1.2
再生紙使用マーク適合
1枚
¥189
税込¥208
当日出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
特性耐熱
仕様ツヤ消
耐熱温度(℃)600
主な用途工場
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,188
税込¥3,507
12日以内出荷
長さは5段階、高さは自由に調節できます。
支柱は360°回転し、利用方法や体格に合わせて使用幅を調節できます。
材質スチール
質量(kg)21
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)760×1520~2320(5段階)×740~880
使用時寸法(mm)幅320~680
松吉医科器械コード06-3445-00
1個
¥31,390
税込¥34,529
6日以内出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
取付穴径d(mm)6.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
汎用性の高いカラー無地です。 こちらは糸なしです。
寸法(mm)15×50
メーカー商品コード007160201
1箱(500枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手で容易に切れるOPPテープです。
巻き戻しの音もしません。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
色透明
長さ(m)50
アズワン品番4-4187-01
1巻
¥515
税込¥567
当日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質本体:スチール
色ブラック
棚板耐荷重(kg)5
ポール径(Φmm)25
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)6.5
特性静音、耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。
用途芳香剤・防臭剤容器の固定用
厚さ(mm)1
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
形状固定車
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーホンダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。
・Windproof liner with electric heater(DC12V)
・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc.
・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm
・Three-stage temperature settings are available
色BK
車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。
・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V)
・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc.
・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm
・Three-stage temperature settings are available
色BK
1袋(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1袋(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1袋(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ソフトで薄くて軽く着心地がいい、おすすめの刈布。制電性繊維糸が織り込まれているため、毛落ちが良いです。
首廻り(cm)56
材質ポリエステル
長さ(cm)200
幅(cm)145
前身丈(cm)130
部品名称フアンベルト(37.5コグ)
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.47MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(1.36MB) 展開図43(1.43MB) 展開図44(1.36MB)
図解NoSSA-S602DXM エンジン オルタネータ部品_No.21、SSA-S600 2001ネン エンジン ファン部品_No.8、SSA-F616M エンジン オルタネータ部品_No.21、SSA-F616MA オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.12、SSA-α1001S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41、SSA-S602DX エンジン ファン・ファンベルト部品_No.8、SSA-F615DX エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.41、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41、SSA-S610 -1 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-S600 1996ネン エンジン ファン部品_No.8、SSA-α600 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41など
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ