25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ 付属品連結保冷材1個
1個
699 税込769
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メガネの上から使用出来ます。衝撃に強いポリカーボネイト製
用途一般作業に 形状一眼型 レンズ色クリア 機能メガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
339 税込373
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)光触媒 汗取りハチマキ
四国産今治産タオル地使用。
材質タオル地 質量(g)約20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)消臭ヘッドバンドスリム
トラスコ品番118-4670 材質セルファイン 幅(mm)70 ブルー 質量(g)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。 厚さ(mm)1 長さ(m)5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)63.5 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

末松電子製作所アース棒90型
エコ商品
用途アースの取れにくい場所に(乾燥した地面など) 長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで) 長さ(cm)アース棒:90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

サンニシムラ工具台
省スペースタイプなので、カウンター上に。置くのに最適です。ヤットコ約8本とドライバーが5本立てる事が可能です。
寸法(mm)133×115×133
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)抗菌防臭タオル
洗濯後も効果が続く抗菌加工。立体縫製で被りやすいです。額部は二重生地で汗を強力ガードします。首元に保冷剤ポケット付きです。抗菌加工でニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制し清潔でフレッシュを保ちます。
質量(g)約80 取付方式(1)タオルの長い方を前にして被ります。(2)タレを下にし頭の後ろで結びます。 適合サイズ(cm)【保冷材】7×10
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)アクアインナーキャップ
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。後頭部の日除けは取り外し可能です。
質量(g)約36
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)冷や冷やリング
首に巻くだけで首元を冷却。冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分入れておくだけ。冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。※体温や外気温など環境により異なります。
用途暑さ対策に! スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業 タイプ保冷剤タイプ 使用時間(分)約60~90 冷却方式冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分
1個
1,698 税込1,868
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)冷や冷やリング
首に巻くだけで首元を冷却。 冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分入れておくだけ。 冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。 21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。 一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。
用途暑さ対策に!・スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業 冷却方式冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分 使用時間(分)約60~90
1個
1,898 税込2,088
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


髪の毛の通りが良く、刃先の頭皮のアタリもバフ仕上げで優しい。すべてのタイプに滑り止めを付けてあるので、手とのフィット感も抜群。
全長(mm)170 材質紙フェノール樹脂積層板ベークライト 耐熱温度(℃)130
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


No.708・718のピストル本体セットです。 ノズル、吸い上げパイプ20cm付き。
適合本体No.708・No.718
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動オイラーNo.7718-1A用の交換用先端針です。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。
1本
6,198 税込6,818
8日以内出荷


日本理化学器械(NRK)ユニアダプター RCシリーズ
ユニアダプターはいかなる口径の容器にも容易に合わせてご使用できますので大変便利です。
仕様●No.1 ~ No.6・1組●白色シリコーンゴム●コード番号:3302-718 アズワン品番65-8687-42
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷