カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「no.777」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ NO.777 寺岡製作所両面テープ NO.777寺岡製作所(58件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)セメダイン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(135mL)
当日出荷
多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
中厚手塩ビ手袋 ビニスターマリン中あつ手 No.777 TOWA(東和コーポレーション)中厚手塩ビ手袋 ビニスターマリン中あつ手 No.777TOWA(東和コーポレーション)(3件のレビュー)
279税込307
1双
当日出荷
材質(裏)レーヨン・綿植毛材質(表)塩化ビニル樹脂
【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.777寺岡製作所
220税込242
1巻
10日以内出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)24.51RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
口金セット No.777 cotta口金セット No.777cotta
12,980税込14,278
1個(1個)
4日以内出荷
規格55個セット
オフセットラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)オフセットラチェットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
仕様早回しダイヤル付トラスコ品番295-7493種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部厚(mm)24商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
でかドラ ANEXでかドラANEX
799税込879
1個
当日出荷
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。
用途力が入る大型ハンドル仕様マグネット付商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース サンフラッグ(旧:新亀製作所)オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピースサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。トラスコ品番397-9610セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm種類セット品頭部厚(mm)24頭部幅(mm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェットセット(六角) サンフラッグ(旧:新亀製作所)オフセットラチェットセット(六角)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ネックシェイド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ネックシェイドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
339税込373
1個
翌々日出荷
超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付。 日本製。
使用目的暑さ対策質量(g)約10RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 デンエモン用交換部材 10mmFRPポール 末松電子製作所電気柵 デンエモン用交換部材 10mmFRPポール末松電子製作所
2,198税込2,418
1セット(10本)
4日以内出荷
長さ(cm)約90直径(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
口金セット 田中糧機製作所口金セット田中糧機製作所
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
いろいろなサイズ・形の口金のセットです。デコレーションやアイシングをお楽しみください。
VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770 寺岡製作所VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770寺岡製作所
519税込571
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
(MB777)シェルフ,リヤ NO.2 ミツビシ(MB777)シェルフ,リヤ NO.2ミツビシ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付) フルプラ2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付)フルプラ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。
適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
ホース部セット7L用 フルプラホース部セット7L用フルプラ
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
No.7710、7720、7750、7760用のホース部セットです。
長さ(m)5適合本体No.7710、No.7720、No.7750、No.7760アズワン品番64-6731-91
部品 コードレスジグソー CJ36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスジグソー CJ36DAHiKOKI(旧:日立工機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ武蔵ホルト(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
伸縮ノズル3段目セット(3m用) フルプラ伸縮ノズル3段目セット(3m用)フルプラ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル3段目セット部品です。
適合本体No.7750、No.7760、No.7800
伸縮ノズル2段目セット(3m用) フルプラ伸縮ノズル2段目セット(3m用)フルプラ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル2段目セット部品です。
適合本体No.7750、No.7760、No.7800
伸縮ノズル4段目セット(3m用) フルプラ伸縮ノズル4段目セット(3m用)フルプラ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル4段目セット部品です。
適合本体No.7750、No.7760、No.7800
伸縮ノズル4段目セット フルプラ伸縮ノズル4段目セットフルプラ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
No.7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの4段目セットです。
仕様2.1m用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
伸縮ノズル3段目セット フルプラ伸縮ノズル3段目セットフルプラ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
No.7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの3段目セットです。
仕様2.1m用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
溝カバーリングセット フルプラ溝カバーリングセットフルプラ
259税込285
1個
3日以内出荷
No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用の溝カバーリングセットです。
仕様2~3段目用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6732-29
ノズルホルダー11mm フルプラノズルホルダー11mmフルプラ
379税込417
1個
3日以内出荷
No.7550、7560、7710、7720、7760用のノズルホルダー部品です。
適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760
パッキング止めナットセット(1~3段目用) フルプラパッキング止めナットセット(1~3段目用)フルプラ
569税込626
1個
3日以内出荷
No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用のパッキング止めナットセットです。
適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6732-28
パイプスプリングセット フルプラパイプスプリングセットフルプラ
239税込263
1個
3日以内出荷
No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用のパイプスプリングセットです。
仕様2~3段目用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
伸縮ノズル2段目セット フルプラ伸縮ノズル2段目セットフルプラ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
No.7450、7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの2段目セットです。
仕様2.1m用適合本体No.7450、No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
(35777)スラストベアリングレース NO.7 トヨタ(35777)スラストベアリングレース NO.7トヨタ
769税込846
1個
3日以内出荷
ステンレス 三段刃 卸金 大野商会ステンレス 三段刃 卸金大野商会
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質ステンレス仕様荒・中・細・極細の両面目切
(57775)リヤフレームリヤボデーマウンティング ブラケット NO.7 LH トヨタ(57775)リヤフレームリヤボデーマウンティング ブラケット NO.7 LHトヨタ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
(57774)リヤフレームリヤボデーマウンティング ブラケット NO.7 RH トヨタ(57774)リヤフレームリヤボデーマウンティング ブラケット NO.7 RHトヨタ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ルノー 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ルノー武蔵ホルト(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
8日以内出荷から11日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカールノー寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性