カテゴリ

  • 農業機械(6,238)
  • トラック用品・パーツ(700)
  • トラック純正部品(195)
  • 制御機器(152)
  • 科学研究・開発用品(142)
  • 自動車純正部品(120)
  • 作業工具(112)
  • 厨房用品(70)
  • 梱包用品(64)
  • 卓上消耗品(62)
  • バイク純正部品(56)
  • 事務用品(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 物流用品(48)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 医療(40)
  • 切削工具(35)
  • 溶接用品(34)
  • 建築金物(34)
  • 研磨材(31)
  • エンジン工具(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • 電動工具(27)
  • 安全保護具(25)
  • バイク部品(24)
  • 電気材料(24)
  • メカニカル部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 測定用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 理美容(13)
  • テープ(12)
  • 塗料(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 清掃用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 防犯用品(8)
  • 作業服(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • カー用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農具(7)
  • 機構部品(6)
  • 手袋(6)
  • 縫製用品(6)
  • 自転車部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「no11」の検索結果

8,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードカラーNO.11 オキツモスタンダードカラーNO.11オキツモ(29件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面タイプ油性仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
419税込461
1袋(100枚)ほか
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
No11  小馬 アダム商会No11 小馬アダム商会
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
(62432)LEAF NO11 三菱ふそう(62432)LEAF NO11三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(57件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
(ZC046)CROSSMEMBER NO11 三菱ふそう(ZC046)CROSSMEMBER NO11三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO11 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO11タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0065全長(mm)195溝長(mm)135シャンク径(mm)4.851刃径(mm)4.851RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
ボードン袋 穴あり モノタロウボードン袋 穴ありモノタロウ(7件のレビュー)
239税込263
1袋(100枚)
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。材質OPP厚さ(mm)0.02規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合穴数4
防曇袋(穴アリ) SWAN防曇袋(穴アリ)SWAN(88件のレビュー)
389税込428
1袋(100枚)
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
腕章くん 生地 NO.11 桃色 三鬼化成腕章くん 生地 NO.11 桃色三鬼化成
359税込395
1枚
当日出荷
材質塩ビ(PVC)
ホッチキス針(11号) MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針(11号)MAX(マックス)[事務用品・工具](23件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針幅(mm)10.4サイズ11号針針長(mm)61連接着本数50
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
フクレックス新 No11(200枚入) cottaフクレックス新 No11(200枚入)cotta
439税込483
1袋(1袋)
6日以内出荷
フクレックスは極薄袋のパイオニアであり、豊富な品揃えと品質の良さで、経済的な袋です。 薄くても開口性に優れています。
材質HDPE寸法(mm)0.008×200×300半透明
ナチュラルボックス HEIKOナチュラルボックスHEIKO(52件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10箱)
当日出荷から4日以内出荷
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
ホッチキス針(11号・バイモ80専用) MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針(11号・バイモ80専用)MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
199税込219
1個(1000本)
当日出荷
Vaimo11で採用したNo.11針の足長さを4mm延長。No.11針の細かさを活かした「No.11-10mm針」により、最大80枚までとじることができます。11号針
適合機種バイモ80幅(mm)10.4針長(mm)10
ボードンパック 穴あり #20 HEIKOボードンパック 穴あり #20HEIKO(73件のレビュー)
469税込516特価
1パック(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
片口ニップル NO.11 近畿製作所片口ニップル NO.11近畿製作所
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状片口ニップル材質真鍮
銅張積層板(カット基板) サンハヤト銅張積層板(カット基板)サンハヤト(17件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
日清フーズ ディチェコ No11 スパゲッティーニ 1Kgx12 日清フーズ日清フーズ ディチェコ No11 スパゲッティーニ 1Kgx12日清フーズ
11,980税込12,938
1セット(1000g×12個)
3日以内出荷
太さ約1.6mm 標準ゆで時間9分です。シンプルなトマトソースによく合います。お皿に盛りつけた後、バージンオリーブオイルを加えると、一層うまみを引き立てます。
保存環境常温
シリコンゴム栓 アラムシリコンゴム栓アラム(1件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ(782件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
片口ニップル NO.11PT 近畿製作所片口ニップル NO.11PT近畿製作所
529税込582
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状片口ニップル材質真鍮
ゼムクリップ LION (ライオン事務器)ゼムクリップLION (ライオン事務器)
449税込494
1箱(500本)ほか
当日出荷
書類整理の定番アイテム。
材質スチール(ニッケルメッキ)シルバー繰り返し・詰め替え対応
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
布テープ No.111 オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.111オカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。主な用途重梱包、各種資材の仮固定・保護・結束粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/25mm)140.2引張強度(N/10mm)66.6展開力(N/10mm)1.73粘着力(N/25mm)10.8テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポ グローブNo.110宇都宮製作[手袋](18件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25入数(枚)100規格食品衛生法適合
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(31件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
メッシュベストJr No11~20 10枚組 B2032シリーズ トーエイライトメッシュベストJr No11~20 10枚組 B2032シリーズトーエイライト
15,900税込17,490
1組
5日以内出荷
質量(g/枚)40寸法(縦×横)(cm)52×45
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
6,485税込7,134
1箱(50本)
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
ディスポメス 貝印ディスポメス貝印(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(20本)
当日出荷
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。粒度WA60P軸径(Φmm)6適合材鉄・軽金属・ステンレスなど適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
プラスチックハンガー シモジマプラスチックハンガーシモジマ
299税込329
1パック(10本)
当日出荷
ブラック
ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワンハイベッセル容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)
703税込773
1本
当日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
ボードンパック 穴なし #20 HEIKOボードンパック 穴なし #20HEIKO(24件のレビュー)
509税込560
1パック(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
CPコーム No.11 鬼片荒 栄進産業CPコーム No.11 鬼片荒栄進産業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
全長(mm)170
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
ハンドバイス カクタハンドバイスカクタ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
...