カテゴリ

  • 農業機械(348)
  • バイク部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 手袋(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no1200」の検索結果

426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 南京錠 同一キー NO1200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO1200

    モノタロウ(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
  • 防じんゴーグル No.1200 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんゴーグル No.1200

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    眼鏡をかけたまま使用可能です。
    形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約35規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(133件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(700mL)
    当日出荷
    1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
  • キングデラックス キング砥石

    キングデラックス

    キング砥石(50件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
  • 両面ハトメパンチ SK11

    両面ハトメパンチ

    SK11(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
    用途テント・シート等の穴の補強・補修。
  • キングデラックス (大型) キング砥石

    キングデラックス (大型)

    キング砥石(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60種別中仕上げ用材質特殊砥材
  • 硬筆用ソフト透明下敷 B5 共栄プラスチック

    硬筆用ソフト透明下敷 B5

    共栄プラスチック(2件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    透明サイズB5再生紙使用マーク適合
  • キングデラックス 特大型 K-105 キング砥石

    キングデラックス 特大型 K-105

    キング砥石(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    用途本職包丁研ぎ用寸法(mm)230×100×80
  • ディスポシーツ ナビス(アズワン)

    ディスポシーツ

    ナビス(アズワン)
    2,398税込2,638
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルムをコーティングした吸水防水タイプのシーツです。吸湿性と防水性に優れ、ソフトな肌触りです。
    材質レーヨン不織布30g/m2
  • プラスケットブルー リス

    プラスケットブルー

    リス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 刈込鋏 のび~る 岸本農工具製作所

    刈込鋏 のび~る

    岸本農工具製作所(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    翌日出荷
  • 普及型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機

    普及型溶接器用火口 アセチレン用

    千代田精機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • リーテック抗菌カウンタークロス リーテック[救急・衛生]

    リーテック抗菌カウンタークロス

    リーテック[救急・衛生]
    2,998税込3,298
    1個(50枚)
    翌々日出荷
    吸水スピードが早く、拭きとり作業が手際よくできます。食中毒菌、カビの付着、増殖を抑える抗菌加工を施しています。テーブル用ふきん、食器拭き、家庭、事務所、厨房での掃除用その他食器の下敷、水切りなどに御使用ください。
    材質レーヨン寸法(mm)350×600
  • ノンスリップパルプシーツ ナビス(アズワン)

    ノンスリップパルプシーツ

    ナビス(アズワン)
    4,298税込4,728
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    滑り止め加工を施したノンスリップ防水シーツシーツ面は吸収性に優れていますので、液体物などを素早く吸収します。裏面にラミネート加工を施しており、接地面への浸透を防ぎます。汚染しやすい床に敷くことにより飛散液での感染防止に役立ちます。
    材質不織布
  • グリッタ溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機

    グリッタ溶接器用火口 アセチレン用

    千代田精機
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • モデルローブNo.1200Rフードタッチグローブ エステー

    モデルローブNo.1200Rフードタッチグローブ

    エステー
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    作業性の良い丈夫なタイプの極薄手です。 食材の取り扱いに適したブルーカラーを採用。 特殊表面加工で滑りにくいです。 ニトリル合成ゴムなので、油に強い耐性があります。 食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適です。
    仕様食品衛生法適合材質ニトリルゴムブルー機能滑りにくい全長(cm)25
  • 絞り型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機

    絞り型溶接器用火口 アセチレン用

    千代田精機
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 両面ハトメの玉 アルミ10mm SK11

    両面ハトメの玉 アルミ10mm

    SK11(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック(25組)
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約10適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • ロングノズルセット(18cm) フルプラ

    ロングノズルセット(18cm)

    フルプラ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    噴霧器 No.1200用のロングノズルセット部品です。
    全長(cm)18適合本体No.1200アズワン品番64-6732-04
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
    用途二輪車
  • 両面ハトメの玉 真鍮 SK11

    両面ハトメの玉 真鍮

    SK11(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(20組)
    当日出荷
    真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。材質真鍮適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ SOL HARD

    ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ

    SOL HARD
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
    用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • ピストン部セット フルプラ

    ピストン部セット

    フルプラ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    噴霧器 No.1100、1200用のピストン部セット部品です。
    適合本体No.1100、No.1200アズワン品番64-6731-83
  • ポンプシャフトセット フルプラ

    ポンプシャフトセット

    フルプラ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    噴霧器 No.1100、1200用のポンプシャフトセット部品です。
    適合本体No.1100、No.1200
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    5,990税込6,589
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.17(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 両面ハトメ玉 アルミ SK11

    両面ハトメ玉 アルミ

    SK11
    389税込428
    1パック
    当日出荷
    アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
  • 取替え用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用スペアレンズ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ゴグル形の防じんメガネの取替えレンズ。
  • 両面ハトメ玉 真鍮 SK11

    両面ハトメ玉 真鍮

    SK11(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック
    当日出荷
    真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:真鍮
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    38,808税込42,689
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    入数(枚)1000材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.14(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 真鍮ノズル ダリヤ(マルハチ産業)

    真鍮ノズル

    ダリヤ(マルハチ産業)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    サイズ(mm)180適合本体NO1200、NO626質量(g)30トラスコ品番215-1332材質真鍮
  • No1220PVCディスポPFロング 100枚入り オカモト

    No1220PVCディスポPFロング 100枚入り

    オカモト
    21,980税込24,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    75,933税込83,526
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    全長(cm)約30.0(12インチ)材質NBR(ニトリルゴム)ホワイト厚さ(mm)約0.14(手の平)規格クラス100対応機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装粉有無粉無入数(枚)1000仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)タイプハイグリップ(全面エンボス)表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • 標識ロープ巻物 12Φ×200m ユタカメイク

    標識ロープ巻物 12Φ×200m

    ユタカメイク
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    太さ(Φmm)12ロープ長さ(m)200トラスコ品番828-0841質量(kg)9.6