カテゴリ

  • 農業機械(5,990)
  • 制御機器(247)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • トラック純正部品(138)
  • 介護用品(130)
  • トラック用品・パーツ(126)
  • 切削工具(107)
  • 自動車純正部品(95)
  • スプレー・オイル・グリス(76)
  • 作業工具(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • 梱包用品(50)
  • 卓上消耗品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • エンジン工具(32)
  • 物流用品(30)
  • 厨房用品(30)
  • バイク部品(29)
  • 建築金物(29)
  • 事務用品(25)
  • 電動工具(25)
  • メカニカル部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 研磨材(22)
  • 測定用品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 塗料(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • テープ(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 医療(14)
  • カー用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 保管用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 理美容(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 防犯用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)

「no16」の検索結果

7,912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムバンド NO16 サンフレイムジャパンゴムバンド NO16サンフレイムジャパン(1件のレビュー)
219税込241
1個(75g)
当日出荷
切幅が一般的な輪ゴムより幅広くしっかり結束でき、切れにくい輪ゴムです。 内径38mm、折径60mm、切幅1.3mm
番手No.16
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100枚)ほか
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(149件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
ショート丈の角底袋です。
ディック ニューストッパー 大日製罐(DIC)ディック ニューストッパー大日製罐(DIC)(63件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(1000個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手締め用PPバンド専用ストッパー。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
ケーブルブラケット No16 JOKARIケーブルブラケット No16JOKARI
2,798税込3,078
1本
当日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングに適しています。専用ブラケット(別売り)を取り換えることで4mm~70mmのケーブルをストリッピングできます。フックナイフ(安全機構内蔵)付です。ケーブルナイフ70000交換用ケーブルブラケットです。
トラスコ品番855-6410材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール、スチール全長(mm)108質量(g)302018年トラスコ掲載ページ4 1224
ケーブルストリッパー Secura No16 JOKARIケーブルストリッパー Secura No16JOKARI
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。 刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。 切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。 交換替刃(1本)を本体に収納しています。
トラスコ品番855-6367材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)75
ニューハンド HEIKOニューハンドHEIKO(23件のレビュー)
539税込593
1パック(100枚)
当日出荷
材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO16 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO16タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0087全長(mm)185溝長(mm)125シャンク径(mm)4.496刃径(mm)4.496RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
ナチュラルボックス HEIKOナチュラルボックスHEIKO(52件のレビュー)
3,190税込3,509
1パック(10箱)
当日出荷から4日以内出荷
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
銅張積層板(カット基板) サンハヤト銅張積層板(カット基板)サンハヤト(17件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
シリコンゴム栓 アラムシリコンゴム栓アラム(1件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
カードホルダー No.16 外寸:170×62 DIC(旧:大日本インキ化学工業)カードホルダー No.16 外寸:170×62DIC(旧:大日本インキ化学工業)
189税込208
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-3112材質ポリプロピレン(PP)質量(g)16タイプワンタッチ外形寸法(横×縦)(mm)170×62
輪ゴム NO16 100g スライド式パッケージ たんぽぽ輪ゴム NO16 100g スライド式パッケージたんぽぽ
299税込329
1個
5日以内出荷
家庭・オフィスなど多用途に活用できます
番手No.16
ポリ規格袋 No.16 三商ポリ規格袋 No.16三商
5,998税込6,598
1セット(500個)ほか
5日以内出荷
PE製。
六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11六角軸ロータリーバー鉄工用SK11(9件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
588税込647
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
ゴム栓 三要ゴム製作所ゴム栓三要ゴム製作所(9件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
CPコーム No.16 角仕上 栄進産業CPコーム No.16 角仕上栄進産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
全長(mm)168
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から17日以内出荷
材質ガラス・鉛
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ボードンパック HEIKOボードンパックHEIKO(8件のレビュー)
969税込1,066
1パック(100枚)
当日出荷
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
耐油薄手No.160 SHOWA(ショーワグローブ)耐油薄手No.160SHOWA(ショーワグローブ)(22件のレビュー)
179税込197
1双
当日出荷
手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。 フィット性が高くスベリ難いので、指先の感覚が必要な細かい作業に適しています。 従来の塩ビ手袋に比べ、約2倍の耐油性。
用途自動車関連業、機械工業RoHS指令(10物質対応)対応
輪ゴム アメ色No.16 100g IGO輪ゴム アメ色No.16 100gIGO
299税込329
1箱(640本)
5日以内出荷
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴムを使用しています。グーンと伸びて、パチッと強力。
仕様抗菌加工済材質天然ゴム等アメ色折径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム栓 三要ゴム製作所シリコーンゴム栓三要ゴム製作所
699税込769
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐熱性と耐寒性に優れています。
タイヤゲージ 高圧用 大橋産業(BAL)タイヤゲージ 高圧用大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)90~1100最小目盛(kPa)20仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300
輪ゴム NO16 50gヘッダー付きパッケージ たんぽぽ輪ゴム NO16 50gヘッダー付きパッケージたんぽぽ
199税込219
1個
8日以内出荷
家庭・オフィスなど多用途に活用できます
番手No.16
ゴム栓(赤色) アラムゴム栓(赤色)アラム(1件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)RoHS指令(10物質対応)対応
再生PET布テープ NO.1605 寺岡製作所再生PET布テープ NO.1605寺岡製作所
459税込505
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
全8色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。 グリーン購入法適合品です。 基材に再生PET100%使用。 薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。
用途一般包装。(軽包装から重包装まで対応) 段ボール包装。 各種の仮止め・補修・結束。基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26グリーン購入法適合再生材使用率(%)16再生材使用使用
スチロール角型ケース 三商スチロール角型ケース三商(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PS
長柄天井コーナー用刷毛 マルエー・スワン長柄天井コーナー用刷毛マルエー・スワン(4件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。また、塗装以外に蛍光灯などの掃除にも便利。
形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)10寸法(mm)40種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、掃除用
ウィズ シリコンゴムヘラ タイガークラウンウィズ シリコンゴムヘラタイガークラウン(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。 中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。 耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス耐熱温度(℃)204
ニューハンド ナチュラル HEIKOニューハンド ナチュラルHEIKO(1件のレビュー)
589税込648
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
種類レジ袋
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(樹脂ワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(樹脂ワイパー対応型)SOFT99(11件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
幅(mm)6商品タイプグラファイト、撥水
ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) モノタロウベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ)モノタロウ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに使用範囲(mm)25~160全長(mm)775質量(g)340ベルト幅(mm)19.25ベルト長さ(mm)570ベルト厚(mm)3.8
ガソリン携行缶 大橋産業(BAL)ガソリン携行缶大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶
当日出荷
農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル材質SPC規格KHK+UN板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
スペアーキー SSロックスペアーキーSSロック(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質アルミ
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(2件のレビュー)
318税込350
1パック(672枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
竹ブラシ SK11竹ブラシSK11(3件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
革製品・メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシです。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。使いやすい曲り柄です。
用途つや出し、汚れ落とし、接着材の塗布。材質(柄部)
...