カテゴリ

  • 農業機械(22,991)
  • 自動車純正部品(14,711)
  • ねじ・ボルト・釘(5,692)
  • 制御機器(1,754)
  • 作業工具(1,603)
  • 科学研究・開発用品(788)
  • トラック用品・パーツ(750)
  • バイク純正部品(644)
  • トラック純正部品(634)
  • 切削工具(463)
  • 測定用品(298)
  • 電動工具(276)
  • メカニカル部品(274)
  • スプレー・オイル・グリス(248)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • 研磨材(184)
  • 建築金物(165)
  • 厨房用品(164)
  • 卓上消耗品(158)
  • 医療(141)
  • 溶接用品(138)
  • 事務用品(133)
  • 店舗什器・備品(117)
  • 手袋(110)
  • バイク部品(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 安全保護具(97)
  • 機構部品(93)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(91)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(85)
  • エンジン工具(79)
  • 電気材料(78)
  • 自動車用オイル・ケミカル(74)
  • テープ(70)
  • 保管用品(66)
  • 自動車補修部品(66)
  • 学童・教育用品(62)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • オフィス家具(56)
  • 測量用品(土木/建設)(55)
  • 梱包用品(52)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 救急・衛生(48)
  • 塗料(46)
  • 作業服(46)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • 物流用品(40)
  • 防犯用品(39)
  • 縫製用品(36)
  • 空調・電設資材(33)
  • 家電(30)
  • 清掃用品(29)
  • マスク(28)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 空圧工具(27)
  • 建材・エクステリア(26)
  • カー用品(25)
  • 農具(25)
  • 安全標識(23)
  • 理美容(22)
  • 介護用品(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 日用品(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 照明(13)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防災用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 安全用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自転車部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「no2」の検索結果

関連キーワード
54,862件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
149税込164
1袋(100枚)ほか
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
合成シンナーNo2 アトミクス合成シンナーNo2アトミクス(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(3.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
食品機械用グリース モノタロウ食品機械用グリースモノタロウ(42件のレビュー)
959税込1,055
1本(400g)
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所規格NSF H1 グレード成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(56件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)PE
セキスイセロテープ No.252 セキスイセキスイセロテープ No.252セキスイ(141件のレビュー)
79税込87
1巻ほか
当日出荷
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)316タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(42件のレビュー)
349税込384
1パック(2巻)ほか
当日出荷
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
バクトラオイルNo.2 SLC エクソンモービルバクトラオイルNo.2 SLCエクソンモービル(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。
用途対水溶性加工油用(ASTM)L4.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面引火点(℃)238粘度63.25流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数114密度(g/cm3 at15℃)0.8791色(ASTM)4全酸価(mgKOH/g)1.05抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15)危険物の性状非水溶性
テープシール 日本バルカーテープシール日本バルカー(90件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
ニトリルグローブ IGA パウダーフリー リーブルニトリルグローブ IGA パウダーフリーリーブル(54件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。全長(cm)24±5厚さ(mm)指先部:約0.20、掌部:約0.15規格食品衛生法適合機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ニューハンド HEIKOニューハンドHEIKO(23件のレビュー)
559税込615
1パック(100枚)
当日出荷
材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋
車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン車両用マスキングテープ No.2311ニチバン(61件のレビュー)
429税込472
1パック(2巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から10日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
マスキングテープ No.2312 ニチバンマスキングテープ No.2312ニチバン(41件のレビュー)
469税込516
1パック(2巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
防じんマスク DS1 モノタロウ防じんマスク DS1モノタロウ(143件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(20枚)
当日出荷
国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号TM692使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下取扱説明書(1.8MB)ひもタイプお面式化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(41件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
保護面 No.2 アズワン保護面 No.2アズワン(1件のレビュー)
3,240税込3,564
1個
当日出荷
アズワン品番9-039-02材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚形状かぶり型防災面寸法(mm)200×200質量(g)176材質(レンズ)アクリル
ドライバーソケット+NO2 Pro-Autoドライバーソケット+NO2Pro-Auto
229税込252
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.2トラスコ品番774-6148全長(mm)25質量(g)11先端形状+
シトラックス EP 協同油脂シトラックス EP協同油脂(8件のレビュー)
789税込868
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム外観茶褐色粘ちょう状茶褐色基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)材質(フタ)PP
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(274件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
スチールウール(ポンド巻き) ボンスタースチールウール(ポンド巻き)ボンスター(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
用途金属・床などの研磨・清掃 ろ過材・クッション材・消音材・摩擦材・シールド材など 研磨液(油性)・洗剤・工業用油などと併用できます。材質(鉄)スチールウール100%質量(g)約450パッケージサイズ(mm)約390×110×75適合材金属、床面など
ヘルメット用インナーキャップ リーブルヘルメット用インナーキャップリーブル(25件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(50枚)
当日出荷
ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。
用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとしてホワイト材質ポリプロピレン不織布・ゴム頭囲(cm)56~60折りたたみ寸法(mm)280×70
腕章くん 生地 NO.2 黄 三鬼化成腕章くん 生地 NO.2 黄三鬼化成
419税込461
1枚
当日出荷
外形寸法(縦×横)(mm)90×400
ジョイントコークA ヤヨイ化学ジョイントコークAヤヨイ化学(52件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(500g×24本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ニトリルP.F. ソフト ブルー パウダーフリー リーブルニトリルP.F. ソフト ブルー パウダーフリーリーブル(3件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
1.丈夫で軽く、伸縮性があり細かい作業にも最適です。2.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。3.食品衛生法適合品。
用途食品加工、水産加工、調理、介護、油作業、その他汚れる作業に材質ニトリル厚さ(mm)指先:約0.06、掌:約0.05ブルー入数(枚)100規格食品衛生法機能伸縮性、軽量全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無エンボス加工指先
ビューティー中厚手 TOWA(東和コーポレーション)ビューティー中厚手TOWA(東和コーポレーション)(40件のレビュー)
209税込230
1双
当日出荷
引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム手袋です。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側に滑り止め加工を施しています。鮮やかなレッドカラーです。
用途水産加工。漁業・農業。種別中厚手厚さ(mm)0.45レッド規格食品衛生法適合品入数(双)1材質(裏)綿植毛材質(表)天然ゴム
ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜きSHOWA(ショーワグローブ)(26件のレビュー)
378税込416
1双ほか
当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
包装用 クラフトテープ No.200 リンレイテープ包装用 クラフトテープ No.200リンレイテープ(46件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバビットポジNO2 Pro-AutoドライバビットポジNO2Pro-Auto(4件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
全長(mm)30トラスコ品番853-5394質量(g)7先端サイズPZ No.2両頭機能片頭
ドライバビットプラスNO2 Pro-AutoドライバビットプラスNO2Pro-Auto(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
全長(mm)30トラスコ品番853-5391質量(g)7先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ナチュラルボックス HEIKOナチュラルボックスHEIKO(52件のレビュー)
1,490税込1,639
1パック(10箱)
当日出荷から4日以内出荷
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン弱粘着マスキングテープ No.252Aニチバン(6件のレビュー)
449税込494
1パック(2巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
HARNESS NO2 MAZDA(マツダ)HARNESS NO2MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
209税込230特価
1袋(5個)
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応モノタロウ(175件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(900mL)
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
クラフトテープ NO.246 寺岡製作所クラフトテープ NO.246寺岡製作所(9件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
環境・人体にやさしい無溶剤タイプです。 巻き戻しがスムーズです。 一般的な梱包用です。
用途段ボール包装。 小荷物・小包などの梱包。伸度(%)6引張強度(N/25mm)166.6RoHS指令(10物質対応)対応
No2 (+) 貫通ドライバー エスコNo2 (+) 貫通ドライバーエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DE-2種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
コノエネイル コノエコノエネイルコノエ(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
...