多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
シリーズNAC
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ブロック端子
汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能汎用特性
定格電圧(V)AC/DC250
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)15~85
ディレーティング開始温度(℃)55
相数単相
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)3
質量(g)170(max)
タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ
シリーズEAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)180(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ
シリーズTAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC
振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)10
質量(g)170(max)
タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ
シリーズEAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)40(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)6
質量(g)170(max)
タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ
シリーズEAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)110(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
タイプ外部インパルス高減衰タイプ
シリーズNAP
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格電圧250V
使用温度範囲-25~+85℃
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
定格電圧(V)250
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-25~+55
漏洩電流最大0.6mA(250V/60Hz)
安全規格UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL)(file No.E102708)、EN60939-2(file No.R50366085)
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)300(max)
タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプ
シリーズNAH
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
シリーズ = RSEV。試験周波数 = 60 Hz。DC抵抗 = 40mΩ。電流 Max = 10 A。寸法 = 85 x 39 x 30mm。動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C。実装タイプ = DINレール。定格電圧 = 250V。終端スタイル = ネジ。奥行き = 39mm。キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)30
質量(g)170(max)
タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ
シリーズEAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)6(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EPCOSブランドです。
定格電圧(V)[AC]250/[DC]250
性能汎用特性
形状IECインレット
電源単相
端子IECインレット
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
定格電圧(V)50
定格電流(A)10
質量(g)最大140
シリーズSNR
使用温度(℃)-40~+71
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)
直流抵抗(max)20mΩ
保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)22000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)10
形状カバー付き
質量(g)320(max)
タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)
シリーズNBH
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
定格電圧(V)250
仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA
使用温度範囲(℃)-20~55
自己温度上昇(K)30
定格電流(A)3
シリーズEAP
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500
質量(g)620
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100
安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)AC2,000
使用湿度(%RH)20~95
アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダRSENシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ドライブシステムに最適
同特性で2つの形状、低背/ブックタイプをラインアップ(小型/軽量、設置面積業界最小クラス)
日本仕様の低リーク設計(2mA/9.4mA: 200VAC/60Hz、デルタ結線時)
用途ドライブシステム(サーボインバータ)、工業用自動機器、半導体製造装置、その他大型装置
使用温度範囲(℃)-25~+100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)300/520
耐電圧ラインアース間:DC.2720V/2s
ディレーティング開始温度(℃)50
安全規格IEC(EN)ULCSA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500
質量(g)620
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100
安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)AC2,000
使用湿度(%RH)20~95
定格電流(A)20
シリーズNBM
コンデンサ容量(F)(公称値)470p
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)6
質量(g)270(max)
タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプ
シリーズNBC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)20
形状カバー付き
質量(g)320(max)
タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)
シリーズNBH
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSANシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ