100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)



形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール 型式ZF 仕様ニトリルゴム 材質ニトリルゴム
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
619 税込681
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個
148 税込163
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)40 部品番号AE1314-A0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
599 税込659
8日以内出荷

1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)38 部品番号AE1307-E1 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
579 税込637
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)45 部品番号AC1338-A7 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)11
1個
459 税込505
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)35 部品番号AG1291-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)5
1個
289 税込318
8日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)40 部品番号AE1313-E2 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)7
1個
629 税込692
8日以内出荷

1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)40 部品番号AD1313-E3 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)7
1個
619 税込681
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)50 部品番号AG1359-E1 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)5
1個
359 税込395
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)42 部品番号AE1322-F2 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
659 税込725
8日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)47 部品番号AD1351-E1 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
679 税込747
8日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)38 部品番号AD1307-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
599 税込659
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)42 部品番号AB1322-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
449 税込494
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)40 部品番号AB1314-F0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
439 税込483
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)38 部品番号AB1307-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
429 税込472
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)47 部品番号AB1348-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)6
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)45 部品番号AB1337-F0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)10
1個
479 税込527
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)38 部品番号AB1306-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)7
1個
429 税込472
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)40 部品番号AC1314-A0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
439 税込483
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)52 部品番号AC1374-E2 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
549 税込604
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)45 部品番号AC1335-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
479 税込527
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)50 部品番号AC1361-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)9
1個
509 税込560
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)40 部品番号AC1315-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)10
1個
449 税込494
8日以内出荷