仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式フランジ取り付け
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
レモンの香りがするニオイ消しです。消臭機能と芳香機能でイヤなニオイを強力に消臭します。
香りレモン
材質無機化合物、香料、酸化防止剤、調整剤、グリコールエーテル系溶剤、フローライト(含浸基材)
外形寸法(cm)約8.9×8.9
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式フランジ取り付け
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計
仕様メモリソケットタイプ:SIMMソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
8609シリーズ。FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
0.8mmBergstak(R)シリーズ。これらのFCIBergstk(R)高密度0.8mm間隔SMTコネクタは、並列基板スタッキング用途で省スペースを実現します。「ピーリング」を可能にし、「スタッビング」を防止するブレードオンビームコンタクト
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.8
極数40
シリーズBergstak
定格電圧(V)100
行数2
定格電流(mA)800
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
多くの用途に使用できる、経済的で汎用性の高いコネクタシステムです用途産業用制御ビジネスおよび小売業計装茶色の製品プリンタカーマルチメディアデバイスモバイルデバイス1.00mmフレックスコネクタ、SFW-Rシリーズ、8極、下接点、サイドエントリ表面実装ZIFコネクタ、鉛フリー。
ピッチ1mm
極数8
端子の種類下部接点
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(20個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
H15シリーズDIN41612コネクタ
タイプH
ピッチ5.08mm
極数15
シリーズDIN41612
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ファストン
オス・メスメス
接続方向垂直
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。
タイプレセプタクル
ピッチ1.27mm
極数8
シリーズMINITEK
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1セット(700個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数6
定格電圧1kV
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール
ピッチ0.5mm
極数40
定格電圧50Vac/dc
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品基板対基板コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm
極数36
シリーズBergStik
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)(対応)5.84
定格電圧(kV)1.5
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)2.41
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
仕様クラス評価:C1
ピッチ2.54mm
極数32
シリーズ8609
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
ローディング列a/c
接続方向ライトアングル
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
仕様クラス評価:C2
タイプC
ピッチ(mm)2.54
極数96
定格電圧1kVac
定格電流(A)2
行数3
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)20
ローディング列a/b/c
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
仕様クラス評価:C2
タイプC
ピッチ2.54mm
極数96
定格電流(A)2
行数3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
最大接触抵抗(mΩ)20
ローディング列a/b/c
接続方向ライトアングル
1セット(16個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意
ピッチ2.54mm
極数6
シリーズBergStik
定格電圧1.5kV
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)(対応)5.84
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)2.41
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズ76342
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1セット(23個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
仕様クラス評価:C2
タイプC
ピッチ2.54mm
極数64
定格電圧1kVac
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)20
ローディング列a/c
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1セット(16個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm
極数10
シリーズBergStik
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)(対応)5.84
定格電圧(kV)1.5
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)2.41
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板,電線対基板
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm
極数6
シリーズBergStik
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1.5
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板,電線対基板
接続方向ストレート
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm
極数2
シリーズBergStik
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
1袋(20個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
ピッチ2.54mm
極数20
シリーズBergstik
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプ表面実装
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様EN50205、EN50178. SFNシリーズ. これらの低プロファイル基板実装セーフティリレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。電力損失が非常に低く抑えられています。. 最大スイッチング容量: 6 A / 8 A、250 V ac 最大スイッチング電圧: 500 V ac/dc 公称コイル消費電力: 390 mW 低プロファイル: 高さ14.5 mm 絶縁を強化 有極電磁石システム、スナップ式機能付き 小さい総電力損失
適合EN 61810-1
取付方式基板実装
極数6
接点構成4PST, DPST
接点材質金めっき
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電流(DC A)8
最大スイッチング電圧(AC V)500
最大スイッチング電圧(DC V)500
コイル電力(mW)420
コイル抵抗(kΩ)1.477
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造
高さ(mm)24
取付方式基板実装
極数4
接点構成3PST, SPST
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電流(AC A)6
最大スイッチング電流(DC A)6
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)125
コイル抵抗(kΩ)1.6
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm
極数20
シリーズQuickie
定格電圧(V)500→0
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1セット(18個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意
ピッチ2.54mm
極数3
シリーズDubox
定格電圧1.0kV
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm
極数26
シリーズQuickie
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(3個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm
極数20
シリーズQuickie
定格電圧1.5kV
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)12.55
幅(mm)13.85
ピッチ2.54mm
極数5
シリーズMini-PV
材質(ハウジング)PPE
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)15.16
幅(mm)4.05
ピッチ2.54mm
極数6
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)10.08
幅(mm)6.59
ピッチ2.54mm
極数8
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)10.08
幅(mm)4.05
ピッチ2.54mm
極数4
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm
極数40
シリーズQuickie
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
1セット(7個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
MiniTek127(R)基板対基板標準コネクタは、1.27mmピッチのモジュラシステムの改良型です。ハロゲンフリーの製品で、ストレート、直角、表面実装タイプがあり、表面実装にはポストあり/なしが用意されています。さまざまなめっき方式があり、極数は最大100です。4→100極、2極ずつ増加平行基板間のスタック高は5.8mm、6.0mm、6.1mm、6.9mm2.54mmや2.00mmピッチよりも省スペース設計信頼性が高く経済的な選択的めっき方式めっきの選択オプションは15uインチ、30uインチGXTSMTタイプのヘッダ及びレセプタクルの位置決めポストオプションカスタマイズ済みの厳選されたピンを取り付けハロゲンフリーMiniTek127(R)、基板対基板コネクタ、シュラウドなし縦型ヘッダ、表面実装、2列、4極、1.27mm(0.5インチ)ピッチ。
ピッチ1.27mm
極数4
シリーズMinitek127
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプ表面実装
1袋(10個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm
極数8
シリーズMinitek
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号98414
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板,電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1セット(56個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm
極数20
シリーズMinitek127
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1セット(600個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ