仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
。IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3893
アズワン品番65-7965-51
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
IMI Norgren Drip レッグドレインは、完全に自動のユニットを備えており、圧縮空気システムの低点から液体をドレインすることができます。金属製ボディと合成ゴム製の Elastomers を備え、20 → 50 ℃ で動作しますポートサイズは G1/2 です ブラックメタルボウル 圧縮空気にのみ使用されます
仕様●メーカーシリーズ:17-816●ドレインタイプ:自動●インレットポート - ネジサイズ:G1/2●コード番号:218-0134
アズワン品番65-7903-69
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0206
アズワン品番65-7959-08
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9253
アズワン品番65-7891-99
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)129
質量(kg)0.55
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,500
税込¥10,450
5日以内出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:3.5バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0243
アズワン品番65-7955-01
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
IMI Norgren ソレノイドバルブは、コンパクトな設計で交換しやすいソレノイドを備えています。標準的な手動オーバーライド機能を備えています。バルブはメンテナンスフリーです。圧縮空気 T スプールバルブ ポートサイズ: G1/4 及び G1/2
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0153
アズワン品番65-7908-93
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0656
アズワン品番65-7908-02
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
IMI Norgren V41 シリーズは、5/2 方向機能ソレノイドバルブパイロットバルブです。デュアルスプール技術(高流量)を採用し、パイロット排気を回収して内部パイロット空気を供給します。流量は 650 l/min です高パフォーマンス 小型設計 フレキシブルなサブベースシステム
仕様●メーカーシリーズ:V41●取り付け方法:サブベース●機能:5/2●コード番号:212-9339
アズワン品番65-7893-57
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●パッド径:40mm●パッドタイプ:フラット●パッド材質:ニトリルゴム●メーカーシリーズ:M/58300●保持力:86N●IMI Norgren M / 58000 シリーズフラット吸引カップは、柔軟な素材に対して最小限の動作が必要な場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ° C 直径:40 mm 材質 - エラストマ:ニトリルゴム
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン8 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: Pneufit C●インレットポートの数: 1●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
1袋(10個)
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B: 8 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気
1袋(10個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
IMI Norgren 自動ドレインは、下流システムの詰まりを防止するのに役立ち、動作圧力は幅広く取り揃えています。常時開 手で簡単にオーバーライドできます
仕様●メーカーシリーズ:Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0167
アズワン品番65-7962-41
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
仕様●メーカーシリーズ: P1H●アクセサリータイプ: ブラケット●シリーズ: R07
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
Norgren圧力レギュレータ
高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。
大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046
アズワン品番68-4150-51
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
仕様●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0142
アズワン品番65-7955-76
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
IMI Norgren eXcelon とフルフロー・ポート・ブロック G3/8 。オリンピアン及びオリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus 82 シリーズです●コード番号:220-3414
アズワン品番65-7952-59
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
IMI Norgren フィルタ / レギュレータルブリケータコンビネーションユニットは、圧縮空気を備えています。プリズム状の液面インジケータを備えた金属製ボウルです。ポートサイズ G1/4 シャットオフバルブ付き 手動ドレン
仕様●メーカーシリーズ:BL82 (ブルー 82●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3468
アズワン品番65-7975-06
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 インチサイズポートが搭載され、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9312
アズワン品番65-7898-93
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F68G 。フィルタエレメントは 40 です。00 μ m ドレインタイプは自動ドレインです
仕様●メーカーシリーズ:F68G●コード番号:218-0595
アズワン品番65-7903-50
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●コード番号:220-3967
接続口径G1/4
アズワン品番65-7965-29
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
IMI Norgren Excelon に加えて、54D シリーズ電子圧力センサ用の汎用取り付けブラケットが付属しています。=54D センサと互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9093
アズワン品番65-7893-59
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3892
アズワン品番65-7965-49
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ