カテゴリ
- 測定用品(26)
- 検知器(5)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 換気扇用フィルター(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(31)
- シャーシー塗装剤(9)
- 防錆/潤滑剤(18)
- 住設機器(194)
- 切削工具(170)
- トラック用品・パーツ(138)
- パソコン/周辺機器(130)
- 作業工具(51)
- 制御機器(30)
- 科学研究・開発用品(27)
- 厨房用品(20)
- 卓上消耗品(19)
- 洗剤・除去剤(19)
- 物流用品(16)
- 保管用品(14)
- 研磨材(14)
- 建築金物(11)
- バイク部品(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 事務用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 家電(6)
- 農業機械(6)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
- 日用品(5)
- 作業服(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 三菱電機(15)
- ノーリツ(182)
- 雅(138)
- LENOX(レノックス)(96)
- メディアカバーマーケット(90)
- ワルター(37)
- Noxudol(ノックスドール)(32)
- タイテックス(32)
- SKC(環境測定)(21)
- LION(ライオン)(19)
- DUMONT(デュモン)(17)
- AMD(17)
- BELO INOX(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- ラスタバナナ(14)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
- 實光(12)
- エスコ(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nox」の検索結果
商品豆知識
![NOxセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29100568-230616-02.jpg)
NOxセンサー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷排出ガス中のNOx濃度を長期間精度よく測定できるセンサーです。カプラーオンの専用設計の為、煩わしい配線加工は不要です。メーカー日野純正品番89463-E0013
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx
ダイソン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55色ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
ロスナイ用交換用 / NOx吸収フィルター
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台当日出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターとの併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ。別売品
ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター枠同梱。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×229×13
気調システム NOXフィルター
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷1Pass除去率50%以上(処理風量150m3/h時) 本体装着時、システム風量約10%低下します。仕様交換のめやす約3ヶ月適合機種FY-10KB3A
気調システム NOXフィルター
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷1Pass除去率50%以上(処理風量120m3/h時) 車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。 本体装着時:システム風量約10%低下します。仕様交換のめやす約6ヶ月適合機種FY-11KWH1A
ロスナイシステム部材 / 交換用NOx吸収フィルター
三菱電機¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×135×10
ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×194×6
ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×74×6
ロスナイシステム部材 / 交換用NOx吸収フィルター
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター枠同梱。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×98×22![スポーツサングラス E-NOX NEURON20' SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556097-250326-02.jpg)
スポーツサングラス E-NOX NEURON20'
SWANS(スワン)[安全保護具]¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から12日以内出荷E-NOX NEURON20'。陸上長距離をターゲットとしたアスリートモデル。製品特長。頭部形状調査データに基づきデザインされた、鍛え上げられた陸上長距離選手やアスリートのためのモデル 。特徴的なアンダーテンプルは頬からこめかみにかけてもしっかりと密着することで 、ランの上下動に対してもブレを防ぐ 。NEURON(神経細胞)レベルのフィット感 。「つける」から「まとう」へ進化したアイウェア。付属品セミハードケース質量(g)20レンズ形状【カーブ】6フレームノーズ調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)46×137![スポーツサングラス E-NOX EIGHT8 SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556280-250326-02.jpg)
スポーツサングラス E-NOX EIGHT8
SWANS(スワン)[安全保護具]¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷E-NOX EIGHT8。軽さとフィット感の絶妙なバランスが生み出す、包み込むような快適さ。製品特長。ランニングやマラソン、トレイルランニングなどの過酷な走行でもレンズがブレず、軽い本体で長時間かけ続けても疲れにくい設計です。付属品セミハードケース質量(g)19レンズ形状【カーブ】6フレームノーズ幅調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)45×137
Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機
ダイソン¥97,980税込¥107,7781台5日以内出荷部屋全体の空気を浄化・加湿。Air Multiplierテクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。従来の活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去。ウイルス、花粉やハウスダストを除去しながら、加湿・浄化された空気を部屋全体に循環させます。夏は扇風機として、空気をきれいにしながら涼しくします。仕様湿度調整:30°、40°、50°、60°、70°質量(kg)8.12色ホワイト/ゴールド電圧(V)100消費電力(W)(空気清浄/加湿モード)2/50タンク容量(L)5モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能微粒子(ホコリ)センサー、有害ガス・ニオイセンサー、温度・湿度センサー、固体ホルムアルデヒドセンサー、360°グラスHEPAフィルター、K-カーボンフィルター、酸化分解触媒フィルター、Air Multiplier(エアマルチプライアー) テクノロジー、ウルトラバイオレットクレンズテクノロジー(UV-Cライト)、MyDysonアプリ連続運転時間(h)36運転音(dB)(空気清浄モード)24.4/48.2、(加湿モード)24.2/48.1適合床面積【空気清浄】12畳(30分) / 36畳(60分)、【加湿能力】10畳 / 6畳(プレハブ住宅洋室約14m2/木造住宅和室約8m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×31.2×92.3風量調整10段階風向風向調整(角度):0° / 45° / 90° / ブリーズモードタイマー【アプリ使用時】15、30、45分、1~9 時間、【リモコン使用時】30分、1時間、2時間、4時間、8時間リモコンあり加湿量(mL/h)350
ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台11日以内出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター枠同梱。フィルター2枚入り。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×246×19
NOxフィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100N
ローヤル電機¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷自動車の排気ガスや産業排煙に含まれる化学物質を除去します。用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×215×7RoHS指令(10物質対応)対応
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ツールチェスト
(204件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8引出し数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
JBポリカーボネイト シャンパンフルート
TKG¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ガラスより軽い。用途主にシャンパン、ワイン等に材質ポリカーボネート品名・タイプシャンパングラス耐熱温度(℃)100
ツールチェスト 9個引出タイプ
(27件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)寸法(mm)【トップトレー】598×258×52.2、【1/2段引出】151.5×225×35、【3/4段引出】510×225×32、【5段引出】510×225×75耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1/2段引出】3、【3/4段引出】6、【5段引出】8引出し数9外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×383.5商品タイプ9個引き出しタイプ
精密ピンセット(INOX)
DUMONT(デュモン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥26,363税込¥28,9991個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
イノックススター InoxSTar
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。 常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。 100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。 リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。 機械指令2006/42/EGに適合しています。用途半導体製造業・原子力・屋外設置など材質高強度ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ナノクランプ 2個入 多用途 金属製 1/4インチ・3/8インチメスネジ穴対応 カメラ・ライト固定用
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281セット(2個)4日以内出荷・作業台、机、棚板、パイプなどに取り付けできる多用途クランプの本体2個セットです。・カメラ、小型ライト、Webカメラ、マイク、撮影補助機材、検査用カメラなどの取り付けに便利です。・1/4インチ・3/8インチ メスネジ穴対応の機器やアクセサリーの固定に使用できます。・穴あけ不要のクランプ式で、挟み込んで固定できます。・最大約55mmまでの天板、パイプ、棚板などに取り付けできます。・内側に滑り止めパッドがあり、取り付け面の傷つきや滑りを軽減できます。・金属製のため、作業台や検査工程など業務用途にも使いやすい仕様です。・T字ハンドルを回しながら挟み込む箇所の幅に合わせてクランプの口を開閉して固定し、側面のメスネジ穴に対応する機材等を取り付けて使用します。用途カメラ・照明・モニター・各種ホルダー等の設置や固定に。材質アルミニウム合金寸法(mm)約90×50×20色ブラック質量(g)約120(1個)耐荷重(kg)約2(1個辺り)対応ねじ1/4インチ、3/8インチ(メス)取付け方法クランプ式開口幅(mm)最大約55
高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液
丸山化成(38件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱当日出荷【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液付属品ノズル成分尿素32.5%、水67.5%濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008包装形態パックインボックス密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)屈折率1.3814~1.3843(20℃)
エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー)
オプティ(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(10L×1袋)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。 【特徴】 1.持ちやすい 2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる 2.残液確認 段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい 3.エコロジー 容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない 4.安全 建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤~尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用付属品専用ノズルJIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き)
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールあり形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
アドブルー(高品位尿素水)
新日本化成(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(5L)当日出荷AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。付属品ノズル成分尿素/水濃度(%)尿素32.5・水67.5
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から10日以内出荷材質 NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カットフィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
自然給気ユニット / (壁取付)
三菱電機¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から6日以内出荷最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル材質プラスチック製質量(kg)0.3
PLチューブ
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80材質ポリオレフィン系樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
...





![NOxセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29100568-230616-02.jpg)










![スポーツサングラス E-NOX NEURON20' SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556097-250326-02.jpg)


![スポーツサングラス E-NOX EIGHT8 SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556280-250326-02.jpg)