幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
高率放電タイプ。
UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機
長さ(mm)178
幅(mm)34.5
質量(kg)1
種類小形制御弁式鉛蓄電池
温度範囲(℃)-15~40
端子形状メールタブ#6.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×34.5×60
総高さ(mm)65
公称電圧(V)12
寿命(期待)3年/25度
バッテリー容量(Ah)2.6
充電方式定電圧充電
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ラスパート
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等
適合機種汎用タイプ
種類密閉型鉛蓄電池
材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)
動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)
保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
電池寿命(年)3~5
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。
適合規格UL、CSA
対応ハロゲンフリー
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)
耐油性高耐油
防水性防水
度調整機能つき天井用取付け金具。センターレンズ対応。
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×27×85※組立時
角度調節上下角度±10°、傾角度±10°、左右角度±10°
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ60
タイプツールアダプタ側(オプションのみ)
シリーズKHB
1個
¥66,980
税込¥73,678
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ45
タイプツールアダプタ側(オプションのみ)
シリーズKHB
1個
¥66,980
税込¥73,678
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ45
タイプ本体側(オプションのみ)
シリーズKHB
1個
¥83,600
税込¥91,960
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ300
タイプ本体側(オプションのみ)
シリーズKHB
1個
¥83,600
税込¥91,960
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ300
タイプツールアダプタ側(オプションのみ)
シリーズKHB
1個
¥66,500
税込¥73,150
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ230
タイプ本体側(オプションのみ)
シリーズKHB
1個
¥83,600
税込¥91,960
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ230
タイプツールアダプタ側(オプションのみ)
シリーズKHB
1個
¥66,980
税込¥73,678
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥149,800
税込¥164,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57
サイズ45
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)109
本体質量(kg)1
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:4本
トルク(N・m)連結時:320
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)5230
モーメント(N・m)連結時:350
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥239,800
税込¥263,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57
サイズ45
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)109
本体質量(kg)0.44
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:4本
トルク(N・m)連結時:320
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)5230
モーメント(N・m)連結時:350
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥129,800
税込¥142,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57
サイズ45
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)109
本体質量(kg)1
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:4本
トルク(N・m)連結時:320
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)5230
モーメント(N・m)連結時:350
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥239,800
税込¥263,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57
サイズ45
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)109
本体質量(kg)0.44
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:4本
トルク(N・m)連結時:320
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)5230
モーメント(N・m)連結時:350
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥129,800
税込¥142,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥149,800
税込¥164,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118
サイズ300
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)253
本体質量(kg)13.33
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:14本
トルク(N・m)連結時:3700
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)36950
モーメント(N・m)連結時:2800
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥511,100
税込¥562,210
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:97.5
サイズ230
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)192
本体質量(kg)2.39
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:10本
トルク(N・m)連結時:1900
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)27650
モーメント(N・m)連結時:880
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥169,800
税込¥186,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118
サイズ300
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)253
本体質量(kg)5.91
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:14本
トルク(N・m)連結時:3700
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)36950
モーメント(N・m)連結時:2800
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥209,800
税込¥230,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:97.5
サイズ230
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)192
本体質量(kg)6.11
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:10本
トルク(N・m)連結時:1900
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)27650
モーメント(N・m)連結時:880
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥416,100
税込¥457,710
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:97.5
サイズ230
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)192
本体質量(kg)6.11
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:10本
トルク(N・m)連結時:1900
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)27650
モーメント(N・m)連結時:880
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥416,100
税込¥457,710
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118
サイズ300
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)253
本体質量(kg)13.33
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:14本
トルク(N・m)連結時:3700
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)36950
モーメント(N・m)連結時:2800
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥511,100
税込¥562,210
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118
サイズ300
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)253
本体質量(kg)5.91
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:14本
トルク(N・m)連結時:3700
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)36950
モーメント(N・m)連結時:2800
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥209,800
税込¥230,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:97.5
サイズ230
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)192
本体質量(kg)2.39
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:10本
トルク(N・m)連結時:1900
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)27650
モーメント(N・m)連結時:880
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥161,500
税込¥177,650
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57
サイズ45
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)109
本体質量(kg)0.44
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:4本
トルク(N・m)連結時:320
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)5230
モーメント(N・m)連結時:350
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥129,800
税込¥142,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57
サイズ45
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)109
本体質量(kg)1
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:4本
トルク(N・m)連結時:320
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)5230
モーメント(N・m)連結時:350
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥249,800
税込¥274,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥149,800
税込¥164,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57
サイズ45
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)109
本体質量(kg)1
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:4本
トルク(N・m)連結時:320
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)5230
モーメント(N・m)連結時:350
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥244,530
税込¥268,983
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57
サイズ45
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)109
本体質量(kg)0.44
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:4本
トルク(N・m)連結時:320
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)5230
モーメント(N・m)連結時:350
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥129,800
税込¥142,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥149,800
税込¥164,780
89日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ