カテゴリ

  • 制御機器(347)
  • メカニカル部品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 家電(14)
  • 梱包用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 医療(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「np-05」の検索結果

関連キーワード
586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロニッパー エンジニアマイクロニッパーエンジニア(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。全長(mm)123仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)ラピットグラス部品/内側保護プレートIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
カバー スイッチ 3NP5:定格電流 160 A 用用 290mm Sentron 3NY SIEMENSカバー スイッチ 3NP5:定格電流 160 A 用用 290mm Sentron 3NYSIEMENS
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Siemens 成形プラスチック製カバーの寸法は 290 x 135 mm です。TOP 及びボトム部品のケーブルラグ接続を別々にカバーするために、定格電流 160 A のスイッチ 3NP5 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP5 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2813アズワン品番65-7817-78
バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 プロフェッショナルプロシェア(ナビス/アズワン)
7,821税込8,603
1本
当日出荷
ステンレス製の優れた音響性能耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製イヤーピースを採用しています。患者にひんやり感を与えにくいノンチル仕様です。耳にフィットするよう耳管の圧着加減は調整が可能です。ステンレス製の耳管とチェストピースですので音響性能に優れています。
全長(mm)約750材質イヤーピース・耳管/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン質量(g)約165付属品交換用ソフトイヤーピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000029医薬品医療機器等法一般医療機器
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
20,200税込22,220
1本
当日出荷から24日以内出荷
チェーン入りポール カーボーイチェーン入りポールカーボーイ
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
チェーンを内蔵したプラポールです!チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863ブラック/イエロー直径(Φmm)63
室名札 グリーンクロス室名札グリーンクロス
829税込912
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に取付け方法裏面両面テープ貼材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100
四ツ目垣フェンスL型 イエロー タカショー四ツ目垣フェンスL型 イエロータカショー
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂イエロー備考取付金具付柱は別売り
無線LANユニット NEC無線LANユニットNEC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
プロジェクターのUSBポートに挿入して無線利用する為のユニット。
仕様siyou:質量:22g、外形寸法:28(W)×11(H)×81(D)mm適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M363WJD、NP-M403XJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-P502HLJD、NP-P502HJD、NP-P502WJD※NP-UM352WJL/NP-UM352WJL-PN/NP-P502HLJD/NP-P502HJD/NP-P502D
ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業ステンレスレスねじなしパイプ電成興業
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)4000
ニップル 電成興業ニップル電成興業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
寸法(mm)300仕上電気亜鉛めっき
NVC-PBX接続コード NPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC-PBX接続コード NPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
備考NVC-3000型とPBX型接続用
パイプマシン用ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)パイプマシン用ダイヘッドMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
デジタルトルクメーター NIDEC SHIMPOデジタルトルクメーターNIDEC SHIMPO
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
付属品USBケーブル、ACアダプター寸法(mm)227×320×126電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)精度±0.5% /FS
PMチェーザ NPT1-2H MCC(松阪鉄工所)PMチェーザ NPT1-2HMCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様アメリカネジ用NPT-1~2トラスコ品番811-2630質量(kg)0.65
マイクロシリンジ ケニスマイクロシリンジケニス
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
スーパー阿修羅ビットアソート SK11スーパー阿修羅ビットアソートSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類トーション刃先+1番、2番、3番
食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
その他設置工事必要付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機)限界ねじプラグセット検査用SK(新潟精機)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付きカーボーイ
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から6日以内出荷
2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。チェーン外れ防止ロック機能付です。踏みつけに強いゴムベース付です。
用途歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。セット内容キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個材質ポリエチレン(PE)、ゴム幅(mm)300高さ(mm)870ポール径(Φmm)63
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
O-リング、シールリング、。
仕様対応機種:NPP-1000アズワン品番64-9718-34
デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジーデジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
219,800税込241,780
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。
適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
O-リング、シールリング、。
仕様対応機種:NPP-200アズワン品番64-9718-31
スイスカット チップ SCIR/L-22-NP イスカルスイスカット チップ SCIR/L-22-NPイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いです。
用途旋削、溝入れ、突っ切り加工用。
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
O-リング、シールリング。
仕様対応機種:NPP-10000アズワン品番64-9718-45
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ。
仕様対応機種:NPP-100アズワン品番64-9718-28
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
O-リング、シールリング。
仕様対応機種:NPP-5000アズワン品番64-9718-38
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NP イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NPイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
LAPLINK 14 5ライセンスパック(NP) インターコムLAPLINK 14 5ライセンスパック(NP)インターコム
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
「LAPLINK 14」は、遠隔地のPC画面を手元のPCで共有し、マウス操作やキーボード入力、ファイル転送などが行えます。従業員PCのトラブル解決、社内外サーバー・製品・システムのメンテナンスなどで管理者の負担を減らし、時間やコストの削減に大きく貢献します。今バージョンより最新OSであるWindows 10に対応。また「初年度保守サポート」を付属しているため電話・メールでの質問に回数無制限対応、次バージョンへ無償アップグレード権利を有します。(但し保守期限が切れた際にはこの限りではありません。)
LEM 変流器 入力電流:5A 基板実装, HX 05-NP LEMLEM 変流器 入力電流:5A 基板実装, HX 05-NPLEM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
HX-NPシリーズ.低消費電力優れたノイズ耐性デュアルプライマリオプション本体材質UL94-V0基板実装動作温度範囲:-20→+85℃
寸法(mm)ボア:0.8シリーズHX全幅(mm)19全高(mm)20センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)23.7
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(KAIHOU) KH-BA01・K-NP24V-5AH(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(KAIHOU) KH-BA01・K-NP24V-5AH(リターン式)ノーブランド
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)24バッテリー容量(Ah)5000ブラックサービス分類リサイクル・リビルト
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
Van Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5mVAN DAMME
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR's. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450') 379-9450/ (black, blue, green, red and grey)RoHS指令(10物質対応)対応
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,698税込4,068
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,198税込4,618
1本
10日以内出荷
N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
Van Damme AVケーブル オスNP2X オスXLR3 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X オスXLR3 5mVAN DAMME
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池LONG(23件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」電池寿命(年)3~5
関連キーワード
...