カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(8)
  • 防犯用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-60」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000

    廣杉計器(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
    材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEボトル(ノズルタイプ) GA(グリーンエース)

    PEボトル(ノズルタイプ)

    GA(グリーンエース)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
    対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
  • スナイパードリル  6mm 大見工業

    スナイパードリル 6mm

    大見工業
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-9982
  • クロナイロンプッシュリベット 大阪魂

    クロナイロンプッシュリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    材質/ナイロン66 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)
    材質ナイロン66表面処理生地頭部平頭胴部ストレート
  • ガラス棒 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス棒

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    8,698税込9,568
    1組(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 ]レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 グリップ部にホースねじれ防止機能を内蔵しています。ホースのねじれなく使用できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    仕様ねじれ防止機能付、ワンタッチコネクタ付材質ABS樹脂質量(g)212
  • 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3P抜け止めマグネットタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント形状3P抜け止め最大サージ電圧(V)6000
  • 食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。
    仕様約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレスシルバー幅(cm)60収納数合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点)運転モード標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上運転時間(分)標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40操作方式タッチ式
  • 吸着パット(薄鋼板用) アインツ

    吸着パット(薄鋼板用)

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ニトリル
  • 万能攪拌機 アズワン

    万能攪拌機

    アズワン
    146,000税込160,600
    1個
    13日以内出荷
    仕様据付機構:クランプ式、回転数(rpm):8~400(無段変速)質量(kg)8(シャフト、インペラ含む)シャフト径(Φmm)Φ10電源AC100V 50/60Hz型番NP-60安全装置過電圧・過負荷保護機能付き電源コード(m)2.8撹拌容量(L)10~100本体サイズ(mm)142×180×320動力60Wシャフト長さ(mm)420~580(無段伸縮式)アズワン品番2-180-01インペラ径(mm)120
  • 軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業

    軟質プロテクタ NPシリーズ

    マサル工業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
  • データ用 DVD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック HIDISC

    データ用 DVD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック

    HIDISC
    16,980税込18,678
    1個(600枚)
    4日以内出荷
    お得な業務用パック!
    用途パソコンなどのデータ保存に。仕様メーカーロゴ無しタイプデータ用規格DVD-R範囲(mm)印刷:ワイドエリア/23-117速度1-16倍速対応入数100枚×6 パック適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
  • ノンシールチェーン 420SR シルバー EKチェーン

    ノンシールチェーン 420SR シルバー

    EKチェーン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    シルバー継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
  • データ用 DVD-R ノーマルエリアプリンタブル 業務用 600枚パック HIDISC

    データ用 DVD-R ノーマルエリアプリンタブル 業務用 600枚パック

    HIDISC
    16,980税込18,678
    1個(600枚)
    4日以内出荷
    お得な業務用パック!
    用途パソコンなどのデータ保存に。仕様メーカーロゴ無しタイプデータ用規格DVD-R範囲(mm)印刷:ノーマルエリア/40-117速度1-16倍速対応入数100枚×6 パック適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
  • シールチェーン 420SR-X シルバー EKチェーン

    シールチェーン 420SR-X シルバー

    EKチェーン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
  • 2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ WISENET

    2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ

    WISENET
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズーム。H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング。WiseStreamII サポート。デイ&ナイト(ICR),WDR(150dB。ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正。方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知。動体検知。SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DC。IP66,IK10対応
    仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele)材質アルミニウム質量(kg)0.78アイボリー等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE入力電圧(V)12DC, PoEレンズDCオートアイリス有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下S/N比50dBフォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム)スキャン方式プログレッシブ圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEGフレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度)画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele)アスペクト比F1.4イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOSイーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T)最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
  • TA560NP用替刃 イチネンTASCO

    TA560NP用替刃

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    仕様TA560DB入数1
  • クリヤーブックポジティ固定式 コクヨ

    クリヤーブックポジティ固定式

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(60枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
  • RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRO

    RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRO

    RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
  • コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングドライブチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    76税込84
    1リンクほか
    当日出荷から52日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)

    CKD
    9,600税込10,560
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途応接室、個室
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット60
  • 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション

    冷感シャツ&ボディスプレー

    ヒロ・コーポレーション
    899税込989
    1本(300mL)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!。大容量の300ml。暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!。衣類も肌もWで冷却!。シトラスの香り
    成分水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約57×約215香りシトラス
  • ハンドルガードキット  Two Point Mount Barkbusters(バークバスターズ)

    ハンドルガードキット Two Point Mount

    Barkbusters(バークバスターズ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。。別売:JET/VPS/STORM/CARBON
    内容左右セット
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF

    TDK
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF

    TDK
    1,698税込1,868
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF

    TDK
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • PTZ・ドームカメラ用ハンギングマウント WISENET

    PTZ・ドームカメラ用ハンギングマウント

    WISENET
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    XNP-6040,QNV-6072R用
  • PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス WISENET

    PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス

    WISENET
    3,298税込3,628
    1台
    3日以内出荷
    XNP-6040H、QNV-6070R 、 7080R、SNV-L6083R、SCV-6083R 、6023R 、 5085、5083R 、 5083R 、 5082R 、 5082、HCV-6070R、6080R 、 7010R 7020R 7030R 7070R用
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    5,898税込6,488
    1セット
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    3日以内出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ種類屋内用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    6,598税込7,258
    1セット
    3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎつきタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所応接室、個室主な用途応接室、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット60
  • PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント WISENET

    PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント

    WISENET
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    PTZカメラ及びドーム型カメラ用壁付金具。QNV-6070R,QNV-6082R,QNV-6012R,XNP-6250RH,XNP-6120HCP-6230N,XNF-8010RV,XNF-8010R用
    質量(g)730
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    3日以内出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストニッケルタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途寝室、個室