カテゴリ
- 建築金物(16)
- メカニカル部品(13)
- 制御機器(12)
- 科学研究・開発用品(6)
- 学童・教育用品(5)
- オフィス家具(4)
- 防犯用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 介護用品(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハイロジック(16)
- 伊東電機(7)
- 近藤製作所(6)
- 椿本チエイン(4)
- TDK(4)
- WISENET(4)
- CKD(3)
- 日東工業(3)
- アズワン(2)
- ダイキン工業(2)
- ノーブランド(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- EKチェーン(2)
- スーパー工業(2)
- ヒロ・コーポレーション(2)
- HIDISC(2)
- RS PRO(2)
- addgood(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「np-60」の検索結果

樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から9日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
丸竹格子フェンスL型
タカショー¥129,800税込¥142,7801枚翌々日出荷和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣材質AS系樹脂色イエロー備考取付金具付柱は別売り寸法(幅W×高さH)(mm)1940×900
クロナイロンプッシュリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷材質/ナイロン66 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)材質ナイロン66表面処理生地頭部平頭胴部ストレート
可搬型万能撹拌機 単相100V
佐竹化学機械工業¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷トラスコ品番756-8584質量(kg)8出力(kW)0.06周波数(Hz)50~60電源(V)単相100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])8~400対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般電源コード(m)2.8羽根径(Φmm)120
室名札
グリーンクロス¥769税込¥8461枚4日以内出荷から6日以内出荷軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。用途室名の標示に材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100取付け方法裏面両面テープ貼
オープン書庫
ジョインテックス¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷スチール下置用オープン書庫、高さ1790mmタイプです。付属品可動棚板4枚材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)22色ネオグレー高さ(mm)1790タイプオープン棚板数(枚)4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1790設置姿勢下置用内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405(有効:435)397×1670グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×400×1790棚板調整ピッチ(mm)30アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付
一般書庫 D400 ニューグレー色 オープン書庫 W455
ノーブランド¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷間口(mm)455外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×400×1790奥行(mm)400高さ(mm)1790棚段数5付属品棚板4枚付材質スチール質量(kg)22色グレー種類オープン内寸奥行(mm)397内寸幅(mm)405内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×397×1670棚段数(段)5内寸高さ(mm)1670
水量調整アクアガン
アイリスオーヤマ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 ]レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 グリップ部にホースねじれ防止機能を内蔵しています。ホースのねじれなく使用できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。仕様ねじれ防止機能付、ワンタッチコネクタ付材質ABS樹脂質量(g)212
一般書庫 D400 ニューグレー色 3×6型オープン書庫 1号
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷付属品棚板4枚付材質スチール質量(kg)35色グレー高さ(mm)1790種類オープン奥行(mm)400間口(mm)900棚段数5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×398×1670棚段数(段)5
3P抜け止めマグネットタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント形状3P抜け止め最大サージ電圧(V)6000
食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。仕様約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス色シルバー幅(cm)60収納数合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点)運転モード標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上運転時間(分)標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40操作方式タッチ式
オープン書庫880×400×1790
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台8日以内出荷間口(mm)880奥行(mm)400高さ(mm)1790棚段数5棚ピッチ(mm)30均等積載量(kg/段)60付属品棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番511-9090質量(kg)35色ネオグレー種類オープン規格RoHS2最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33生産国日本設置形態下置き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790均等耐荷重(kg/段)60
万能攪拌機
アズワン¥146,000税込¥160,6001個13日以内出荷仕様据付機構:クランプ式、回転数(rpm):8~400(無段変速)質量(kg)8(シャフト、インペラ含む)シャフト径(Φmm)Φ10電源AC100V 50/60Hz型番NP-60安全装置過電圧・過負荷保護機能付き電源コード(m)2.8撹拌容量(L)10~100本体サイズ(mm)142×180×320動力60Wシャフト長さ(mm)420~580(無段伸縮式)アズワン品番2-180-01インペラ径(mm)120
ネイルニッパー 美爪の達人
マルト長谷川工作所¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷柄が長くなっておりますので腰を曲げて屈みながら切る足爪処理の姿勢において抜群の操作性を発揮します。足の厚い爪でもらくらくお手入れ可能です。水洗いができるガラス製の爪ヤスリが付いています。付属品ガラス製爪ヤスリ、本革ケース、爪飛びガード材質特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング全長(mm)155質量(g)88刃長(mm)17切刃形状ストレート刃アズワン品番64-3882-86
PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥64,980~税込¥71,478~1台7日以内出荷小型動力分電盤 基本タイプ サーキット用途主幹 サーキットブレーカ 屋内用
軟質プロテクタ NPシリーズ
マサル工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
データ用 DVD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック
HIDISC¥16,980税込¥18,6781個(600枚)4日以内出荷お得な業務用パック!用途パソコンなどのデータ保存に。仕様メーカーロゴ無しタイプデータ用規格DVD-R範囲(mm)印刷:ワイドエリア/23-117速度1-16倍速対応入数100枚×6 パック適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
ノンシールチェーン 420SR シルバー
EKチェーン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。色シルバー継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
シールチェーン 420SR-X シルバー
EKチェーン(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から6日以内出荷EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
データ用 DVD-R ノーマルエリアプリンタブル 業務用 600枚パック
HIDISC¥16,980税込¥18,6781個(600枚)4日以内出荷お得な業務用パック!用途パソコンなどのデータ保存に。仕様メーカーロゴ無しタイプデータ用規格DVD-R範囲(mm)印刷:ノーマルエリア/40-117速度1-16倍速対応入数100枚×6 パック適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ
WISENET¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズーム。H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング。WiseStreamII サポート。デイ&ナイト(ICR),WDR(150dB。ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正。方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知。動体検知。SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DC。IP66,IK10対応仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele)材質アルミニウム質量(kg)0.78色アイボリー等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE入力電圧(V)12DC, PoEレンズDCオートアイリス有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下S/N比50dBフォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム)スキャン方式プログレッシブ圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEGフレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度)画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele)アスペクト比F1.4イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOSイーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T)最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥469,800税込¥516,7801台9日以内出荷プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。幅(mm)920高さ(mm)730奥行(mm)576電流(A)15.7電圧(V)200起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)7.5(77)水タンク容量(L)80
200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥469,800税込¥516,7801台9日以内出荷プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)トラスコ品番418-7730幅(mm)576高さ(mm)730奥行(mm)920電流(A)15.7電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1715起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)6.8(70)吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80出力(kW/min-1)モーター:3.7/1715
万能撹拌機 出荷前点検検査書付
アズワン¥166,000税込¥182,6001台23日以内出荷多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)撹拌容量(L)10~100アズワン品番2-180-01-22校正証明書点検・検査書
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応