熱中症注意ポスターは、汚れがつきにくく破れにくい合成紙を使用しております。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
用途熱中症への注意喚起に。
材質ユポ紙
サイズB2
取付方式テープ・ピン(別売)
入数(枚)1
縦(mm)728
横(mm)515
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
EU(欧州連合)の厳しい安全基準『EN471』規格に適合した高視認性安全服。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。
仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左胸・左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、内ポケット、袖口カフスはマジックテープで調節可能
種別安全ジャケット
材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属
混率(%)ポリエステル90、綿10
安全規格EN471
生地裏綿ツイル
高視認性安全服規格CLASS2
職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色白
サイズA4
穴数無し
面付3面
用紙サイズA4
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質PE
形状-
回路-
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器
仕様ブルドン管式流量計
付属品ナイロンパッキン2枚
質量(kg)約2.0
流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)
使用ガス炭酸ガス・MAGガス
入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下
出口圧力(MPa)0~0.2
継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。中身が見えやすい半透明タイプ。
材質ポリエチレン
色半透明
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理クロメート
頭部径(Φmm)3.8
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.1
ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。
材質66ナイロンテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番65-3837-33
1パック(500個)
¥37,980
税込¥41,778
48日以内出荷
色白
サイズA4
穴数無し
面付6面
用紙サイズA4
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。
荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。
ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。
一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。
台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。
荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。
床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
タイプ静音
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)505
ハンドル高さ(mm)900
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
特性軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)835
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に
取付け方法裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
幅(mm)240
厚さ(mm)3
高さ(mm)80
質量(g)約100
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
色白
サイズA4
穴数無し
面付(分割)2
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)197
質量(kg)約1.05
口径(Φmm)154×140
インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)5
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定替粘着パッド
用途地震対策
袖丈(cm)23
素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.1
定格電圧(V)125
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
最大A3に対応、7種類の折り方が可能となりました。三つ折り・四つ折りが1回で実現。
その他140枚/min
質量(kg)18.5
種類二つ折り・四つ折り、とじ込み折り、内三つ折り・外三つ折り、クロス折り、観音折り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】300×455×300
対応A3~A5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】610×455×525
機能加算/減算プリセットカウンター搭載。
対象PPC用紙・上質紙
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
。ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:20mm●材質:鋳鉄●センター高さ:33.3mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:65mm●深さ:32mm●全高:65.8mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4832
アズワン品番65-7989-44
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
アズワン品番65-3837-34
1パック(500個)
¥29,980
税込¥32,978
48日以内出荷
色白
サイズA4
穴数4
面付(分割)2
用紙サイズA4
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
色青/緑/橙
サイズA4
穴数6
面付(分割)3
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
色白
サイズA4
穴数6
面付(分割)3
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
自在水栓用の袋ナットパッキンのセットです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ