カテゴリ

  • 制御機器(373)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • メカニカル部品(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 家電(17)
  • 測定用品(13)
  • 梱包用品(11)
  • 電気材料(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(6)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)

「np-5」の検索結果

899件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
8,398税込9,238
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
EIA・側面端子盤プレート カナレ電気EIA・側面端子盤プレートカナレ電気
8,398税込9,238
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
5,298税込5,828
1個
当日出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
15,980税込17,578
1台
当日出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
N型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6関連資料(1.01MB)
デリバリーパック 3M(スリーエム)デリバリーパック3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(1000個)
5日以内出荷から92日以内出荷
送り状伝票を入れて、段ボール表面に貼る、粘着剤付きの透明封筒(袋)です。
APニップル全ネジ セイワ工業APニップル全ネジセイワ工業
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト
関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
29,980税込32,978
1セット(5kg)
5日以内出荷
スプレーガン塗装用のセットです。
用途塗料セット内容PG80 マルーンブラウンパール 2.5kg / 専用硬化剤 250g / 希釈用シンナー 2.5kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。マルーンブラウンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ブラックマイカ/グリーンパール 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 ブラックマイカ/グリーンパール 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
21,980税込24,178
1セット(5kg)
5日以内出荷
スプレーガン塗装用のセットです。
用途塗料セット内容PG80 ブラックマイカ/グリーンパール 2.5kg / 専用硬化剤 250g / 希釈用シンナー 2.5kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ブラックマイカ/グリーンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ライムグリーンマイカ/グリーンパール 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 ライムグリーンマイカ/グリーンパール 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
37,980税込41,778
1セット(5kg)
5日以内出荷
スプレーガン塗装用のセットです。
用途塗料セット内容PG80 ライムグリーンマイカ/グリーンパール 2.5kg / 専用硬化剤 250g / 希釈用シンナー 2.5kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ライムグリーンマイカ/グリーンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ブラックマイカ/グリーンパール PROST's関西ペイントPG80 ブラックマイカ/グリーンパールPROST's
3,698税込4,068
1個(500g)
5日以内出荷
2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
用途パール/マイカ塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ブラックマイカ/グリーンパール質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
折りたたみガーゼ 16枚入×300セット入 ヨコイ折りたたみガーゼ 16枚入×300セット入ヨコイ
40,798税込44,878
1ケース(300セット)
翌々日出荷
使いやすい大きさに折りたたみ済みのガーゼ切らずにすぐ使える12枚合わせ
サイズ(mm)約50×50アズワン品番60-0418-59
ソフトガーゼ生地 2m 1枚×360個入 ヨコイソフトガーゼ生地 2m 1枚×360個入ヨコイ
68,398税込75,238
1ケース(360個)
翌々日出荷
綿100%の肌ざわりの良いガーゼ生地用途に応じてカットできる
サイズ(mm)300×2000アズワン品番60-0418-60
難燃直線接続材料NP型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃直線接続材料NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
材質難燃性
完全ワイヤレスイヤホン Victor完全ワイヤレスイヤホンVictor
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
軽い着け心地のながら聴きオープンイヤーイヤホン
仕様●ドライバーユニット:口径16mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 / Power Class 1●電池持続時間:イヤホン:最大9.5時間、充電ケース:最大28.5時間(計:最大38時間)付属品充電ケース、充電用USBケーブル質量(g)イヤホン(片耳):約8、充電ケース:約47種類オープンイヤータイプ充電時間イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間対応コーデックSBC / AAC
デジタルビデオカメラ KC-Z4K10用バッテリー Kenko(ケンコートキナー)デジタルビデオカメラ KC-Z4K10用バッテリーKenko(ケンコートキナー)
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
対応機種KC-Z4K10
ベビーソープ 90g 2個入 R ピジョンベビーソープ 90g 2個入 Rピジョン
959税込1,055
1個
8日以内出荷
赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケア。未熟な赤ちゃんの肌に不足しがちな、お肌本来のうるおい類似成分「ピジョンナチュラルモイスチャー※」配合したベビーソープです。※セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル生まれたその日から使えます。<ベビーソープ 90g 2個入>こだわりの5つの無添加(香料、着色料、パラベン、合成界面活性剤、鉱物油)泡立ちがさらにアップ!肌あたりのなめらかな泡が素早く泡立ち、泡持ちのよい石けんです。(メーカー従来品比)保湿力140%アップ!(メーカー従来品比)FSC認証の環境にやさしいパッケージを使用。皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。)
UVベビーミルク Wプロテクト SPF20 ピジョンUVベビーミルク Wプロテクト SPF20ピジョン
839税込923
1個
8日以内出荷
敏感肌の毎日のUV対策に花粉・PM 2.5からもお肌をバリア!*すべての微粒子の付着を防ぐわけではありませんお湯で落とせるさらっと軽いミルクタイプ【生後0ヵ月から使えるやさしい日やけ止め】・赤ちゃんのお肌に配慮してつくられたウォーターベースの日やけ止めです。敏感肌の方にも毎日お使いいただけます。・紫外線吸収剤・パラベン・アルコール・香料不使用。・皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。)【紫外線と微粒子からダブルでお肌を守り、うるおいキープ】・紫外線による日やけおよび花粉やPM2.5などの微粒子からお肌を守ります。(すべての微粒子の付着を防ぐわけではありません。)・保湿成分(セラミドNP・ヒアルロン酸Na)配合で、お肌のうるおいをキープします。【微粒子ブロックのメカニズム)】植物由来のポリマーを配合。お肌に保護膜を形成し、花粉やPM2. 5などの微粒子の付着を抑制します。
SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080 (FHD)使用CPUIntel Core i5-12500スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(DA版)
LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし)富士通
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
メモリー容量16GBまたは8GBディスプレイ15.6使用CPUCore i5OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8SSD512GBまたは256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ
【修理】エア釘打機(HiKOKI)NP55M(修理) 修理【修理】エア釘打機(HiKOKI)NP55M(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ピン釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧ピン釘打機(HiKOKI)NP55HM(修理) 修理【修理】高圧ピン釘打機(HiKOKI)NP55HM(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧ピン釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー シュナイダーエレクトリックノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカーシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂を採用しました。ネジ類はステンレス製です。車載、建設機械用としてもご利用いただけます。このスピーカはトランスを内蔵していません。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ASA樹脂(クリーム)質量(kg)3.2入力インピーダンス10~15V音圧レベル(dB)出力:106(1W・1m)許容入力(W)35
スナイパードリル 大見工業スナイパードリル大見工業
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から翌々日出荷
裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
55V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデル シャープ55V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデルシャープ
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応
ポッケde整理 LION (ライオン事務器)ポッケde整理LION (ライオン事務器)
449税込494
1冊(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトなA5判が登場!差込式のフタで収容しやすく、立体物をスッキリ整理できます。
その他【とじ穴】20穴および80mm2穴兼用穴材質PPシート製台紙(グレー)+PPシート(透明)規格A5判寸法(縦×横)(mm)221×173RoHS指令(10物質対応)対応
ネオパッド 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリングネオパッド 塗装ブース排気用フィルターパーカーエンジニアリング
33,980税込37,378
1箱(50枚)
3日以内出荷
【製品特長】粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。圧縮して梱包してありますので保管するときもかさばりません。1箱50枚入りです。
用途【適用】塗装ブース排気用【用途】排気一般用その他防炎性有り材質ガラス繊維厚さ(mm)50寸法(mm)500×500型番NP#50風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
デジタルトルクメーター NIDEC SHIMPOデジタルトルクメーターNIDEC SHIMPO
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
付属品USBケーブル、ACアダプター寸法(mm)227×320×126電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)精度±0.5% /FS
通気スイスイ(正負圧) 未来工業通気スイスイ(正負圧)未来工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50)使用場所屋外用
IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービンIH炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」底センサーが釜内の温度を最適にコントロールし、水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。(メニューによって保温できる時間が異なります。取扱説明書をご確認ください。)また、長時間の保温はしないが、よりあたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューがあります。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍※1になります。おいしく炊ける「無洗米」メニュー水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。玄米や雑穀米など、健康米がおいしく炊ける栄養価の高い雑穀米や玄米専用のメニューを搭載しています。また、健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」「クリーニング」機能「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。「クリーニング」機能…炊きこみごはんの後など、内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その他の特長発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー発酵と焼きが選択できるメニューです。丸パンやメロンパンが作れます。ふっくらおいしい「全面加熱」上ふた、側面、釜底ヒーターが釜全体を包み込み、芯までふっくら炊き上げます。蒸らしの時も釜底と上ふたのヒーターが、ごはんのべちゃつきの原因となるつゆを抑え、しゃっきり炊き上げます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」まる底なのでお米が対流しやすくなっています。「Ag+抗菌加工※2立つしゃもじ」抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつきスマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約3.2消費電力(W)炊飯時:700機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、グレー液晶、お知らせブザー高さ(cm)ふた開き時:約36消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯)省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度)最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍になります。熟成炊きの玄米も、予熱、炊飯時間を長くした専用の炊き方だから、甘み成分の一つである溶出還元糖量は玄米メニューより、約2.3倍、ギャバ(GABA=ガンマーアミノ酪酸)も1.4倍になります。水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。まる底なのでお米が対流しやすくなっています。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー「白米ふつう」で炊いたごはんが硬すぎて、おいしく食べられない方でも食感が楽しめる「やわらかごはん」メニューです。「白米ふつう」よりやわらかく、「おかゆ」よりかために炊けます。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。「Ag+抗菌加工立つしゃもじ※4&プッシュボタン」抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加工※4をしています。試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+抗菌の対象部分:しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつきスマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約4.1消費電力(W)炊飯時:700機能うまみ圧力蒸らし:蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出します。もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。豪熱沸とう:ふきこぼれを気にせず、沸とう後も強火でご飯を炊き続けて、うまみを引き出します。あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4~8分後に食べごろ温度にあたためます。グレー液晶時計式2メモリータイマー:2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。フラット庫内:釜底が凸凹のないスッキリ構造なので、お手入れもカンタン。洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。内釜厚さ1.7mm洗米OK内釜:内ぶたディンプルステンレスお知らせブザー高さ(cm)ふた開き時:約36.5消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:111、保温時1時間あたり:12.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32×19.5最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍になります。熟成炊きの玄米も、予熱、炊飯時間を長くした専用の炊き方だから、甘み成分の一つである溶出還元糖量は玄米メニューより、約2.3倍、ギャバ(GABA=ガンマーアミノ酪酸)も1.4倍になります。水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。まる底なのでお米が対流しやすくなっています。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー「白米ふつう」で炊いたごはんが硬すぎて、おいしく食べられない方でも食感が楽しめる「やわらかごはん」メニューです。「白米ふつう」よりやわらかく、「おかゆ」よりかために炊けます。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。「Ag+抗菌加工立つしゃもじ※4&プッシュボタン」抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加工※4をしています。試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+抗菌の対象部分:しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつきスマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約4.1消費電力(W)炊飯時:700機能うまみ圧力蒸らし:蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出します。もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。豪熱沸とう:ふきこぼれを気にせず、沸とう後も強火でご飯を炊き続けて、うまみを引き出します。あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4~8分後に食べごろ温度にあたためます。グレー液晶時計式2メモリータイマー:2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。フラット庫内:釜底が凸凹のないスッキリ構造なので、お手入れもカンタン。洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。内釜厚さ1.7mm洗米OK内釜:内ぶたディンプルステンレスお知らせブザー高さ(cm)ふた開き時:約36.5消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:111、保温時1時間あたり:12.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32×19.5最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
スーパー阿修羅ビットアソート SK11スーパー阿修羅ビットアソートSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類トーション刃先+1番、2番、3番
SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
160,400税込176,440
1台
翌日出荷から8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123使用CPUIntel Core i5-12500スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
キングフェンダー ニッコー機材キングフェンダーニッコー機材
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
キングフェンダーは、優れた耐摩耗性、強靭性に富んでおり防舷剤に最適なEVA(エチレン酢酸ビニール重合体)で作られています。柔軟性・耐寒性に富み寒冷地でも硬化せず弾性を発揮します。完全独立発泡体で全く水を吸収せず、日光、耐オゾンに極めて優れています。
材質EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
プラゾール NP-5000 エコロン ヤヨイ化学プラゾール NP-5000 エコロンヤヨイ化学
12,980税込14,278
1個(18kg)
3日以内出荷
強い初期接着力で、施工時のシートの浮きやタイルのズレを防止。高性能樹脂により、目透きや剥がれを防止。化学物質(VOC)の発生が少ない低VOC商品。エコ容器使用商品 外装材には段ボール・内装容器にはポリプロビレン樹脂容器を使用。使用後の廃棄物を大幅減量。燃やしての有害なガスが発生しません。
用途長尺ビニル床シート・ビニル床タイル用接着剤荷姿18kg危険物の類別非危険物施工面積(m2)60
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NP イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NPイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
オプションレンズ NECオプションレンズNEC
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
オプションレンズ。
SilverStone FWシリーズ PWM制御120mmRGBケースファン SST-FW124-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FWシリーズ PWM制御120mmRGBケースファン SST-FW124-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G材質PC製ブレード、PBT製フレーム半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム質量(g)実質量:108備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。電圧(V)始動:8回転数(min-1[r.p.m])800~2000定格電力(W)1.08定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.09型番SST-FW124-ARGB最大静圧(mmH2O)0.31~1.52寿命50000hrコネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGBノイズレベル14.7~24.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量13.1~32.6CFM
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら