加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4
適合本体シリーズ名パワータンク単色
方式ノック式
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
手さげタイプのマチ付保管袋です。新聞紙約1カ月分の整理ができます。
用途A4サイズの資料・コピーの保管整理に。
厚さ(mm)0.03
色半透明
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
ブーブーラインを固定する専用釘。
テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。
ダクロ防錆加工済み。
硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。
クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘
長さ(mm)100
タイプ砂利用
線径(Φmm)4.57
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
よく使うサイズだから、10枚パックが正解。常備品としても最適。
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプHN
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)22
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質本体:ナイロンビス:スチール
適合材ALC・コンクリート
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
種類絶縁付圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812
スリーブ形状突き合せ用
化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。
タイプデータ用
速度1~16倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm~117mm)
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
容量(GB)4.7
種類コネクタ
コネクタタイプN型
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz
防水性IPX7
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質PE
いろいろ切れる!
用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。
刃渡り(mm)130
山数10/12山/インチ
板厚(mm)1
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。
■ 装着後も風量を約83%*キープします。
■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容保護ネット4枚
種別ファン保護ネット
材質ポリプロピレン・ポリエステル
質量(g)8g(4枚)
アズワン品番64-8525-57
1組(4枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
種別プチキャディスプーン
全長(mm)98
TKG品番9-1831-1701
TKG品番(2017)6-1630-1701
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
キングフェンダーは、優れた耐摩耗性、強靭性に富んでおり防舷剤に最適なEVA(エチレン酢酸ビニール重合体)で作られています。柔軟性・耐寒性に富み寒冷地でも硬化せず弾性を発揮します。完全独立発泡体で全く水を吸収せず、日光、耐オゾンに極めて優れています。
材質EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
形状終端器
種類コネクタ
特性インピーダンス50
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプN型
コネクタタイプN
嵌合部形状プラグ
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
お馴染みのセキスイのペリカンマークのポリ袋です。丈夫で破れにくいです。
用途包装、保管、ゴミ袋用途など。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.02
色透明
その他設置工事必要
付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)
寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)
設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)
設置寸法・幅(mm)【必要最小】470
本体質量(kg)12
対応~3人用
消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685
機能乾燥機能あり
運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)
給水方式分岐水洗式
モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ
標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)
運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ