2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放流タイプ、PoE++ 対応 DIN レール取付可能
用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に 屋外 Wi-Fi アクセスポイントに ネットワークカメラ、レコーダに 仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE 適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90 電圧防護レベル(V)700以下
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

クローム蒸着という加工を施し、光沢のある美しいシルバー色が実現。 真空蒸着で電解させているので削らない限り剥げません。 お洒落で高級な雰囲気はもちろん、お料理を美味しく演出しますので 試食会、ホームパーティー、テイクアウト品など、幅広いシチュエーションでお使いいただけます。 プラスチック製のため、シルバーの約1/3の重量と非常に軽く、ケータリングなどでも持ち運びに困りません。 また、お年寄りのリハビリにも最適です。通常のゴミとして処分できますので、 ピクニックや野外パーティーなど場所を選ばずお使い頂けます。 電子レンジ不可
食器の種類洋食器 材質PS(ポリスチレンクロームコーティング) 種別プチスプーン 全長(mm)107 耐熱温度(℃)‐10℃~+70℃ 入数40本 TKG品番9-1700-1101 TKG品番(2017)6-1520-1201
1袋(40個)
379 税込417
当日出荷