ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-114
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)70
SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)1(常温)
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-112
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
パイプスレッド フィッティング
TGK品番719-00-20-32
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-113
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
形状ニップル
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-116
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-102
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-115
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-103
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●両端ネジ規格:1/8-27NPTオス - 1/4-18NPTオス●サイズ(mm):16×33L
アズワン品番65-9403-33
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
。NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●両端ネジ規格:1/2-14NPTオス - 1/2-14NPTオス●サイズ(mm):25×47L
アズワン品番65-9403-25
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●両端ネジ規格:3/8-18NPTオス - 3/8-18NPTオス●サイズ(mm):20×38L
アズワン品番65-9403-18
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
NPT オスネジの同径・異径ニップルです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-72
1袋(5個)
¥815
税込¥897
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-73
1袋(5個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-21
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
形状ティー
管接続口径NPT3/8
適合管外径(Φmm)10
接続ねじ種類NPT
1個
¥6,798
税込¥7,478
30日以内出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛
アズワン品番65-2314-43
危険物の類別非危険物
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
形状ニップル
管接続口径NPT3/8
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS PROステンレス鋼六角ニップルジョイント、雄NPT 1インチ x 雄NPT 1インチ. このRS PROステンレス製六角ニップルジョイントは、接続用の両端オネジを備えています。配管、ガス、燃料設備に最適です。堅牢なステンレス製で耐食性に優れ、湿度の高い環境にも適しており、清掃も簡単に行えます。さらに、この素材は設置時の機械的損傷に対する耐久性を備えているため、屋内外の過酷な環境でも使用することができます。六角形のニップルジョイントは、標準的なパイプレンチで簡単に取り付けることができ、特別な工具は不要です。両端には、確実に固定できるナショナルパイプスレッド(NPT)が設けられているため、本製品は家庭および商業用配管システムの使用に適しています。. 機能とメリット. ;ul> ;li>ステンレス 316 ;/li> ;li>六角ニップル継手 ;/li> ;li>接続1は1インチオスNPT ;/li> ;li>接続2は1インチオスNPT ;/li> ;li>ネジサイズ1インチ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>配管 ;/li> ;li>パイプライン ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>NPTとは何ですか. ;/I> NPTはNational Pipe Threadの略です。
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = NPTねじ規格 2 = NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
適合【ニップル対辺】1/8”NPT
エスコ品番EA991CN-50
使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。
全長(mm)212
ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプB型(67.5°)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
次へ