仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-72
1袋(5個)
¥815
税込¥897
当日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-101
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7.0
常用使用圧力(MPa)3.5
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)70
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-73
1袋(5個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
形状ニップル
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
形状ニップル
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)1(常温)
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●両端ネジ規格:1/8-27NPTオス - 1/4-18NPTオス●サイズ(mm):16×33L
アズワン品番65-9403-33
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
NPT オスネジの同径・異径ニップルです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)
付属品タップ&ニップル脱着レンチ
エスコ品番EA991CX-101
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリースニップル A型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプA型
仕様黄銅メッキ付
適合【ニップル対辺】1/8”NPT
エスコ品番EA991CN-50
使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。
全長(mm)212
ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプB型(67.5°)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛
アズワン品番65-2314-43
危険物の類別非危険物
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
・インチ寸法メンテナンスキット
セット内容・1/4" 28 ストレート、30個 ・1/4" 28 45°、10個 ・1/4" 28 90°、10個 ・1/8" NPT ストレート、30個 ・1/8" NPT 45°、5個 ・1/8" NPT 90°、5個
材質合金鋼
1セット(90個)
¥14,980
税込¥16,478
45日以内出荷
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100
アズワン品番68-1883-84
危険物の類別非危険物
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
形状曲げ
接続口径NPT1/8
全長(mm)180
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
形状ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)170
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = 継手ねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = NPTねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = 継手ねじ規格 1 = NPTねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ