「npt-2」の検索結果
エスコ品番EA470AL-20
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
シール幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)約W55×H200×D6
質量(g)30
ロック機能なし
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
対応機種NL-281V-10、NL-280V-10、NL-280V-10A
アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。
両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。
「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。
冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。
適合交換用PTFE
1枚
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
寸法(mm)255
対応機種NL-250FH、NL-252FH
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
T-ix2000にて計数した結果を印字することができます。計数結果を印字し、記録として残すことで、監査証跡となります。
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートです。
適合【シーラー】NL-201JW-10/NL-202JW-10
トラスコ品番124-5193
シール長さ(mm)240
シール幅(mm)230
1袋(1枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
付属品アタッチメントアダプタEJ6-1000N
長さ(mm)測定可能針:10以上
質量(g)フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、)
針径(Φmm)測定可能:0.3~2.0
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)200
1台
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
適合FPB/FS/MD(Q)HA/MQB/MSシリーズ
寸法(Φ×mm)130×136(筒形)
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。
トラスコ品番112-0111
材質炭素鋼
呼び径(B)3/4×3/8
最高使用圧力(MPa)12
使用流体油 水 空気
呼び径(A)20×10
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4754
質量(g)610
寸法NPT自動切上1ー11/2
1組
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4755
適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A
質量(g)1.1
寸法NPT自動切上1ー2
1組
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番65-9304-72
1個
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番65-9304-75
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-24
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番65-9304-74
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
1セット(22個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-43
形状ハーフユニオン
質量(g)63
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
仕様アメリカネジ用NPT-1~2
トラスコ品番811-2630
質量(kg)0.65
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-45
形状ハーフユニオン
質量(g)81
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)9.5
寸法C(mm)50.8
1袋(2個)
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-4
材質(本体)真鍮
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/2”
エスコ品番EA140DD-4
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AK-43
1袋(2個)
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
トラスコ品番636-1650
材質超硬合金(Carbide)
刃数3
全長(mm)60
呼び寸法1/16・1/8
刃長(mm)10.3
シャンク径(Φmm)6
山数27
刃径(Φmm)5.9
表面処理WXコーティング
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム
材質アセタール樹脂
仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番65-9304-73
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番65-9304-71
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。
材質超硬合金
全長(mm)60
質量(g)23
刃長(mm)10.3
溝数3
シャンク径(Φmm)6
山数27
ねじの種類NPT
外径(Φmm)5.9
表面処理WXコーティング
加工1/16、1/8インチ対応
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番65-9304-70
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ