色数24
色きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・うすだいだい・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ・やまぶきいろ・こげちゃいろ・おうどいろ・しゅいろ・ねずみいろ・しろ・あかむらさき・すみれいろ・ふかみどり・ぐんじょういろ・きんいろ・ぎんいろ
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
仕様推奨クリーム半田厚150~200μ
RoHS指令(10物質対応)対応
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64
サイズ(cm)約180×1.2×0.6
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
データ転送速度最大480Mbps
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14
電流(A)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
持ち運びやすいハンドル付きの保温弁当箱
材質ご飯容器内びん/ステンレス鋼、ご飯容器本体/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ご飯容器ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器底キャップ/ポリプロピレン、おかず容器本体・ふた/ポリプロピレン、ふたパッキン・弁パッキン/シリコーンゴム
色ペールピンク
容量(mL)約480
本体寸法(mm)約95×95×135
本体質量(g)約330
1個
¥1,988
税込¥2,187
9日以内出荷
ごはん容器とおかず容器が連結するお弁当箱です。持ち運びやすいハンドル付きで大容量なのにコンパクト。ごはん容器は真空二重構造で、ごはん容器・おかず容器はパッキンが付いています。お茶碗約2.0杯のご飯が入ります。おかず容器は300ml入ります。スープよりもご飯を多く食べたい人に大容量なのにコンパクト。通勤・通学でリュックや鞄を使用する際にかさばらずに持ち運びができる。スープ容器は付いておりません
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼・ご飯容器本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)・ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)・本体底キャップ:ポリプロピレン・おかず容器本体・ふた:ポリプロピレン・パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)約110×110×145
色ホワイト
容量(mL)700(ごはん容器400・おかず容器300)
質量(g)約400
段数2
保温効力(℃)36以上(6時間)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ごはん容器とおかず容器が連結するお弁当箱です。持ち運びやすいハンドル付きで大容量なのにコンパクト。ごはん容器は真空二重構造で、ごはん容器・おかず容器はパッキンが付いています。お茶碗約2.7杯のご飯が入ります。おかず容器は300ml入ります。スープよりもご飯を多く食べたい人に大容量なのにコンパクト。通勤・通学でリュックや鞄を使用する際にかさばらずに持ち運びができる。スープ容器は付いておりません
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼・ご飯容器本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)・ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)・本体底キャップ:ポリプロピレン・おかず容器本体・ふた:ポリプロピレン・パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)約110×110×160
色ブラック
容量(mL)850(ごはん容器550・おかず容器300)
質量(g)約440
段数2
保温効力(℃)42以上(6時間)
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14
電流(A)20
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)
適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)50×110
定格電圧(V)AC100~242
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
コンパクトで軽量ロールケース入りで持ち運びに便利な高品質色鉛筆。丸軸/布製ロールケース入り/紙箱入り。
幅(mm)120
色きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・うすだいだい・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ・やまぶきいろ・こげちゃいろ・おうどいろ・しゅいろ・ねずみいろ・しろ・あかむらさき・すみれいろ・ふかみどり・ぐんじょういろ・きんいろ・ぎんいろ
高さ(mm)45
奥行(mm)200
1セット
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
定格電圧(V)AC100
定格容量2A(ただし電源ユニット最大10台まで)
プレートコスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
定格電圧(V)AC100-242
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30
取付け方法壁掛け金具による壁面直取り付け
通信距離(m)見通し約20
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100-242
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30
取付け方法壁掛け金具による壁面直取り付け
通信距離(m)見通し約20
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)
適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)50×110
定格電圧(V)AC100~242
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
コスモシリーズ ワイド21
LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。
別売オプションの取り付けが可能
プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
付属品スイッチC(3路)付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
カバー防気カバー、パネルカバー取付可能
種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用
適合機器NQL10151
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
入力電源(V)AC100
最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで
装着台数連続取付可能台数:5台まで
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。W(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
コスモシリーズ ワイド21
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
調光 - ON/OFF切替スイッチ付
リモコン信号受光部付
高気密対応
5回路タイプ
ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒
適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397
取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
適合負荷LED
回路数5回路
負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5A
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)15
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合スイッチボックス:JIS5コ用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
定格電圧(V)AC100
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
電圧(V)100-242
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122
定格電圧(V)AC100-242
通信距離(m)見通し約20
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)208×120
定格電圧(V)AC100
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(mm)Φ115×Φ100×104
電圧(V)100-242
定格電圧(V)AC100-242
通信距離(m)見通し約20
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートホワイト
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706S
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートホワイト
回路数3回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706W
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートホワイト
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートシルバー
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706S
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートシルバー
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ