カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(286)
  • 農業機械(136)
  • 科学研究・開発用品(130)
  • 切削工具(54)
  • 測定用品(45)
  • オフィス家具(38)
  • 自動車補修部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • トラック純正部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 医療(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-06」の検索結果

822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • システムレンジ弁当 身・蓋 M R-6 NR-6シリーズ スリーライン

    システムレンジ弁当 身・蓋 M R-6 NR-6シリーズ

    スリーライン
    43,980税込48,378
    1袋(10個)ほか
    10日以内出荷
    フタをしたまま電子レンジのご使用ができ、配食サービスやデイサービスに広く活躍します。食品を盛り付けたまま電子レンジで再加熱できます。耐熱ポリプロピレン製中子を組み合わせることで、多彩なメニューに対応します。積み重ねが良いため、収納時のスペースが少なくてすみます。配食サービスに便利なバンドとネームカードをご用意しています。3分以上の加熱や、食品温度が120℃以上にならないようにしてください。特に油分の多い食品は高温になりやすいのでご注意ください。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
  • シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋]

    シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付)

    宇都宮製作[手袋](22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷
    便利な左右両用タイプ パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。 すべり止め加工により、作業性に優れています。 ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。 食品衛生法370号に適合。
  • 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)

    高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

    SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • メートルネジリングゲージ NR6g14-1.5 第一測範

    メートルネジリングゲージ NR6g14-1.5

    第一測範
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165504アズワン品番67-4840-77
  • メートルネジリングゲージ NR6g16-1.5 第一測範

    メートルネジリングゲージ NR6g16-1.5

    第一測範
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165505アズワン品番67-4840-78
  • メートルネジリングゲージ並目 NR6g8-1.25 第一測範

    メートルネジリングゲージ並目 NR6g8-1.25

    第一測範
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165508アズワン品番67-4840-81
  • 異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所

    異径ホースニップル HNR(鉄)

    築地製作所
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクガードスプレー ダイゾーニチモリ

    ディスクガードスプレー

    ダイゾーニチモリ
    2,698税込2,968
    1本(180mL)
    当日出荷
    ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れています。 高い粘着力により鳴きの原因である微振動を吸収します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • メートルネジリングゲージ並目 NR6g4-0.7 第一測範

    メートルネジリングゲージ並目 NR6g4-0.7

    第一測範
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165506アズワン品番67-4840-79
  • メートルネジリングゲージ並目 NR6g10-1.5 第一測範

    メートルネジリングゲージ並目 NR6g10-1.5

    第一測範
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165502アズワン品番67-4840-75
  • メートルネジリングゲージ並目 NR6g5-0.8 第一測範

    メートルネジリングゲージ並目 NR6g5-0.8

    第一測範
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165507アズワン品番67-4840-80
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • メートルネジリングゲージ並目 NR6g12-1.75 第一測範

    メートルネジリングゲージ並目 NR6g12-1.75

    第一測範
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165503アズワン品番67-4840-76
  • ネオジム磁石 二六製作所

    ネオジム磁石

    二六製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(磁石)ネオジム磁石
  • microSDXCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカードULTRA 100MB/s

    SanDisk(サンディスク)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDXCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
    質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
  • シンガーナチュラル手袋NR 100枚入 宇都宮製作[手袋]

    シンガーナチュラル手袋NR 100枚入

    宇都宮製作[手袋]
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかく手にフィットする粉無し天然ゴム手袋です。便利な左右兼用タイプです。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
    用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など滑り止め効果滑り止め加工付
  • ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
    仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
  • ネオジム磁石 リング型 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型

    二六製作所
    5,198税込5,718
    1パックほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRベッドシーツ With(ウィズ)

    NRベッドシーツ

    With(ウィズ)
    239,800税込263,780
    1枚
    7日以内出荷
    AWI(オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。 1cm2当たり約5000本の高密度の毛面が体圧を分散します。 木綿の約2倍、ポリエステルの約40倍の吸湿性。 丸洗いできます。
    規格NRベッドシーツ
  • ウルトラ SDXCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)

    ウルトラ SDXCカード UHS-I

    SanDisk(サンディスク)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
    RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)シーケンシャル:100SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンク
  • 【オーダー】NRゴムシート 6穴 ノーブランド

    【オーダー】NRゴムシート 6穴

    ノーブランド
    807税込888
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
  • T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途内径加工全長(mm)180切刃長さ(mm)6.5適合チップ六角形80°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)180切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工全長(mm)150シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工全長(mm)200切刃長さ(mm)6.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    用途内径ねじ切りホルダ
  • 旋削 ISO標準ホルダー A・PWLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー A・PWLNR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径ボーリングバー A-PWLN 95° ケナメタル

    内径ボーリングバー A-PWLN 95°

    ケナメタル
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    内径ボーリングバー。A-PWLN95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンク最小加工径(Φmm)32シャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
  • 内径用ホルダ S-PCLNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ S-PCLNR/L

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    用途ボーリングバー(内径・奥端面加工)トラスコ品番648-8510切刃長さ(mm)6.5適合チップ六角形80°シャンク鋼シャンク勝手最小加工径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャンク鋼シャンク
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    旋削用、内径ボーリングバー
  • 内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A-PWLNR/L

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)0
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    旋削用内径ボーリングバー
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
...