189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 16NR14W
エコ商品
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
トラスコ品番429-6963 寸法L(mm)16.5 材種H15 寸法RE(mm)0.24 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)1.5
1箱(2個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
60 税込66
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


種別丸筆 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 084
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165504 アズワン品番67-4840-77
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1本
389 税込428
当日出荷

耐熱塗料スプレー
用途マフラー、ドラムカバーなどに。 液色シルバー 耐熱温度(℃)600 膜厚(μm)(推奨)10~15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。
仕様グッジョブフォトンライト+25 種別点滴スタンド転倒予防連結用具 全長(mm)555 質量(g)1200 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-22
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

サクラクレパス画筆ネオセブロン
絵の具の含みが良く、穂先のまとまりの良いなめらかなタッチの画筆です。 軸部分はにぎりやすい三角形状のグリップです。
1本ほか
259 税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
5,970 税込6,567
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
10,110 税込11,121
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。 電圧(V)100
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
21,750 税込23,925
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 形状リング型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
5,108 税込5,619
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1枚
28,980 税込31,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,920 税込10,912
翌日出荷

腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3774 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)4 適合外径(Φmm)3 オリフィス径(Φmm) アズワン品番61-3538-01
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3766 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)3 適合外径(Φmm)2 オリフィス径(Φmm) アズワン品番61-3537-99
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削用 ねじ切り用インサート
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
1箱(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002959 アズワン品番67-4865-25
1個
23,300 税込25,630
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002963 アズワン品番67-4865-29
1個
27,200 税込29,920
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002962 アズワン品番67-4865-28
1個
24,900 税込27,390
欠品中

コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3758 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)2 オリフィス径(Φmm) プラグ(mm)18 アズワン品番61-3537-98
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1箱(5枚)
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

井上金庫販売卓上ラック W1400用
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装 質量(kg)8.6 備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンケミカル延長棒
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(mm)640 質量(kg)0.5 トラスコ品番391-6570 アズワン品番61-3223-85
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1枚
23,980 税込26,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート
エコ商品
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

フロンケミカルサンプル採取ビーカー
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー 容量(mL)100 トラスコ品番391-6561 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)0.8 外径×高さH(Φmm×mm)78×70 全高(mm)690 目盛なし 適合流体酸・アルカリなど アズワン品番61-3223-84
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 TR ねじ切り用インサート(NR)
エコ商品
内径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002951 アズワン品番67-4865-17
1個
24,500 税込26,950
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955 アズワン品番67-4865-21
1個
28,100 税込30,910
欠品中