138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 16NR14W
RoHS
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
トラスコ品番429-6963 寸法L(mm)16.5 材種H15 寸法RE(mm)0.24 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)1.5
1箱(2個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
98 税込108
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別丸筆 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 084
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
389 税込428
当日出荷

耐熱塗料スプレー
用途マフラー、ドラムカバーなどに。 液色シルバー 耐熱温度(℃)600 膜厚(μm)(推奨)10~15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

サクラクレパス画筆ネオセブロン
絵の具の含みが良く、穂先のまとまりの良いなめらかなタッチの画筆です。 軸部分はにぎりやすい三角形状のグリップです。
1本
399 税込439
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)0~200℃ 電圧(V)100
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3774 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)4 適合外径(Φmm)3 オリフィス径(Φmm) アズワン品番61-3538-01
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3766 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)3 適合外径(Φmm)2 オリフィス径(Φmm) アズワン品番61-3537-99
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 形状リング型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

フロンケミカル延長棒
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(mm)640 質量(kg)0.5 トラスコ品番391-6570 アズワン品番61-3223-85
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削用 ねじ切り用インサート
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
1箱(2個)
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フロンケミカルサンプル採取ビーカー
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー 容量(mL)100 トラスコ品番391-6561 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)0.8 外径×高さH(Φmm×mm)78×70 全高(mm)690 目盛なし 適合流体酸・アルカリなど アズワン品番61-3223-84
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート
RoHS
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー) 動画あり
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に 材質超硬 表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 TR ねじ切り用インサート(NR)
RoHS
内径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1箱(5枚)
37,980 税込41,778
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

感震ブレーカ機能付
縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数0
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3758 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)2 オリフィス径(Φmm) プラグ(mm)18 アズワン品番61-3537-98
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 溝入れ用インサート 14NR
RoHS
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3570 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-59
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3529 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-54
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

過電流警報装置付
縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数0
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用 材質PFA/PTFE、PTFE 質量(g)90 フィルター穴径(μm)約5~10
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過電流警報装置付
縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数0
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用 材質PFA/PTFE、PTFE 質量(g)90 フィルター穴径(μm)約5~10
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
10,110 税込11,121
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
21,750 税込23,925
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。ウイットBSW,BSF,BSP。内径
インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)