カテゴリ

  • 切削工具(460)
  • 農業機械(206)
  • 科学研究・開発用品(162)
  • 制御機器(74)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • メカニカル部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 空圧工具(18)
  • 電気材料(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 事務用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 機構部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • バイク部品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • カー用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-2」の検索結果

1,329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1366件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 中強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(10mL)
    当日出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 二重リング モノタロウ

    二重リング

    モノタロウ(5件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • NR2-05用 外れ止め金具 バイタル工業

    NR2-05用 外れ止め金具

    バイタル工業
    419税込461
    1組
    8日以内出荷
    ナイスレバーNR2-05用のフックに取り付ける外れ止め金具です
  • ねじロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(10mL)
    当日出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 二重リング サンケーキコム

    二重リング

    サンケーキコム(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(200個)
    当日出荷
    外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
    材質スチール
  • 天然ゴムシート板 ACE(エース)

    天然ゴムシート板

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
    用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
  • ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 低強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(10mL)
    当日出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • AZチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
    用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。適合範囲チェーンソー粘度ISO VG110危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト

    ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
    用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
  • 外径用ホルダ PCL2NR/L タンガロイ

    外径用ホルダ PCL2NR/L

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番712-9190RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
    材質アルミニューム製
  • ナンバリング用インク MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ナンバリング用インク

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    619税込681
    1本(20mL)
    当日出荷
    内容量(mL)20繰り返し・詰め替え対応
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 油性ボールペン ニューハードケアS ゼブラ

    油性ボールペン ニューハードケアS

    ゼブラ(7件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    製品重量の約91%に再生樹脂を使用しています。 キャップ安全性ISO規格適合。 替芯:H-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
    全長(mm)150.5質量(g)7.9エコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)10.0先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 145入数(本)1
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • NRスポンジ 光

    NRスポンジ

    (9件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
  • 4カット内装ビス 若井産業

    4カット内装ビス

    若井産業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(2000本)
    当日出荷
    先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
    用途内装、外装材質表面処理クロメート
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ナンシンロック ナンシン

    ナンシンロック

    ナンシン(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
    用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。材質表面処理ユニクロメッキフットプレート径R(Φmm)60
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • リフォーム対応室名札 NASTA(ナスタ)

    リフォーム対応室名札

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
    材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
  • 二重リング サンケーキコム

    二重リング

    サンケーキコム
    2,198税込2,418
    1箱(200個)
    当日出荷
    スタンダードな二重リングです。事務用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されている二重リングです。
    用途200個入材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リング 200本 ミツヤ

    二重リング 200本

    ミツヤ
    1,698税込1,868
    1箱(200本)
    当日出荷
    大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
    材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り
  • 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)

    高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

    SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
    仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
  • 画筆 ネオセブロン丸筆 2号 サクラクレパス

    画筆 ネオセブロン丸筆 2号

    サクラクレパス
    299税込329
    1本
    当日出荷
    種別丸筆
  • フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄

    ツヨロン(藤井電工)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
    仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
  • ニューハードケアS【10本入】 黒 ゼブラ

    ニューハードケアS【10本入】 黒

    ゼブラ
    699税込769
    1箱(10本)
    当日出荷
    エコマーク認定認定方式キャップ式インク色先端ボール径(mm)0.7グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号17112145入数(本)10
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ナンバー連続ラベル(F) アズワン

    ナンバー連続ラベル(F)

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    当日出荷
    No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
    材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    メンディングドーナツ専用詰替。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。小巻
    シリーズScotch芯径(mm)25テープ厚さ(mm)0.058環境対応汚染物質削減繰り返し・詰め替え対応
  • スチロンリール ヤマヨ

    スチロンリール

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
    厚さ(mm)0.5テープ幅(mm)10JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 外径用ホルダ PTL2NR/L タンガロイ

    外径用ホルダ PTL2NR/L

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリンジコットンブレンドリボン HEADS(ヘッズ)

    フリンジコットンブレンドリボン

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(1巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    コットンの風合いがオシャレなフリンジコットンリボンです。少し太めの30mm幅とフリンジがギフトにほど良い可愛さを添えてくれます。ドライフラワーや生花のブーケやカゴアレンジメントなど、ナチュラルテイストのギフトラッピングにおすすめ。豊富なカラー展開で使いやすいコットンリボンです。
    材質ポリエステル綿幅(mm)30長さ(m)15
  • コットンリボン HEADS(ヘッズ)

    コットンリボン

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    ナチュラルで優しい色味と素材が印象的な、無地コットンリボンが出来ました。無地なので、ベース資材を選ばないのも魅力のひとつです。ウッドバスケットなどの自然素材とのラッピング相性は抜群です。
    材質綿幅(mm)151巻長さ(m)20
  • 異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所

    異径ホースニップル HNR(鉄)

    築地製作所
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
...