カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(329)
  • 農業機械(206)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • メカニカル部品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 制御機器(30)
  • 切削工具(20)
  • 測定用品(18)
  • 機構部品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • バイク部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 電気材料(10)
  • オフィス家具(9)
  • 防犯用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-02」の検索結果

1,118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ナイスレバーNR2 バイタル工業ナイスレバーNR2バイタル工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
PTFE 蒸発皿 NR0211-002シリーズ フロンケミカルPTFE 蒸発皿 NR0211-002シリーズフロンケミカル
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
耐薬品性に優れています。PTFEを加熱成型した製品です。
容量(mL)100アズワン品番61-3532-72
ナイスレバーNR2 9t バイタル工業ナイスレバーNR2 9tバイタル工業
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5692
ナイスレバーNR2 6.3t バイタル工業ナイスレバーNR2 6.3tバイタル工業
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5691
冷蔵庫長靴-40℃ シバタ工業冷蔵庫長靴-40℃シバタ工業(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1足
当日出荷から7日以内出荷
ゴム引きナイロントッピング+中綿入りキルティングライナーの重層構造 中綿に練りこんだ特殊セラミックスの遠赤外線効果で、靴内部の保温性が向上 厚手フェルトを足裏部分に縫製し、底冷えから守る。 超軽量の設計により疲労軽減。
機能防寒、軽量、抗菌、防臭ネイビー足幅EE標準質量(g/片足)600(26cm)形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)27.5(サイズ26cm)材質(インナー)中綿入りキルティングライナー、(足裏部)フェルト材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリエンジンオイルストップリークダイゾーニチモリ(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(350mL)
当日出荷
エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
適合車ガソリン・ディーゼル車液色淡褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
BEARING NR (02) MAZDA(マツダ)BEARING NR (02)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ミツヤ 二重リング ミツヤミツヤ 二重リングミツヤ
239税込263
1個(15本)
当日出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
寸法(mm)22繰り返し・詰め替え対応
アンクルリストウェイト ナチュラニアンクルリストウェイトナチュラニ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1式(2個)
当日出荷
腕や足の筋力アップまたはリハビリに
材質ナイロン、鉄
異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所異径ホースニップル HNR(鉄)築地製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
9,326税込10,259
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプリング型材質(磁石)ネオジム磁石
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
629税込692
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
回転ヤスリ(イバラ目) H&H回転ヤスリ(イバラ目)H&H
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
粗く削れざらついた仕上がり ボードや木工・鉛等に威力を発揮します。(熱処理済みの繁材には不向きです。)
ヤスリ部形状イバラ目
ネオジム磁石 リング型 二六製作所ネオジム磁石 リング型二六製作所
719税込791
1パック(3個)
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
冷蔵庫用長靴-40℃ ネイビー シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ ネイビーシバタ工業
21,980税込24,178
1足
当日出荷
-40℃に耐える超耐寒長靴です。独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。
用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに。材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂ネイビー総丈(cm)27.5足幅EE耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワンPTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から17日以内出荷
分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
フッ素樹脂PTFEスコップ フロンケミカルフッ素樹脂PTFEスコップフロンケミカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用材質フッ素樹脂(PTFE)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
PTFE るつぼ NR0218シリーズ アズワンPTFE るつぼ NR0218シリーズアズワン
14,850税込16,335
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
PTFE ペトリ皿 NR0213シリーズ フロンケミカルPTFE ペトリ皿 NR0213シリーズフロンケミカル
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
冷凍庫長 -40℃(ネイビー) サンエス冷凍庫長 -40℃(ネイビー)サンエス
24,980税込27,478
1着
5日以内出荷
身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
仕様つま先部にはプロテクターガード付(JIS L種相当)ネイビー機能抗菌・防臭・保温・-40℃対応色番3
PFA試験管用栓 NR0224シリーズ フロンケミカルPFA試験管用栓 NR0224シリーズフロンケミカル
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。
PTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズ フロンケミカルPTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズフロンケミカル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ウェハーをしっかり固定するので、上下運動をしてもウェハーが落ちる事はございません。酸・アルカリ等の溶剤洗浄が可能です。
穴数6
(18643)PIPE,AIR;NR NO2 三菱ふそう(18643)PIPE,AIR;NR NO2三菱ふそう
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
PTFE手付きビーカー NR0200シリーズ フロンケミカルPTFE手付きビーカー NR0200シリーズフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。
クラッシャー アズワンクラッシャーアズワン
130,000税込143,000
1個
7日以内出荷
仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])20000~30000電源AC100V 50/60Hz型番NR-02電源コード(m)2サイズ(mm)172×136×285アズワン品番1-9450-05
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
帯電防止丸ベルト ハバジット帯電防止丸ベルトハバジット
5,598税込6,158
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。
材質TPU種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
PTFE肉厚ビーカー フロンケミカルPTFE肉厚ビーカーフロンケミカル
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー材質フッ素樹脂(PTFE)目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
PTFE PTFE肉厚ビーカー 3L フロンケミカルPTFE PTFE肉厚ビーカー 3Lフロンケミカル
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー容量(mL)3000仕様取手なしトラスコ品番465-7446材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)1.06高さ(mm)230外径(Φmm)155適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300ccフロンケミカル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100ccフロンケミカル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50ccフロンケミカル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000ccフロンケミカル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10ccフロンケミカル
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
...