カテゴリ
- 安全保護具(222)
- 自動車純正部品(167)
- 制御機器(18)
- トラック純正部品(15)
- バイク純正部品(14)
- 空圧工具(10)
- 自動車補修部品(9)
- 切削工具(9)
- バイク部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(17)
- Delta Plus(デルタプラス)(6)
- Kawasaki(6)
- Moldex(モルデックス)(48)
- NSK(ナカニシ)(7)
- SCHURTER(7)
- TRUSCO(21)
- UVEX(ウベックス)(42)
- イスカル(6)
- エスコ(18)
- ケー エクセレント(6)
- スバル(8)
- ダイハツ(11)
- トヨタ(136)
- ニッサン(7)
- ハネウェル(13)
- ホンダ(8)
- 三菱ふそう(15)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nrr」の検索結果

イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますトラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ規格EN352適合品NRR値22dB
イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB
UVEX(ウベックス)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷高遮音イヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。用途騒音作業に使用しますトラスコ品番823-0634幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/赤高さ(mm)100質量(g)277タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品NRR値27dB
イヤーマフ ウベックス K2 NRR値23dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。トラスコ品番823-0633幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:ABS PA709+Polycarboate色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)218タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品NRR値23dB
イヤーマフ ウベックスSV NRR値21dB
UVEX(ウベックス)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷短いヘッドバンドで女性や小顔にフィットします。高視認性の蛍光ヘッドバンドです。用途騒音作業に使用します高視認性が必要な現場に適しています幅(mm)130材質/仕上耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:PVC, PA色イエローサイズフリー高さ(mm)199質量(g)204タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品NRR値21dB
イヤーマフ ウベックス K1 NRR値23dB
UVEX(ウベックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。トラスコ品番823-0632幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/緑サイズフリー高さ(mm)100質量(g)171タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品NRR値23dB


リフレックスリフレクター 55タイプ
KOITO(小糸製作所)(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ECE部品認証取得品。オール樹脂製。用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)NRR値29dB色(本体)オレンジ
低床式キャスター MCナイロン
ヨドノ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷質量(kg)0.8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)MCナイロン車車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥79~税込¥87~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなしNRR値29dB色(本体)オレンジ
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
耳栓
(190件のレビュー)¥29~税込¥32~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。材質ポリウレタンフォームコードなしNRR値32(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)
富士電機¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :250
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):250●能力標準ボルト径(mm):10●全長(mm):169●質量(kg):0.55●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.32アズワン品番67-5999-04
感熱式リストバンド
KOKUSAI(国際チャート)¥38,980~税込¥42,878~1セット(400枚)7日以内出荷インクリボン不要で印刷可能な感熱式のリストバンド400枚です。1巻で100人分のリストバンド作成が可能。プリンター本体にロールセットのみで印刷可能、インクリボン交換が無くなりランニングコストが経済的。入数400枚(100枚×2巻×2箱)
リモコンケーブルラック DSN-RR1シリーズ
ナカキン¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷リモコンやケーブルを収納可能仕様●サイズ:W70×D60×H120mm●質量:0.3kg●材質:スチール材質スチール幅(mm)70質量(kg)0.3高さ(mm)120奥行(mm)60
ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :150
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):150●能力標準ボルト径(mm):12●全長(mm):265.4●質量(kg):1.1●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.36アズワン品番67-5999-05
18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)
SUGICO(スギコ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷付属品【ハンドルコックドレーン】TO-124RS-Rその他オーバーフロー:【外ネジ】G1-1/4【内ネジ】G1排水外ネジR2パッキン【本体】ゴムパッキン×2、シートパッキン×1【ドレーン】ゴムパッキン×2、紙パッキン×1
買い物かご 10個セット
大和産業¥9,398税込¥10,3381セット(10個)5日以内出荷ポリプロピレン製の買い物かごです。10個セットです。頑丈なつくりなので重たい荷物の運搬や洗濯物などの水気のある荷物の運搬にも利用できます。丸みのあるデザインなので接触の多い手や体に優しいです。材質ポリプロピレン(PP)容量(L)33外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)510
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 1.5型(手がけ仕様)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱セット内容本体、扉寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SNHU/SNMU-13
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ 重切削用チップ S845 SNMU2608
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(5個)当日出荷から6日以内出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SNMU/SNHU-1806
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...