曜日別特売

ロッカー ラウンド

ロッカー ラウンド - グリーンポットロッカー ラウンド - グリーンポット

長い年月をかけてできた天然石のような風合いをコンクリートで再現しております。

仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167340AN-RR3329BR4.5ブラウン12330×29033
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167568AN-RR3329WH4.5ホワイト12330×29033
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167936AN-RR4236BR5.5ブラウン27420×35042
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168119AN-RR4236WH5.5ホワイト27420×35042
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする