カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(341)
  • 切削工具(45)
  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • メカニカル部品(17)
  • 物流用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 機構部品(14)
  • オフィス家具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(5)
  • 自転車部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「nrs」の検索結果

608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスインホイル NRS

    クロスインホイル

    NRS
    3,098税込3,408
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50

    ニツコー熔材工業
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。
    用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
  • 電撃殺虫器 インセクトキール NRS20115 インセクトキール

    電撃殺虫器 インセクトキール NRS20115

    インセクトキール
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    円形捕虫ランプ20W×1灯。有効面積:20~40m2。用途:家庭・小店舗
  • フォグランプ【SIBERIA NRS9】 Strands

    フォグランプ【SIBERIA NRS9】

    Strands
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション発光部が最近流行りの面発光タイプを採用しております。
    用途電装パーツ/スポットライト消費電力(W)145レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード13377寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)228.6×228.6/249.3×86.7
  • ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ アサヒサイクル

    ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハブダイナモ用1LEDライト バラ。
    ライト種類LED
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    57税込63
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム系形状使用温度範囲(℃)-20~60
  • 圧着端子セット ユーボン

    圧着端子セット

    ユーボン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
    種類裸圧着端子ケースFB-6
  • 盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    盗難防止ナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
    用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS3041袋入数(個)1
  • 洗ってそのまま干せる洗濯ネット TRUSCO

    洗ってそのまま干せる洗濯ネット

    TRUSCO
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    洗濯物が小分けできる4ポケットタイプの洗濯ネットです。ポケットごとに名札があるので、内容物や名前を記載し管理ができます。そのまま干せるよう上部に吊るし紐2本付けてます。スナップ付で2つ折りできるので洗濯中に絡まりづらいです。
    用途マスクなど個人管理したい品物用に。小さい品物を洗うように。型崩れ防止、傷み防止に。小分けして洗いたい商品に。
  • 接地抵抗低減材(アスロンRS) 日本製紙

    接地抵抗低減材(アスロンRS)

    日本製紙
    11,980税込13,178
    1箱(6kg×2袋)
    当日出荷
    ポゾラン反応により、高強度でち密な硬化体を形成します。そのため接地抵抗低減効果に優れ、尚且つ、この効果は長期にわたって持続します。 接地極を腐食させません。土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。 そのまま接地溝に投入に、水を散布するだけの簡単施工です。
    成分導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物外観灰色粉体
  • スプリング付右段付押え ニッポー(日邦ミシン)

    スプリング付右段付押え

    ニッポー(日邦ミシン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    中厚物、厚物に適しています。スプリングが押えの先が浮かないように押え、目飛びを防止します。
  • レジスタープラグ DENSO(デンソー)

    レジスタープラグ

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3S形 ユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    明るく見易い高輝度LED採用。
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様RSEV用DINレール取付用アタッチメント質量(g)17.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3 空調服

    空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3

    空調服(3件のレビュー)
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
  • サーボブレーキ ANR-S ロット式 シルバー Karasawa(唐沢製作所)

    サーボブレーキ ANR-S ロット式 シルバー

    Karasawa(唐沢製作所)
    3,998税込4,398
    1ペア
    4日以内出荷
    用途ドラム内径:90mm。 対象車種:シティ車、軽快車、ミニサイクル、 スポーツ車、折畳み自転車、 小径車 等シルバー
  • フードが回るストレッチレインスーツ ツバつき ライム TRUSCO

    フードが回るストレッチレインスーツ ツバつき ライム

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
    用途雨天時の野外作業。
  • ESG-550用ニードル交換スパナ パオック

    ESG-550用ニードル交換スパナ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用ニードル交換スパナです。
    用途電動スプレーガンESG-550のニードル交換用スパナに適合機種ESG-550材質本体/スチール全長(mm)65本体質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×65×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)

    EBM PAPST
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • フードが回るストレッチレインスーツ ツバつき ブラック TRUSCO

    フードが回るストレッチレインスーツ ツバつき ブラック

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
    用途雨天時の野外作業。
  • ガイドレールキックバックストッパー BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレールキックバックストッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4721適合機種ガイドレールFSNセット内容ストッパー1個入り質量(g)61
  • ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

    ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーション

    HK-N-SUS ステンレスハンドノブ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
  • ゴムシート ACE(エース)

    ゴムシート

    ACE(エース)
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    棚受け金具棚受アクセサリー
  • 同軸コネクタ SMA-N 同軸アダプター防水 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA-N 同軸アダプター防水

    日本エレパーツ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA-N 同軸アダプター防水
  • フードが回るストレッチレインスーツ ツバつき メランジネイビー TRUSCO

    フードが回るストレッチレインスーツ ツバつき メランジネイビー

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1着
    当日出荷
    ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
    用途雨天時の野外作業。
  • HITOTOKI NOTE専用リフィル スクエアサイズ キングジム

    HITOTOKI NOTE専用リフィル スクエアサイズ

    キングジム
    659税込725
    1冊
    3日以内出荷
    書きたいときに書きたい分だけ。 自分のペースで使い切れるノートです。 手なじみの良いコミックサイズと、のびのび書けるスクエアサイズ。好みや使い方に合わせて選べるよう、2つのサイズをご用意しました。 ノート本体と、クリアな質感のポケット付き専用カバー、定規やしおりとしても使える下敷きの3点がセットに。 書きたいと思ったその日から、気軽に日々の記録を始めることができます。 どちらのタイプも日付は自分で書き込めるようになっています。 3日ぶりでも、1ヶ月ぶりでも、日付に縛られず自分らしいペースで使うことができます。 どちらのタイプにも”分割ガイド”が付いています。 ドットをつないで線を引くことで、さらに自分好みのページに。 セットの下敷きを使うことで、より綺麗に仕上がります。 また、両サイズとも左下に「HITOTOKIマーク」付き。 1行コメントを書くなどあなたのアイディアで使ってみてください。 ページの真ん中にミシン目が入っていて、綺麗に切り離せるので失敗しても安心です。 メモとして活用したり、人に渡すこともできます。 水平にしっかり開く無線綴じ製法なので、ページのどこでも書き込みやすく、読み返しやすいのがポイントです。
    サイズスクエア寸法(幅W×高さH)(mm)174×174ページ数59ページ
  • コンクリートブロック接着剤 ナルパーク 成瀬化学

    コンクリートブロック接着剤 ナルパーク

    成瀬化学
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    水性のため下地が湿っていても施工が可能です。 黒色調なのでアスファルト面の境目にも合います。 標準サイズ (120×120×600mm) のブロックが 5~7本張り付けできます。 水性で引火性無く、コンクリートブロックとアスファルト下地やコンクリート下地にしっかり接着可能です。
    用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。トラスコ品番368-4365材質黒褐色水性エマルジョン使用温度範囲(℃)5~30容量(kg)1容量(g)1000可使時間(分)10粘度(mPa・s)250000危険物の類別非危険物
  • 心電図用記録紙(ロール紙型) アズワン

    心電図用記録紙(ロール紙型)

    アズワン
    3,010税込3,311
    1箱(1巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • LEDライト レッドスター WING ACE

    LEDライト レッドスター

    WING ACE
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    使い易くて持ち運び便利!3W LED 1灯。
    用途夜間作業、非常時等仕様防滴材質ABS樹脂・PP・PS本体質量(g)275連続使用約21時間使用電池単1乾電池×4本(別売り)本体サイズ(mm)約W120×H105×D175明るさ約230ルーメン照射距離(m)160エコロジー商品省エネ
  • コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    689,800税込758,780
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。高精度な締付トルク管理が可能です。市販のインパクト用ソケットで使用できます。
    用途六角ボルトの締付け・緩め作業用。付属品L形反力受、[[-]]ドライバー、バッテリー、バッテリーカバートラスコ品番660-3513差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6最大締付トルク(N・m)1800バッテリー電圧(V)蓄電池:14.4V または18V、USB 端子:5V
  • ラナチュール丸底布バスケット HEADS(ヘッズ)

    ラナチュール丸底布バスケット

    HEADS(ヘッズ)
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    男性女性かかわらず好感度が高い、フレンチテイストでシンプル&ナチュラルな布素材のバスケットです。ギフトの後は小物入れとしてリユースできます。内側は撥水加工です。
    仕様ネームタグ付材質ポリエステル綿サイズS寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×100デザイン片面デザイン
  • ボヌールガゼットバッグ HEADS(ヘッズ)

    ボヌールガゼットバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    焼き菓子ギフトなどのお持ち帰りにオススメの小判抜きガゼット袋です。厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。またエコを意識し、原料にはリサイクルポリを10%使用しています。癖のないデザインと優しいクリーム色のデザインは、おしゃれなお店の顔として活躍します。
    仕様両面異デザイン入数(枚)100
  • カンパーニュラッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ)

    カンパーニュラッシュラウンドバスケット

    HEADS(ヘッズ)
    2,298税込2,528
    1パック(6個)
    6日以内出荷
    自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した3号苗サイズのラウンドバスケットです。
    用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質自然素材(い草)/ポリエチレン(ソフト)[透明]種類S寸法(直径Φ×高さH)(mm)130(95)×110
  • コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスター

    コーナーキャスター SGC型

    ユーエイキャスター
    869税込956
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z NR

    NTN(エヌティーエヌ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • レンガブロック接着剤 ナルブリック 成瀬化学

    レンガブロック接着剤 ナルブリック

    成瀬化学(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。 使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります) 落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。
    用途レンガや花壇ブロックに。トラスコ品番368-2894材質水性ポリエチレン樹脂使用温度範囲(℃)5~30容量(g)700可使時間(分)10粘度(mPa・s)100000危険物の類別非危険物
  • ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 強力滑り止め剤 ナルグリップ 成瀬化学

    強力滑り止め剤 ナルグリップ

    成瀬化学
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。
    用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に材質水性ポリエチレン樹脂塗布面積(m2)1指触乾燥時間(分)5内容量(kg)1危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5乾燥時間24
...